129,411件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 10枚/袋×2袋で包装しており、持ち運び便利な仕様です。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 PFE95%以上、BFE99%以上のマスクになります。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 仕様ゴム/平ゴム6mm 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状プリーツ型(オメガタイプ) ホワイト サイズふつうサイズ 入数(枚)20 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 包装形態 ひもタイプ耳かけ式
1袋(20枚)
199 税込219
当日出荷

コピー用紙 モノタロウ 定期注文
白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。 ホワイト 紙厚(μm)91 白色度(%)約86 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ 紙質中性紙 坪量(g/m2)67
1冊(500枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくあるお問合わせ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤天然ゴム RoHS指令対応(0.1MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
車両、一般塗装、両方使えて、さらに高品質なマスキングテープです。 のり残りが少なくタテ裂けが起こりにくいです。
用途一般塗装全般。車両マスキング。 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.083 基材和紙 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)120 主な用途一般塗装用、車両塗装用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令対応(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着から作られています。 ウエス製品の中で優れた製品です。 リサイクル製品です。 カット済。
種別中古 材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 寸法(cm)約30〜60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

綿特日本一軍手 600g キナリ 10ゲージ モノタロウ 定期注文
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。
サイズフリー 材質ポリエステル、綿、その他 全長(cm)約23 糸本数(本)2本編 中指長(cm)約8.0 ゲージ数10 質量(g/ダース)約600 関連資料よくあるお問合わせ_綿特日本一軍手600g
1ダース(12双)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、弱粘着タイプ養生テープです。 非常に手切れ性が良く、まっすぐに切れます。糊残りも少なく剥がしやすく作業性抜群です。 またしなやかで曲面への追随性も高いので剥がれにくいです。 軽く引き出せる反面、粘着力は弱粘着の中でも高い粘着力を有しています。 手で簡単にカットできる養生用ポリエチレンクロステープで耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)約0.13 ボールタック30 基材ポリエステル(表面ポリエチレンコーティング) 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.4以上 引張強度(N/10mm)30以上 特性耐候性、耐水性 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど ブラック 全長(cm)約24.5 粉有無 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.17 入数(枚)50 関連資料商品特徴(0.6MB) エンボス加工全面エンボス
1箱(50枚)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくい耐候タイプです。 従来品に比べ耐候性がアップしました。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格UL規格品 特性耐候
1パック(100本)ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3層プリーツタイプのマスクです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(微粒子ろ過効率)95%以上のマスクになります。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 仕様ゴム/丸ゴム 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン 形状プリーツ型(オメガタイプ) ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ式
1箱(50枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルプ100%を使用しております。 蛍光染料は使用しておりません。 日本製。
箱入数5 材質パルプ100% 寸法(mm)180×215 入数400枚(200組)
1パック(200組×5箱)
319 税込351
当日出荷

ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
不特定多数が使うタオルや菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと違い、使い捨て商品なので、とても衛生的です。 吸水力抜群なので、一枚で両手を十分、拭き取れます。 表面がエンボス状になっているので、手に馴染みます。 適度な厚みなので、指間の水分も拭き取りやすいです。 環境にやさしい「リサイクルペーパー」を使用しています。その為紙色が少しグレー寄りの白色になります。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質再生紙 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工
1パック(200枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
エンジンオイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。 天然植物繊維を使用しており、繊維の内部まで油を取り込むので吸収性能も優れています。 日本製。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
用途金属の防錆・潤滑 成分ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン 塩水噴霧(参考値)24時間:A級(JIS K2246) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
天然スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し、素早くきれいに落とします。 さっぱりした洗い上がり。手にやさしく汚れにつよい。 保湿成分オレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアホルダー モノタロウ 動画あり
厚みや硬さが必要でない用途におススメです。郵送時の書類保護に適した柔らかさと封筒に入れやすい薄さです。 クリアカラーなので中身もハッキリ見えます。
用途郵送時の書類保護、ちょっとした資料提出に。 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)308×219 クリア サイズA4 材質PP(ポリプロピレン) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(10枚)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コピー用紙 高白色 モノタロウ 定期注文
高白色タイプ
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。 紙厚(μm)89 ホワイト 白色度(%)約92 紙質中性紙 坪量(g/m2)64 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ
1冊(500枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20〜70 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
厚さ(μm)15 幅(mm)500 長さ(m)300 材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 紙管内径(mm)76 環境対応塩化ビニル不使用 RoHS指令対応(0.2MB)
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文
原液を20mLから31mLへ増量しました。 少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50〜100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量31mL
1本(420mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
あらゆる塗材・幅広い用途に使える万能タイプ
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
材質ステンレス(SUS304) 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類並目
1パック(20個)ほか
86 税込95
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

内側PEコーティング。食品衛生法適合商品です。
用途来客時やアウトドアでの飲料用に。 入数50
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

店舗やオフィスなど様々なシーンでお使いいただけるレジ袋です。中身が見えにくい乳白色タイプになります。店頭でフックなどに吊り下げることができる便利な穴付きです。 フック用穴と本体の間はミシン目入りなので、フックに掛けて本体を引っ張れば穴の下から切れて使える構造になっています。 表面にエンボス加工入り。
用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色 タイプ表面エンボス付き
1パック(100枚)
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
天然スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し、素早くきれいに落とします。 さっぱりした洗い上がり。手にやさしく汚れにつよい。 保湿成分トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1.2kg)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 ポリエチレンクロス モノタロウ 定期注文
プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、強粘着タイプ養生テープです。 手で簡単にカットでき作業性抜群です。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら再はくり性が良好です。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.145 基材ポリエチレンフラットヤーン 粘着剤アクリル系粘着剤 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.78 引張強度(N/10mm)53.3 特性耐候性、耐水性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
材質ステンレス(SUS304) 種類平ワッシャー 規格旧JIS ねじの種類ワッシャー
1パック(50個)ほか
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 粘着力(N/10mm)3.93 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 引張強度(N/10mm)42.3
1パック(5巻)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーダスター ノンフロン モノタロウ 定期注文 動画あり
環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 タイププッシュ式 仕様逆さ噴射OK! 付属品ノズル×1本(150mm) 成分DME (ジメチルエーテル) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(350mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など サイズふつうサイズ 寸法(縦×横)(mm)約95×175 仕様ゴム/平ゴム6mm 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状プリーツ型(オメガタイプ) ホワイト 入数(枚)50 構造3層 包装形態個包装 ひもタイプ耳かけ式
1箱(50枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオラン塗装養生用テープ Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
手で簡単に切れて作業性抜群。 軽くて強い。 強力な粘着力。
グリーン テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56
1巻ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
軽梱包用のクラフトテープ
用途軽梱包用 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.143 基材クラフト紙 伸度(%)9.99 粘着剤合成ゴム系 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.22 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0
1巻ほか
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険等級U 危険物の性状非水溶性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(840mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)