国元商会 【通販モノタロウ】
検索条件:
ブランド名国元商会

29件中 1件〜29件

並び替え:

1. 単クランプ Φ13穴付 国元商会

販売価格 ¥279
0営業日後以内
国元商会 単クランプ Φ13穴付 1個
レビュー:(4)

【特長】パイプ同士やフェンス・ネットなどを結合するKSオリジナルクランプ 【タイプ】メッキ兼用自在 【仕上】高耐食性溶融メッキ鋼板

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26947768 1036149 1個 ¥279 0営業日後以内

2. KSコ型クランプ 国元商会

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
国元商会 KSコ型クランプ 1個
レビュー:(1)

【特長】薄板から40mmの厚板まで、クラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。 【クランプ幅(mm)】0〜40 【仕上】(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
26947567 1301100 1個 1型自在 ¥1,390 0営業日後以内
26947576 1301110 1個 1型固定 ¥1,390 0営業日後以内
26947585 1301200 1個 2型自在 ¥1,390 0営業日後以内
26947594 1301210 1個 2型固定 ¥1,390 0営業日後以内

3. KSコ型クランプ 国元商会

販売価格 ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
国元商会 KSコ型クランプ 1個

【特長】薄板から40mmの厚板まで、クラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。 【規格】(社)仮設工業会認定品 【クランプ幅(mm)】0〜40 【仕上】(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 【ボルト対辺(mm)】21 【ナット対辺(mm)】17

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
26947542 1301005 1個 スイング自在型 ¥1,390 0営業日後以内
26947558 1301006 1個 スイング固定型 ¥1,390 0営業日後以内

4. KS壁つなぎ 国元商会

販売価格 ¥1,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
国元商会 KS壁つなぎ 1個
レビュー:(1)

【特長】ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250〜1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。 コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。 【仕上】溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) タイプ 調整量(mm) 販売価格 出荷目安 数量
26947822 1061013 1個 135〜160 1303型 25 ¥1,490 0営業日後以内
26947838 1061016 1個 150〜180 1503型 30 ¥1,390 3営業日後以内
26947847 1061018 1個 180〜240 1806型 60 ¥1,390 3営業日後以内
26947856 1061101 1個 240〜320 自在1型 80 ¥1,390 3営業日後以内
26947865 1061102 1個 280〜400 自在2型 120 ¥1,490 0営業日後以内

5. KSコ型クランプ 国元商会

販売価格 ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
国元商会 KSコ型クランプ 1個

【特長】薄板から40mmの厚板まで、クラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。 【ボルト対辺(mm)】21 【クランプ幅(mm)】0〜40

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ
注文コード 品番 内容量 仕上 タイプ 規格 販売価格 出荷目安 数量
26947603 1301320 1個 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 3型・調整アーム付 (社)仮設工業会非該当品 ¥1,490 3営業日後以内
26947612 1301330 1個 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 3型長尺・長尺調整アーム付 (社)仮設工業会非該当品 ¥1,790 3営業日後以内
26947628 1301560 1個 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(アイボルト)ユニクロ 5B型・アイボルト付 (社)仮設工業会非該当品 ¥1,390 0営業日後以内
26947637 1301550 1個 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(チェーン吊用金具)溶融亜鉛めっき 5C型・チェーン吊用 (社)仮設工業会認定品 ¥1,390 3営業日後以内

6. KSステンレス防鼠材 国元商会

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
国元商会 KSステンレス防鼠材 1個

【特長】オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を充分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 床下材 > 防鼠材・水切り

7. KS Nクランプ 国元商会

販売価格 ¥1,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
国元商会 KS Nクランプ 1個

【特長】高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。 【クランプ幅(mm)】3〜30

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

8. KS万能スイング 国元商会

販売価格 ¥4,790
3営業日後以内
国元商会 KS万能スイング 1個

【特長】厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。 【タイプ】80型 【クランプ幅(mm)】35〜80 【仕上】(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 【ボルト対辺(mm)】21 【ナット対辺(mm)】17

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

9. KSコ型クランプ 国元商会

販売価格 ¥899
0営業日後以内
国元商会 KSコ型クランプ 1個

【特長】薄板から40mmの厚板まで、クラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。 【幅(mm)】(ロープ通し幅)20 【タイプ】6H型・安全ネット吊用(固定式) 【クランプ幅(mm)】0〜40 【仕上】(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

10. KS傾斜ステップ 国元商会

販売価格 ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
国元商会 KS傾斜ステップ 1個
レビュー:(3)

【特長】工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。 【仕上】溶融亜鉛めっき、有色クロメート・金色

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

11. KS伸縮ブラケット 国元商会

販売価格 ¥3,790
0営業日後以内
国元商会 KS伸縮ブラケット 1個

【特長】従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。 【質量(kg)】2.8 【タイプ】500S型 【仕上】(本体)溶融亜鉛めっき、(クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 【ボルト対辺(mm)】17

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

12. KS鉄筋フック 国元商会

販売価格 ¥1,990
3営業日後以内
国元商会 KS鉄筋フック 1個

【特長】フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量。【用途】壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) 【タイプ】32型 【仕上】有色クロメート・金色 【ボルト対辺(mm)】21 【適合径範囲】鉄筋D22〜32

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

13. KS幅木留めクランプ 国元商会

販売価格 ¥469
3営業日後以内
国元商会 KS幅木留めクランプ 1個
レビュー:(1)

【特長】長尺足場板を1枚または2枚取付可能。 番線いらずの簡単固定。 ナット抜け止加工ボルト使用。 無溶接で品質安定。 【仕上】高耐食性溶融メッキ鋼板 【クランプ径(Φmm)】48.6・42.7

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

14. KSパイプクランプ 国元商会

販売価格 ¥369
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
国元商会 KSパイプクランプ 1個

【特長】インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。 【仕上】高耐食性溶融メッキ鋼板 【クランプ径(Φmm)】48.6・42.7 【ナット対辺(mm)】17

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

15. KSダイカラット・靭 国元商会

販売価格 ¥539
2営業日後以内
国元商会 KSダイカラット・靭 1個
レビュー:(1)

【特長】高強度・高耐久・全周換気。 吸震という新発想のステンレススペーサー。 【寸法(mm)】121×103×20

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 床下材 > 基礎パッキン

16. KSコボットステンロッド 国元商会

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
国元商会 KSコボットステンロッド 1本
レビュー:(1)

【特長】壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

17. KSコボット〈壁用〉ステンブレースセット 国元商会

販売価格 ¥19,900
国元商会 KSコボット〈壁用〉ステンブレースセット 1セット
レビュー:(1)

【特長】壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。 【セット内容】コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

18. KS鉄筋フック 国元商会

販売価格 ¥2,790
3営業日後以内
国元商会 KS鉄筋フック 1個

【特長】フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量。【用途】壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) 【タイプ】41型 【仕上】ユニクロ・銀色 【ボルト対辺(mm)】21 【適合径範囲】鉄筋D35〜41

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

19. KS壁つなぎ控え 国元商会

販売価格 ¥3,490
3営業日後以内
国元商会 KS壁つなぎ控え 1個

【特長】安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。 【タイプ】H形鋼用 【許容荷重(kN)】4.41 【クランプ幅(mm)】125〜310 【仕上】(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色 【許容荷重(N)】4410 【ナット対辺(mm)】21

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

20. KS伸縮ブラケット 国元商会

販売価格 ¥4,790
3営業日後以内
国元商会 KS伸縮ブラケット 1個

【特長】従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。 【質量(kg)】4.0 【タイプ】750S型 【仕上】(本体)溶融亜鉛めっき、(クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 【ボルト対辺(mm)】17

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

21. KSグラビティクランプL 国元商会

販売価格 ¥499
2営業日後以内
国元商会 KSグラビティクランプL 1個

【特長】最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。 【仕上】(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色 【クランプ径(Φmm)】48.6・42.7

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

22. KS束一発 国元商会

販売価格 ¥1,190
3営業日後以内
国元商会 KS束一発 1個

【特長】独自のレバー操作で施工一発調整が可能! 必要な高さまで、素早く調整できます。 大引のレベル出しが確実に行えます。 ボルトと本体をがっちりと固定します。 圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。 耐久性抜群で錆びに強いZAM鋼板採用。 木より樹脂より、高耐久・長寿命。 【推奨接着剤】セメダイン「フロアロック110neo」、コニシ「ボンド束職人」、サンスター「ペンギンセメント935H」

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 床下材 > 床束・鋼製束

23. KSメトロポスト 国元商会

販売価格 ¥13,900
3営業日後以内
国元商会 KSメトロポスト 1個

【特長】履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダー方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、孔への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。 【質量(kg)】5 【タイプ】O型 【仕上】溶融亜鉛めっき 【ボルト対辺(mm)】21

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

24. KS親綱支柱 国元商会

販売価格 ¥23,900
3営業日後以内
国元商会 KS親綱支柱 1個

【特長】つかみ部は皿バネ付のボルト2本により鉄骨をがっちりつかんで離しません。 支柱全体で荷重を受け止めるような、強度バランスで設計されています。 ロープ掛けは独自のループ形状をしており、落下時に衝撃力を吸収する構造となっています。 【質量(kg)】6.8 【タイプ】K型 【仕上】溶融亜鉛めっき 【ボルト対辺(mm)】17

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

25. KSスマートロック 国元商会

販売価格 ¥669
国元商会 KSスマートロック 1個

【特長】アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。 【規格】(社)仮設工業会非該当品 【仕上】(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっき 【クランプ径(Φmm)】48.6・42.7

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

26. KS万能スイング 国元商会

販売価格 ¥4,790
3営業日後以内
国元商会 KS万能スイング 1個

【特長】厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。 【タイプ】80型・チェーン吊用 【クランプ幅(mm)】35〜80 【仕上】溶融亜鉛めっき(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

27. KSネットキャッチ 国元商会

販売価格 ¥899
3営業日後以内
国元商会 KSネットキャッチ 1個

【特長】プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが傷まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。 【クランプ幅(mm)】5〜40 【仕上】有色クロメート・金色 【ボルト対辺(mm)】21

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

28. KS壁つなぎ控え 国元商会

国元商会 KS壁つなぎ控え

【特長】鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付で取付作業が早い。 【タイプ】C形鋼用 【許容荷重(kN)】1.96 【仕上】溶融亜鉛めっき、ユニクロ・銀色 【ナット対辺(mm)】21

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材

29. KSネット吊り用単クランプ 国元商会

国元商会 KSネット吊り用単クランプ

【仕上】高耐食性溶融メッキ鋼板

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

戻る ページ: 1 次へ