【特長】15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。【プラグ形状】15A 125V【コード】VCT2mm2×3芯

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適した小型簡易メタルケースです。 フィート付きです。 フィートはリベット止めで、取り外し出来ません。【材質】スチール・アルミ【色】ブラック/シルバー

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。【材質】アルミ【色】シルバーB

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。【色】(カバー)ライトシルバー、(ボディ)ブラック【材質】アルミ

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 シャーシ、フィート付きです。 上下面に放熱穴が開いています。【材質】スチール・アルミ【色】カバー:ブルー、パネル:シルバー

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 フィート付きです。【材質】スチール・アルミ【色】ブラック・シルバーS

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。 ケース側面に放熱穴が開いています。 フィート付きです。【材質】アルミ【色】シルバー・グレイ


【特長】19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。【RoHS指令】10物質対応

【特長】19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。【材質】アルミ・スチール【色】ホワイトグレイ【規格】EIA規格【表面処理】白色アルマイト【対応】RoHS

【特長】ラック上部からの強制排気を行う場合等に使用するACファンモーターです。 吸気、排気のどちらでも使用できます。【形状】角形【種類】ACファン【周波数(Hz)】50/60


【特長】携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。【寸法(mm)】Φ3×236【適合本体シリーズ名】CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH【取付可能厚(mm)】4.5


【特長】ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。【材質】鋼材【全長(mm)】106【表面処理】亜鉛めっき

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 ケース上面に放熱用の穴が開いています。 ケース内部にサブパネルが付いています。 サブパネルは、前後取付位置の変更が可能です。 フィート付きです。【材質】スチール・アルミ【色】ダークグレイ・モンスーングレー

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。 フィート付きです。【材質】スチール・アルミ【色】ブラック・クリーム

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。 ケース側面に放熱穴が開いています。 フィート付きです。【材質】アルミ【色】シルバー・ブラック

【特長】19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)【材質】スチール【取付ピッチ(mm)】50

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 ケース側面に放熱用の穴が開いています。 ケース内部にサブパネルが付いています。 サブパネルは、前後取付位置の変更が可能です。 フィート付きです。【材質】スチール・アルミ【色】ライトグレイ・グレイ



【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 ケース内部にサブパネルが付いています。 ケース側面に放熱用の穴が開いています。 サブパネルは、前後取付位置の変更が可能です。 フィート付きです。【材質】スチール・アルミ【色】スモーキーブラウン・シルバー

【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 フィート付きです。【材質】スチール・アルミ【色】ウォームグレイ・シルバー



【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。 フィート付きです。【材質】スチール・アルミ【色】クリーム



【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。 フィートは感圧性接着剤付きです。裏紙をはがすだけで任意の位置に固定できます。

【特長】棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 次へ