838件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチール ホワイトグレイ 規格EIA規格 表面処理白色アルマイト 対応RoHS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材 全長(mm)106 表面処理亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業オープンラック RO シリーズ
エコ商品
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100~120
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール 取付ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個(2個)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

摂津金属工業ファンモーター
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形 材質アルミ 種類ACファン サイズ(mm)120×120
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業伸縮サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付 材質スチール ブラック 表面処理ED塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60/2本
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


摂津金属工業DINレール取付プレート
エコ商品
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15 外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ 色(本体)ホワイトグレイ 表面処理【フロントパネル】B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業スライド収納棚 RSWF2シリーズ
エコ商品
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質スチール 規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません) RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


摂津金属工業クッションナット
エコ商品
クッション付きのM5ナット
材質ナットベース:鋼板 クッション:グレイ 質量(g)2.5/個 表面処理ナットベース:亜鉛めっき 入数(個)20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)発泡ポリエチレン
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷


摂津金属工業リストストラップ
エコ商品
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236 適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH 取付可能厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

摂津金属工業補修用タッチペン
エコ商品
塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業フロントWフレームA
エコ商品
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS 質量(kg)4.9 外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0) 搭載可能質量(kg)40
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

摂津金属工業コードスプール
エコ商品
ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
6日以内出荷


1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
1式
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
4,898 税込5,388
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーターグロメット
エコ商品
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用 幅(mm)138 質量(kg)0.06 ブラック 高さ(mm)9.4 奥行(mm)138 主材質エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

摂津金属工業ピタナ(中量棚)
エコ商品
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
仕様中量棚 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)