「その他」の検索結果

369,450件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17 税込19
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm)20 長さ(m)30 仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
1巻
649 税込714
当日出荷

頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
319 税込351
当日出荷

一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。 新聞紙よりも軽く、しなやかで使いやすい銘柄です。
粒高(mm)3.5 仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36 構造2層 粒径(mm)10
1本ほか
2,290 税込2,519
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。 セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本 使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100 取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
ホワイト 寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) タイプその他
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷

標識用の埋込用(仮設)ポールに。
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
ブルー 本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) タイプ損失の部 グリーン購入法適合
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書 材質ABS 消費電力(W)6 電圧(V)(50/60Hz)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16 機能1分タイマー・常時点灯設定 波長(nm)405+365 USBケーブル長(cm)98 LED使用数(個)6
1台
1,190 税込1,309
4日以内出荷

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センターピン、シャンク 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1セット
22,900 税込25,190
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B 適合機種AC20-AAC20-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式AV2000-A 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)3.2 寸法F(mm)12 寸法D(mm)53.4 寸法E(mm)24 寸法B(mm)67 寸法C(mm)29 寸法J(mm)3.5 適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)5.5 寸法K(mm)30 寸法EE(mm)33
1個
559 税込615
当日出荷

本洗浄液はUS型超音波洗浄機専用に開発したものです。超音波の威力が増大するよう特に工夫してあります。主成分は食品添加物で構成されているため安全性が高いです。
用途金属・ガラス品等に付着した有機的な汚れの洗浄。インスツルメントに付着した血液・脂肪・たん白質等の洗浄。プラスチック品に付着した汚れ等の洗浄。食品工場等の器具の洗浄 成分燐酸塩、珪酸塩、界面活性剤、香料 液性弱アルカリ性、pH:9.5(1%液)
1本
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
1パック(50枚)
599 税込659
当日出荷

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。 セット内容棚板2枚、棚受金具×8個 タイプ軽量ラック150kg用
1セット
4,690 税込5,159
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質黄銅
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル細目
1個ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)12 口金その他
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質合成ゴム ブラック 硬度55°±5°
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h)
1枚
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

その他(ZS-〜) SMC CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム) 種類丸ワッシャー
1パック(17個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セレート無し
種別全ねじ 頭部形状フランジ付き ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(12個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
699 税込769
当日出荷

仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
適合規格(PS)E
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他
種別EP(ソケット・抵抗・その他) 仕様AC250V(120Ω、0.1μF)
1個
299 税込329
当日出荷

材質ナイロン 種類丸ワッシャー
1パック(50個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 長さ(mm)1000 幅(mm)35 銀色(シルバー) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) RoHS指令対応(0.1MB)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1パック(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

安全長靴 踏抜き防止 カバー付 モノタロウ 動画あり
靴底に踏抜き防止用のプレートを装備した先芯入り長靴です。 カバー付きなので上からの泥や砂の侵入を防止します。 内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 踵にはかかとキッカー付きで脱ぎやすいです。 ※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。
用途普通作業用 足幅3E 形状ハイカット タイプ踏抜き防止板/カバー付 種類セーフティーブーツ 長さ(cm)約36.5(26cm) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約960(26cm) 機能吸水速乾性、踏抜き防止 材質(カバー)PVC 材質(インナー)吸汗性メリヤス 材質(先芯)スチール
1足
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト
1パック(50個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

カテゴリ

さらに商品を絞り込む