「ソレノイド タカハ」の検索結果

61件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)15(フレーム) 質量(g)6 プランジャー径(Φmm)3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)140 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
939 税込1,033
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)37.0(フレーム) 質量(g)90 抵抗(Ω)144 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)21.3(フレーム) 質量(g)11 プランジャー径(Φmm)4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.0(フレーム) 質量(g)35 プランジャー径(Φmm)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)37.0(フレーム) 質量(g)115 吸着力(N)16 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
1個
1,890 税込2,079
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム) 質量(g)60 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)50.0(フレーム) 質量(g)320 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
1個
2,290 税込2,519
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)50.0(フレーム) 質量(g)310 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
1個
1,890 税込2,079
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)37.0(フレーム) 質量(g)90 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3] ストローク(mm)10 質量(g)81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.4(フレーム) 質量(g)60 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
859 税込945
6日以内出荷から455日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5] ストローク(mm)10 質量(g)115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)57.8(フレーム) 質量(g)260 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
1個
1,190 税込1,309
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム) 質量(g)100 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)31.0(フレーム) 質量(g)20 プランジャー径(Φmm)5 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×15×31
1個
788 税込867
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)66.7(フレーム) 質量(g)610 プランジャー径(Φmm)15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム) 質量(g)148 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)60 吸着力(N)7 プランジャー径(Φmm)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
1個
1,890 税込2,079
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム) 質量(g)480 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)36.7(フレーム) 質量(g)105 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)66.7(フレーム) 質量(g)630 プランジャー径(Φmm)15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)47.0(フレーム) 質量(g)95 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム) 質量(g)110 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)37.0(フレーム) 質量(g)120 電力(W)2.0〜14.0(バネ復帰に必要な電力) プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)140 抵抗(Ω)128 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)77.5(フレーム) 質量(g)720 プランジャー径(Φmm)15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
1個
2,790 税込3,069
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)120 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)47.0(フレーム) 質量(g)95 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)60.0(フレーム) 質量(g)230 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×27×60
1個
1,190 税込1,309
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム) 質量(g)210 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
1,090 税込1,199
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押す・引く・キープを1台で完結! ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム) 質量(g)85 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム) 質量(g)60 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
1,590 税込1,749
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)125 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf])6 全長(mm)30(フレーム) 質量(g)35 プランジャー径(Φmm)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
1個
1,590 税込1,749
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)63.6(フレーム) 質量(g)420 プランジャー径(Φmm)16 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
1個
2,290 税込2,519
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム) 質量(g)190 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
1,090 税込1,199
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.7(フレーム) 質量(g)40 プランジャー径(Φmm)6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×30.7
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さらに商品を絞り込む