「ポリカーム」の検索結果

183件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 硬化時間(時間)約12
1本(15mL)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5〜6(25℃) 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 仕様電磁遮蔽率:100MHz〜1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) シルバー 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30〜50μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級U 乾燥時間(時間)硬化:約12〜24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129 特性電磁波シールド用 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
1本(300mL)ほか
6,290 税込6,919
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。
用途電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用 ウォームグレーメタリック 特性導電 耐熱温度(℃)100 主な用途布、紙、木 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.1(45μm厚) 硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃)
1本(300mL)ほか
5,790 税込6,369
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス、プラスチック 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃)
1缶(1kg)ほか
24,900 税込27,390
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5〜10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50〜70μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級U 乾燥時間(時間)硬化:約12〜24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120 特性静電気対策用 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
1本(300mL)ほか
1,790 税込1,969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(40mL)ほか
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50〜70μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級U 乾燥時間(時間)硬化:約12〜24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120 特性静電気対策用 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
1本(300mL)ほか
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 付属品延長ノズル15cm 適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 乳半色 主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある導電皮膜が形成できる導電塗料です。一般プラスチックに加え、 これまで塗装が難しかった軟質塩ビや布、木製品、紙などに導電塗装が可能です。 耐熱温度 100℃
用途塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 ウォームグレーメタリック 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)100 主な用途布、紙、プラスチック、木 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約01.0(45μm厚) 硬化時間(時間)約12
1缶(1kg)ほか
23,900 税込26,290
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。
用途電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用 ウォームグレーメタリック 特性導電 耐熱温度(℃)100 主な用途布、紙、木 指触乾燥時間(分)約15(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.1(45μm厚) 硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃)
1本(300mL)ほか
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5〜10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に 灰茶色 特性導電 耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed) 主な用途粘土 導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法) 危険物の類別非危険物
1個(50g)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
8,790 税込9,669
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 仕様電磁遮蔽率:100MHz〜1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) シルバー 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30〜50μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級U 乾燥時間(時間)硬化:約12〜24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129 特性電磁波シールド用 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
1本(300mL)ほか
6,390 税込7,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5〜6(25℃) 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)スポットジンク
亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
灰色 成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME 特性導電、防錆 塗布面積(m2/缶)2.5 塩水噴霧500時間以上 屋外放置2年以上 乾燥塗膜中の金属粉85%以上 主な用途鋼、鉄 水道水浸漬1年以上 膜厚(μm)20〜30 密着性碁盤目試験100/100 指触乾燥時間(分)約10 硬化時間(時間)8 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量111g 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,290 税込1,419
当日出荷

Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 乳半色 主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,590 税込1,749
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック(Panasonic)医用接地形プラグ(JIS-T1021)
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 結線方式引締端子式
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、たっぷり深さをとった中皿、仕切板・ロック機能付、積重ね可
材質コーポリマー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なし、コーポリマー、簡易防水、積重ね可
クリア 材質コーポリマー
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイルに合わせて選べるカラーモデル!。前照灯として使用可能。 衝撃に強くて丈夫!(ポリカーボネイト樹脂採用)3モード採用!(点灯・クイック点滅・スロー点滅) 被視認性のよいレンズ採用。左右15度の角度調節可能。中心光度 約500cd
光度(cd)約500(5m前方 電池初期値) 質量(g)約85(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×89×28 光源高輝度白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×2個 照射範囲約Φ10cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約7、約8(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約150、スロー点滅:約400
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正面、側面からの飛来物から保護してくれます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 フレームの長さが最大約11mm4段階に調節ができます。 レンズの角度が上向きに最大約45度に3段階、下向きに最大約45度に3段階調節ができます。 フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に。 仕様硬化処理 形状一眼型 レンズ色クリア 機能フレーム長さ・角度調整可、耐衝撃性 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
599 税込659
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート ブラック 対応機種iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、iPhone XR用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種iPhone XR 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン 材質(本体)ポリカーボネート
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対面業務に最適!耐熱性が高い・割れにくい・アルコール除菌可能なポリカーボネイト製! 器具の「フロアスタンド」 便利な販促什器、ツール系商品です。
セット内容本体1枚、台座2枚 材質ポリカボーネイト 組立寸法(mm)W700×H700×D200
1枚
6,590 税込7,249
5日以内出荷

オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。 上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。 開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン上部カバー/ポリカーボネート 朱色 付属品取付ねじ×3本 トラスコ品番437-0597 質量(g)422 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×355
1台
999 税込1,099
当日出荷

一眼タイプのイエローレンズ保護メガネです。 正面、側面からの飛来物防止に最適。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズを採用。 フレームの長さ(約17mm伸びます)、角度調節可能。 フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
仕様硬化処理、メガネ併用可 機能角度調整可能、耐衝撃性 形状一眼型 レンズ色イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)約29.8 材質(フレーム)ナイロン 調整機能長さ・角度調整可
1個
特価
379 税込417
当日出荷

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 紫外線カット
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

スライド式の2段トレーは作業効率を高めます。 小さなパーツも落ちないガード付。 強度抜群。アーム部はポリカーボネート使用。
材質コーポリマー 内寸法(mm)305×163×H69(中皿使用時) 中皿寸法(mm)1段目271×152×H282段目271×152×H28 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×211×161
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曇り止め用通風弁付き! 柔らかいフレームでフィット感抜群! 衝撃に強いポリカーボネート使用です。 浮遊粉じん・薬液飛沫・飛来物から眼を守ります。
仕様弁付(上下4箇所)、メガネ併用可(一部大型めがねを除く) 機能曇り止め用通風弁付き 形状ゴーグル型 質量(g)約70
1個
459 税込505
当日出荷

背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 5.8インチカバー
対応機種iPhone 11 Pro 5.8インチ タイプケース型 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1
1個
99 税込109
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
1枚
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

JIS規格品 耐衝撃性能に優れたポリカーボネートレンズ メガネ・マスク併用可能なフレームデザイン 日本製 防疫や消毒作業などでの実績多数
仕様耐衝撃性 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル 質量(g)81 ベルト幅(mm)18 フレーム通気孔なし ベルト織りゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止め レンズ厚さ(mm)0.6
1個
879 税込967
4日以内出荷

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) テープ厚さ(mm)0.4 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 対応機種iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度8Hの特殊樹脂を採用したiPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート / リング:亜鉛合金 ブラック 対応機種iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

さらに商品を絞り込む