「マルヤス電業」の検索結果

157件中 1件〜40件

並び替え:

1. 小型表示灯 マルヤス電業

販売価格(税別) 299 税込329 バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
マルヤス電業 小型表示灯 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.20 (5)

【耐熱温度(℃)】60

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > 表示灯・積層信号灯・シグナリング > 小型表示灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色レンズ色 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
37857881 DB24-73RS 1個 DC24 299 329(税込) 0営業日後以内
37857897 DB24-73GS 1個 DC24 299 329(税込) 0営業日後以内
37857915 DB24-73WUS 1個 DC24 299 329(税込) 0営業日後以内
37857967 DB24-79RS 1個 DC24 349 384(税込) 3営業日後以内
37857976 DB24-79GS 1個 DC24 349 384(税込) 0営業日後以内

2. LED球 マルヤス電業

販売価格(税別)   450 税込495
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マルヤス電業 LED球 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > スイッチ用銘板
注文コード 品番 内容量 種別定格電圧(V)発光色 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
37860864 LBA9-6G-1 1個 ハイブライトエコノミーAC/DC6   450 495(税込) 0営業日後以内
37860891 LBA9-6HH 1個 ハイブライトAC/DC6 959 1,055(税込) 7日
37860907 LBA9-24R-1 1個 ハイブライトエコノミーAC/DC24 599 659(税込) 0営業日後以内
37860925 LBA9-24O-1 1個 ハイブライトエコノミーAC/DC24   450 495(税込) 0営業日後以内
37860934 LBA9-24Y-1 1個 ハイブライトエコノミーAC/DC24 599 659(税込) 7日

3. 25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【保護構造】IP65防油形【形状】突形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約11(接点構成1a1b)【機械的耐久性】500万回【電気的耐久性】100万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体
注文コード 品番 内容量 接点構成ボタン色付属品 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
37846207 A25PTZ01R 1個 1bゴムカバー(Z-A25R) 799 879(税込) 0営業日後以内
37846216 A25PTZ01G 1個 1bゴムカバー(Z-A25G) 799 879(税込) 0営業日後以内
37846225 A25PTZ01B 1個 1bゴムカバー(Z-A25B) 799 879(税込) 10日
37846277 A25PTZ10R 1個 1aゴムカバー(Z-A25R) 799 879(税込) 0営業日後以内
37846286 A25PTZ10G 1個 1aゴムカバー(Z-A25G) 799 879(税込) 0営業日後以内

4. 30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

販売価格(税別) 539 税込593
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φパイロット 丸形 全電圧 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】全電圧式【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600(照光部:AC/DC250)【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【保護構造】IP65防油形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 丸形パイロットランプ
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)発光色光源 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
37855964 A30ILA24R 1個 AC/DC24電球 539 593(税込) 9営業日後以内
37855973 A30ILA24G 1個 AC/DC24電球 539 593(税込) 9営業日後以内
37855982 A30ILA24O 1個 AC/DC24電球 539 593(税込) 4営業日後以内
37855991 A30ILA24W 1個 AC/DC24電球 539 593(税込) 4営業日後以内
37856007 A30ILA24Y 1個 AC/DC24電球 539 593(税込) 4営業日後以内

5. 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 959 税込1,055 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【ノッチ角度(°)】45【ノッチ数】3【形状】つまみ形(金属リング)【色】(つまみ部)黒【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【耐温性】40℃ 93% 96時間

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体
注文コード 品番 内容量 接点構成動作方式 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
37855422 A30SN311B 1個 2a手動復帰 959 1,055(税込) 0営業日後以内
37855431 A30SN31111B 1個 2a2b手動復帰 1,490 1,639(税込) 0営業日後以内
37855447 A30SN322B 1個 4a手動復帰 1,490 1,639(税込) 0営業日後以内
37855456 A30SN3R11B 1個 2a右自動復帰 959 1,055(税込) 9営業日後以内
37855465 A30SN3R1111B 1個 2a2b右自動復帰 1,490 1,639(税込) 9営業日後以内

6. 大型表示灯 30Φ 拡散形 マルヤス電業

販売価格(税別) 2,290 税込2,519 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マルヤス電業 大型表示灯 30Φ 拡散形 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度2.00 (1)

【定格電圧(V)】AC/DC24【形状】弾頭形【外径(Φmm)】80【光源】LED【仕様】IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > 表示灯・積層信号灯・シグナリング > 大型表示灯

7. 大型表示灯 30Φ 円盤形 マルヤス電業

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 大型表示灯 30Φ 円盤形 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【形状】弾頭形【外径(Φmm)】80【光源】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > 表示灯・積層信号灯・シグナリング > 大型表示灯

8. 25Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

販売価格(税別) 479 税込527
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φパイロット 丸形 全電圧 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】全電圧式【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600(照光部:AC/DC250)【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【保護構造】IP65防油形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 丸形パイロットランプ

9. 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) 938 税込1,032
3営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度1.00 (2)

【特長】Aシリーズ【形状】角【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP40防油形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 角形パイロットランプ

10. 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) 699 税込769 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φパイロット 丸形 トランス式 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP65防油形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 丸形パイロットランプ

11. コンタクトユニット マルヤス電業

販売価格(税別) 239 税込263 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マルヤス電業 コンタクトユニット 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【形式】HC形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > スイッチ用銘板

12. 25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【ノッチ数】3【形状】つまみ形(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【色(つまみ部)】黒【耐温性】40℃ 93% 96時間

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

13. 30Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 中きのこ形スイッチ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】キノコ(中きのこ形)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】中きのこ形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約11(接点構成1a1b)【機械的耐久性】500万回【電気的耐久性】100万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

14. 25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 マルヤス電業

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 1個

【種類】照光式【ボタン形状】丸(金属ガード(穴有リ)形)【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】金属ガード(穴アリ)形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600(照光部:AC/DC250)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100、(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【種別】全電圧式【電圧(V)】AC/DC24【変圧器二次短絡】断線又は発火せず

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

15. 25Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業

販売価格(税別) 559 税込615
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φパイロット 角形 全電圧 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【形状】角【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】全電圧式【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600(照光部:AC/DC250)【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【保護構造】IP40防油形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 角形パイロットランプ

16. 25Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 照光スイッチ トランス式 突形 1個

【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】突形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【種別】トランス付【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【定格二次電圧(V)】(照光部)5.5【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

17. 25Φ 平形スイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 589 税込648
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 平形スイッチ 1個

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】平形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約11(接点構成1a1b)【機械的耐久性】500万回【電気的耐久性】100万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

18. 30Φパイロット 長角形 全電圧 マルヤス電業

販売価格(税別) 669 税込736
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φパイロット 長角形 全電圧 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【形状】長角【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】全電圧式【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600(照光部:AC/DC250)【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【保護構造】IP40防油形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 角形パイロットランプ

19. 防水ゴムカバー (PF.PT用) マルヤス電業

販売価格(税別) 289 税込318 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
マルヤス電業 防水ゴムカバー (PF.PT用) 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度3.75 (4)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > スイッチ用銘板

20. 30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ 1個

【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【ノッチ角度(°)】90【ノッチ数】2【形状】つまみ形(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【色(つまみ部)】黒【耐温性】40℃ 93% 96時間【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

21. 22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【取付穴径(Φmm)】22.3(+0.4〜0)【ノッチ数】3【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【色(つまみ部)】黒【耐温性】40℃ 93% 96時間

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

22. 22Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) 979 税込1,077
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ 平形スイッチ オルタネイト 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】22.3(+0.4〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】平形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約12(接点構成1a1b)【機械的耐久性】50万回【電気的耐久性】50万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

23. 30Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【保護構造】IP65防油形【形状】突形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約11(接点構成1a1b)【機械的耐久性】500万回【電気的耐久性】100万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

24. 25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ 1個

【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【ノッチ数】2【形状】つまみ形(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【色(つまみ部)】黒【耐温性】40℃ 93% 96時間【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

25. 30Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ キースイッチ 2ノッチ 1個

【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【ノッチ数】2【形状】キー付(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作方式】2ノッチ手動復帰【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【キー番号】701【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【耐温性】40℃ 93% 96時間【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

26. 30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φパイロット 丸形 トランス式 1個

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【保護構造】IP65防油形【温度上昇】40K以下【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【耐温性】40℃ 93% 96時間【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 丸形パイロットランプ

27. 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内 から 出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度2.00 (1)

【取付穴径(Φmm)】22.3(+0.4〜0)【ノッチ数】2【形状】つまみ形(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【色(つまみ部)】黒【耐温性】40℃ 93% 96時間【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

28. 30Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ プッシュロック形スイッチ 1個

【種類】非照光式【動作方式】プッシュロック/ターンリセット【ボタン色】赤【ボタン形状】丸【取付穴径(Φmm)】30【端子形状】ねじ端子【材質(リング)】金属

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

29. 25Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ キースイッチ 2ノッチ 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【ノッチ数】2【形状】キー付(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作方式】2ノッチ手動復帰【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【キー番号】701【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【耐温性】40℃ 93% 96時間【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

30. 22Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ キースイッチ 2ノッチ 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.67 (3)

【取付穴径(Φmm)】22.3(+0.4〜0)【ノッチ数】2【形状】キー付(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作方式】2ノッチ手動復帰【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【キー番号】701【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【耐温性】40℃ 93% 96時間【操作力(N・m)】約0.16(接点構成1a1b)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

31. 30Φ 平形スイッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 平形スイッチ 1個

【種類】非照光式【動作方式】モメンタリ【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】平形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約11(接点構成1a1b)【機械的耐久性】500万回【電気的耐久性】100万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

32. ロックアウト金具(ADP-3022S付き) マルヤス電業

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
6営業日後以内
マルヤス電業 ロックアウト金具(ADP-3022S付き) 1個

【特長】スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ22〜Φ30のスイッチに対して専用フレームを用意すると、一度スイッチをパネルから外して正確な穴径確認をして頂く必要が生じます。その手間を省くため、Φ30用本体にΦ22用アダプターリングを標準添付(Φ25用は別売)し、1種類フレームで3種類の取付穴径に対応可能としました。【適合】【スイッチ】ボタン径:Φ40、パネル高:30mmまで【取付穴】Φ30用、Φ22用(アダプターリング)

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > ロックアウト

33. 大型表示灯 30Φ ドーム型用レンズ マルヤス電業

販売価格(税別) 189 税込208
6営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マルヤス電業 大型表示灯 30Φ ドーム型用レンズ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > 表示灯・積層信号灯・シグナリング > 大型表示灯

34. 25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【ノッチ数】3【形状】レバー形(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【レバー色】黒【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【耐温性】40℃ 93% 96時間

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

35. 30Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 平形スイッチ オルタネイト 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】平形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約12(接点構成1a1b)【機械的耐久性】50万回【電気的耐久性】50万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

36. スイッチング電源用交換バッテリー マルヤス電業

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
0営業日後以内
マルヤス電業 スイッチング電源用交換バッテリー 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【適合】MUD-2430L【バッテリー】種類/シール鉛蓄電池:12V-2.6Ah

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > PLC(プログラマブルコントローラ) > PLCその他関連用品

37. セレクタスイッチキー マルヤス電業

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
マルヤス電業 セレクタスイッチキー 1セット(2本)

【適合本体】A22SK322C:701

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

38. 30Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
4営業日後以内 から 出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ キースイッチ 3ノッチ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【ノッチ数】3【形状】キー付(金属リング)【保護構造】IP65防油形【耐電圧】充電部とアースの間/AC2200V 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【動作方式】3ノッチ手動復帰【温度上昇】40K以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【機械的耐久性】100万回【電気的耐久性】100万回【取付方向】コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【キー番号】701【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【耐温性】40℃ 93% 96時間

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > セレクタスイッチ > セレクタスイッチ本体

39. 30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
3営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 1個

【種類】照光式【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】突形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【種別】トランス付【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【定格二次電圧(V)】(照光部)5.5【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

40. 22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

販売価格(税別) 739 税込813
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φパイロット 丸形 トランス式 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度1.00 (1)

【形状】丸【取付穴径(Φmm)】22.3(+0.4〜0)【温度上昇】40K以下【強度】(端子部)0.8N・m 15秒間【使用周囲温度(℃)】-20〜55【種別】トランス付【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【耐衝撃(m/s2)】490【耐振動】10〜55Hz、複振幅0.35mm【耐電圧(V)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【定格二次電圧(V)】5.5【標高(m)】2000以下【変圧器二次短絡】断線又は発火せず【変圧器二次電圧】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【保護構造】IP65防油形

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > パイロットランプ > 丸形パイロットランプ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ