20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 強力防錆 防錆潤滑剤 防錆の匠 モノタロウ

販売価格(税別) ¥369
モノタロウ 強力防錆 防錆潤滑剤 防錆の匠 1本(420mL)
レビュー:(87)

【特長】長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。【用途】機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 【成分】鉱油、合成溶剤、添加剤、噴射剤(LPG) 【タイプ】低臭 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】210mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08742571 - 1本(420mL) ¥369 0営業日後以内

2. 強力潤滑 防錆潤滑剤 潤滑の匠 モノタロウ

販売価格(税別) ¥399
モノタロウ 強力潤滑 防錆潤滑剤 潤滑の匠 1本(420mL)
レビュー:(115)

【特長】浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 【付属品】プラスチックのノズル(約10cm) 【成分】石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、噴射剤(LPG) 【タイプ】低臭 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】168mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08742562 - 1本(420mL) ¥399 0営業日後以内

3. 長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
呉工業(クレ) 長期防錆スプレー 1本(400mL)
レビュー:(18)

【特長】50〜70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。【用途】工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 【仕様】長期防錆剤/屋内約1年膜厚/50〜70ミクロンの半硬質被膜除去方法/石油系溶剤で可能 【トラスコ品番】342-1309 【質量(g)】390 【使用温度範囲(℃)】-5〜80 【塗り面積(m2)】2.7/1本 【寸法(Φ×mm)】66×200 【主成分】防錆剤、石油系溶剤 【危険等級】V 【乾燥時間(時間)】約24 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】200mL 【指触乾燥時間(時間)】約1〜2 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 長期防錆タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10174945 1426 1本(400mL) ¥699 0営業日後以内

4. キャパティ ドライボックス ナカバヤシ

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 1個
レビュー:(3)

【特長】コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 【付属品】乾燥剤(再生可能)/湿度計 【材質(フタ)】ハイインパクトスチロール樹脂 【材質(トレー)】PP(ポリプロピレン) 【材質(止具)】ハイインパクトスチロール樹脂 【材質(パッキン)】シリコンゴム 【材質(本体)】ポリプロピレン

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 保存・デシケーター > デシケーター類 > キャリーボックス・セルホルダー
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09186834 DB-11LN 1個 グレー 1-9192-02 251×403×100 ¥2,890 0営業日後以内
46781551 DB-11LW 1個 ホワイト   251×403×100 ¥2,290 0営業日後以内
09186843 DB-27LN 1個 グレー 1-9192-03 250×410×235 ¥3,390 0営業日後以内
46781542 DB-27LW 1個 ホワイト   250×410×235 ¥2,890 0営業日後以内

5. 錆止めスプレー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥449 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 錆止めスプレー 1本(300mL)
レビュー:(171)

【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 【特性】速乾、錆止め 【仕様】JISK 5621塗料使用 【タイプ】速乾さびどめスプレー 【主な用途】鉄、トタン 【危険等級】V 【使用場所】屋内外 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2〜1.6 【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃) 【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃) 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 成分 販売価格 出荷目安 数量
45522337 - 1本(300mL) あかさび ミネラルスピリット、酸化第二鉄(赤色酸化鉄)、トリメチルベンゼン(混合物)、低沸点芳香族ナフサ、1,2,4,-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、クメン、メタノール、エチルベンゼン、ジメチルエーテル ¥449 0営業日後以内
45522346 - 1本(300mL) ねずみ ミネラルスピリット、酸化チタン、トリメチルベンゼン(混合物)、低沸点芳香族ナフサ、1,2,4,-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、クメン、メタノール、カーボンブラック、エチルベンゼン、ジメチルエーテル ¥449 0営業日後以内

6. 防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか
レビュー:(611)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑 【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、液化石油ガス 【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

7. クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか
レビュー:(249)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【容器】スプレー缶 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

8. スーパー5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ) スーパー5-56 1本(70mL)ほか
レビュー:(34)

【特長】フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。【用途】ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 【使用温度範囲(℃)】-20〜150 【容器】スプレー缶 【主成分】鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

9. ラスペネ業務用 RP-C WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,900
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネ業務用 RP-C 1本(350mL)
レビュー:(77)

【特長】強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。 噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。 また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。【用途】浸透潤滑剤 【危険等級】III 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の含有量】350mL 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

10. 速乾さび止めスプレーS カンペハピオ

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カンペハピオ 速乾さび止めスプレーS 1本(300mL)
レビュー:(33)

【特長】乾きが速い鉄部さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 上塗り塗料は水性、油性塗料を使用。【用途】鉄部のさび止め用下塗り。(門扉、シャッター、フェンス、電気器具、鉄骨など) 【乾燥時間(分)】約30(冬期/約1時間) 【塗り面積(m2)】1.8〜2.5 【主な用途】鉄 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】135mL 【特性】速乾、さび止め 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

11. 防錆剤WD-40 エステー

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エステー 防錆剤WD-40 1本(277mL)ほか
レビュー:(150)

【特長】圧倒的な防錆持続効果。金属面に塗布すると約5ミクロンの薄い膜で表面を覆い、空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビや腐食から防ぎます。驚異の超浸透性。素早く強力に浸透します。ベタつかなくホコリがつきにくい。金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用があります。防湿・除湿力。水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成するので、水分を再び寄せつけません。 【色】明るい琥珀色 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

12. ラスガード イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ラスガード 1本(500mL)
レビュー:(44)

【特長】浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。【用途】鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。 【耐熱温度(℃)】150 【膜厚(μm)】20〜50 【塩水噴霧】480時間以上(膜厚保20μ) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】250mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

13. スーパーラストガード 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥599
呉工業(クレ) スーパーラストガード 1本(300mL)
レビュー:(33)

【特長】50〜70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。【用途】自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。 【仕様】長期防錆剤/屋内約1年膜厚/50〜70ミクロンの半硬質被膜除去法/ほとんどの炭化水素溶剤で可 【質量(g)】310 【使用温度範囲(℃)】-5〜80 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】163×66×66 【塗り面積(m2)】約2(70μ厚)/1本使用 【主成分】防錆剤、石油系溶剤 【耐熱温度(℃)】80 【危険等級】V 【乾燥時間(時間)】約24 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】150mL 【指触乾燥時間(時間)】約1〜2 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

14. キャパティ ドライボックス(トレー付き) ナカバヤシ

販売価格(税別) ¥1,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス(トレー付き) 1台

【特長】湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます 【材質(本体)】ポリプロピレン 【容量(L)】約8 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】212×334×205 【材質(パッキン)】シリコンゴム 【質量(kg)】0.8 【材質(フタ)】ハイインパクトスチロール樹脂 【内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】155×260×170 【材質(止具)】ハイインパクトスチロール樹脂 【外寸法(縦×横×高さ)(mm)】212×334×205 【付属品】乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー 【材質(トレー)】PP(ポリプロピレン)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 保存・デシケーター > デシケーター類 > キャリーボックス・セルホルダー

15. ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネ RP-L 1本(420mL)
レビュー:(32)

【特長】無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。【用途】ボルト・ナットの緩めに 【容量(mL)】420 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

16. ラスジェット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥769
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ラスジェット 1本(420mL)
レビュー:(14)

【特長】水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。【用途】あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。 【性能】屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上 【種別】水置換性防錆剤 【色】無色 【膜厚(μm)】2〜3 【成分】ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG 【使用温度範囲(℃)】-10〜120 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】210mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

17. キャパティ ドライボックスS ナカバヤシ

販売価格(税別) ¥2,390 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ナカバヤシ キャパティ ドライボックスS 1個
レビュー:(3)

【特長】収納ボックスのフタの周囲に発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使用し、密閉性を高めました。 乾燥剤と密閉性の高いフタで、湿気をシャットアウトします。 中身が見えるクリアボディなので、付属の湿度計をセットすれば中の乾燥状態が一目でわかります。 【材質】(フタ)ポリプロピレン 【質量(kg)】1.13 【材質(本体)】ポリプロピレン 【容量(L)】約20 【内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(本体)200×380×260 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】250×440×290 【材質(パッキン)】発泡ポリエチレン

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 保存・デシケーター > デシケーター類 > キャリーボックス・セルホルダー

18. リチウムグリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リチウムグリーススプレー 1本(420mL)ほか
レビュー:(276)

【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリッツ、液化石油ガス 【色】黄淡色 【使用温度範囲(℃)】-20〜120 【危険等級】III 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

19. PN55 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥549
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) PN55 1本(420mL)
レビュー:(45)

【特長】PTFEを配合し潤滑性をアップしました。 本品はシリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません。 水置換性があります。 逆さ吹き可能【用途】錆びたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。 金属製品の潤滑、防錆。 【性能】屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 【種別】水置換性防錆浸透油 【使用温度範囲(℃)】-10〜130 【成分】ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPG 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】210mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

20. ラスペネミニ RP-M WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネミニ RP-M 1本(180mL)
レビュー:(27)

【特長】ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。【用途】浸透潤滑剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

戻る ページ: 1 次へ