「エスデザイン 液体スプレー」の検索結果

23件中 1〜23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20〜60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
1,690 税込1,859
当日出荷

きれいにしっかりゴムに塗れる水性塗料 伸びに優れた塗膜でゴムの動きに追従し、ゴムの磨耗と劣化を防ぎ耐久性もアップします。 水性で安全なので、ご家庭でも手軽に使用することが可能です。
用途駐車場車止めストッパー、ゴム遊具等の注意喚起、補修など。 つや3分ツヤ 成分合成樹脂(アクリル、ウレタン)、顔料、添加剤、有機溶剤、水 容量(mL)300 種類合成樹脂塗料(水系) 乾燥時間(時間)(夏季)0.5〜1(冬季)2〜3 適さない素材・用途ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオフィレン素材。軟質の塩ビ、壁紙、水につかる所、常時振動、伸縮しているゴム面。 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2〜2.1(300mLあたり) 使用可能材質様々なゴム基材、ウレタン樹脂など(※ゴムの種類によって適さないものがあります。※EPDM、シリコンゴム、フッ素ゴム等の離接着ゴムを除く)
1本(300mL)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろな素材をゴム素材で強力に保護し、滑り止め機能を発揮します。乾燥後はがすこともできるので、お好きな色で身近なものを手軽にイメージチェンジ出来ます。
用途金属、プラスチック、ガラスなど。 塗り面積(m2)(4〜5回塗り)約0.75 主な用途金属、プラスチック、ガラス 塗り重ね可能時間(分)約5分 乾燥時間(時間)約1
1本(312g)
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃〜+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65〜140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79〜0.83
1缶(1L)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。 耐熱温度(℃)130 使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 容器寸法幅Φ70mm 高さ160mm 塗り重ね可能時間(分)20〜30 危険等級U 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスティー・ディップ及びその他水性HFC製品と金属との付着度を400%までアップする為に特別開発された商品です。 ゴム・コーティング専用の一度で仕上るプライマーは自然乾燥型アクリル樹脂系下塗り剤です。 普通は、1回塗りとして使用されますが、極度の錆による腐食やすり傷、磨耗性の著しい部材には、2〜3回塗り重ねて下さい。 この下塗り剤は、全ての金属面に密着し、特に亜鉛メッキされた表面には抜群の効果を発揮します。 金属を腐食から長期間護る方法として、手軽に誰でも簡単に塗れ、経済的な下塗り剤プラスティー・ディップの併用をお勧めします。
透明 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 内容量(mL)200 塗り面積(m2)約1・1回塗り 塗り重ね可能時間(分)20〜30 危険等級U 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4 危険物の性状非水溶性
1本(210mL)
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シントーファミリーラバーガード#100 3K
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止 乳白色 トラスコ品番851-2183 質量(kg)3 容量(kg)3 主成分合成ゴム 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)0.71回塗り 特性耐水、耐候 乾燥時間30分 重ね塗り10〜20分(20℃)
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21 危険物の性状非水溶性
1本(110mL)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃〜+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
乾燥時間(分)約15 指触乾燥時間(分)約1〜2
1本(70mL)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20〜30 危険等級U 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34〜93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷

溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。 乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。 耐薬品性に優れています。 浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。 主な用途プラスチック、ガラス 主成分溶剤 種別ゴムコーティング剤 質量(g)462 タイプ塗布タイプ 使用温度範囲-34〜93℃ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(428.7mL)
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。 タイプ大凸凹タイプ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで透明度、強度、光沢度の高いフィルム状皮膜を形成します。 カット済フィルムと違い、形状を問わず施工が簡単です。 水性なので下地を傷めず、簡単にはがせるので安心。 噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。
用途紙、布や木材等の染みこんでしまう素材以外に塗装可能です。 傷や塗装の保護に、日除けに、カラーチェンジに、使い方色々。 成分合成樹脂、顔料、水、有機溶剤 使用方法【下地処理】(脱脂にはパーツクリーナーを用いると効果的)。塗装する前に塗料が飛んでしまうと困る場所に、マスキングや養生を施してください。次に、塗装したい部分をキレイな布等で、ゴミ、油分、ワックス等を除去してください。【1回目塗装】(タレない程度にしっとり塗る)。1回目からムラなくタレない程度にツヤがでるまで塗装して、約20〜30分乾燥させてください。この段階で仕上がりが変わります。薄く塗りすぎるとツブが最後まで残ってしまいます。【重ね塗り】(マスキングは乾燥前にはがすと境界がちぎれません)。1回目の塗装が乾燥後、塗り重ねに入ります。乾燥の目安として、周りに飛散した余分な塗料を触って、乾燥していることを確認し、必要な膜厚になるまで3〜4回塗り作業を行ってください。乾くとフィルムになり同化します。塗る回数を重ね塗膜を熱く仕上げると、プロテクション効果を高めるとともにはがすときにはがしやすくなります。【乾燥】約4時間で完全乾燥となります(季節や天候によって異なります)、乾燥後はツメなどできっかけを作り、つまんではがせます。完全乾燥するまでは、はがさないでください(はがす際に細かく残ってしまった部分はパーツクリーナー等で除去してください) 耐熱温度(℃)-35〜100(通常の使用環境) 適合材鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等 主な用途車体 乾燥時間【夏期】30分〜1時間、【冬期】1時間〜2時間
取扱い終了

ファブリック生地のインテリア、布製品や衣類、木材(ニスや塗装が施されていないモノ)にシューッとスプレーして乾かすだけで、施工物本来の風合いと通気性を落とさず、手軽に撥水、防汚効果をプラスできます。 水性タイプなので、イヤなニオイがしません。 水はけが良いので、カビの繁殖を抑えることができ、さらにお掃除の手間が省けます。 ジュース、食べこぼしだってなんのその!プロ並みのコーティング効果が手に入ります。
用途布ソファやカーペット、テーブルクロスなどのインテリアや布製品、衣類、木材、濡れると困るものに予め施工し、ジュース、食べこぼし、泥水などの汚れを予防できます。 成分ケイ素化合物、水、エタノール 特性撥水 使用方法(1)塗布したい部分の汚れを硬く絞ったタオルなどで落とし、よく乾燥させてください。(2)缶を10回ほどよく振り、施工したいものから20cmほど離し、全体にまんべんなく、しっとり染みこむまでスプレーします。(3)4時間以上完全に乾燥させます。この間、水分が付着しないよう十分注意してください。(使用環境により乾燥時間は異なります)※効果が十分に得られない場合は、もう1度スプレーして乾燥させてください。 使用の目安2〜2.5m2(デザインやスプレーの仕方により異なります) 主な用途布、木材 不適合あらかじめ撥水処理が施されたナイロンやビニール、ドライ素材、エナメル、シルクなどの色落ち、シミになりやすいもの、レザー、合革、革製品、シリコンやゴムなどの弾力があるもの、その他染み込まない素材
取扱い終了

ファブリック生地のインテリア、布製品や衣類、木材(ニスや塗装が施されていないモノ)にシューッとスプレーして乾かすだけで、施工物本来の風合いと通気性を落とさず、手軽に撥水、防汚効果をプラスできます。 水性タイプなので、イヤなニオイがしません。 水はけが良いので、カビの繁殖を抑えることができ、さらにお掃除の手間が省けます。 ジュース、食べこぼしだってなんのその!プロ並みのコーティング効果が手に入ります。
用途布ソファやカーペット、テーブルクロスなどのインテリアや布製品、衣類、木材、濡れると困るものに予め施工し、ジュース、食べこぼし、泥水などの汚れを予防できます。 成分ケイ素化合物、水、エタノール 特性撥水 使用方法(1)塗布したい部分の汚れを硬く絞ったタオルなどで落とし、よく乾燥させてください。(2)缶を10回ほどよく振り、施工したいものから20cmほど離し、全体にまんべんなく、しっとり染みこむまでスプレーします。(3)4時間以上完全に乾燥させます。この間、水分が付着しないよう十分注意してください。(使用環境により乾燥時間は異なります)※効果が十分に得られない場合は、もう1度スプレーして乾燥させてください。 使用の目安2〜2.5m2(デザインやスプレーの仕方により異なります) 主な用途布、木材 不適合あらかじめ撥水処理が施されたナイロンやビニール、ドライ素材、エナメル、シルクなどの色落ち、シミになりやすいもの、レザー、合革、革製品、シリコンやゴムなどの弾力があるもの、その他染み込まない素材
取扱い終了