14件中 1件〜14件

並び替え:

1. 440エクスプレスミニ EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥1,990
2営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) 440エクスプレスミニ 1本(118mL)

【特長】塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。【用途】巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】118ml【危険物の性状】非水溶性

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40741813 104415 1本(118mL) ¥1,990 2営業日後以内

2. 440エクスプレス EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) 440エクスプレス 1本(478mL)

【特長】塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前に使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。 またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。【用途】巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】478mL【危険物の性状】非水溶性

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26770354 100440 1本(478mL) ¥6,990 3営業日後以内

3. 440アプリケーター EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥4,490
3営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) 440アプリケーター 1セット(12枚)

【特長】440専用スポンジ【用途】440エクスプレスの塗布

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26770363 100439 1セット(12枚) ¥4,490 3営業日後以内

4. レイジウルトラ EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥6,790
3営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) レイジウルトラ 1セット
レビュー:(2)

【特長】エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。 厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。 大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。 これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。 巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。【用途】高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板【セット内容】主剤(3L)+硬化剤(78g)【厚さ(mm)】6(最大盛り厚)【タイプ】オールマイティパテ【耐熱性】121.1℃【適合材】高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板【可使時間(分)】3〜5【収縮率(%)】0.996【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】3000mL【耐食性】500時間(ASTM B117)【乾燥時間】常温15分〜20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)【危険物の性状】非水溶性

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26770284 100125 1セット ¥6,790 3営業日後以内

5. レジン研磨紙 SCP モーター印

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モーター印 レジン研磨紙 SCP 1箱(100枚)
レビュー:(2)

【特長】一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。【砥材】AA【基材】Cw【適合材】木材、金属【接着剤】R/R

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 空砥ぎペーパー
注文コード 品番 内容量 粒度シートサイズ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
44927662 132060 1箱(100枚) 60230×280 ¥4,990 4営業日後以内
44927671 132080 1箱(100枚) 80230×280 ¥4,790 4営業日後以内
44927687 132100 1箱(100枚) 100230×280 ¥3,990 4営業日後以内
44927696 132120 1箱(100枚) 120230×280 ¥3,990 4営業日後以内
44927705 132150 1箱(100枚) 150230×280 ¥3,990 4営業日後以内

6. ファイバーテック EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥4,390
3営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) ファイバーテック 1セット
レビュー:(1)

【特長】独自のハイテク繊維を織り交ぜ、 3種類の異なる長さの繊維を配合した、垂れ落ちの少ないパテ。 高密着性と優れた強度を実現しました。水を通さず錆びた個所の修復にも適しています。また、付け合せ溶接後の強度不足を解消します。【用途】高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板【セット内容】主剤(814g)+硬化剤(28g)【厚さ(mm)】6(最大盛り厚)【タイプ】ファイバーパテ【耐熱性】125.4℃【適合材】高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板【可使時間(分)】3〜5【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】814mL【乾燥時間】常温5〜10分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)【危険物の性状】非水溶性

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > パテ

7. ヘビーボディー シムシーラー EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) ヘビーボディー シムシーラー 1本(200mL)

【特長】2液化学反応型のオートミックスタイプのエポキシ系シーラーです。 またこのシーラーは沈下抵抗があり、盛り付けた状態を保ちます。 純正のシーラーが特徴的な場合に複製しやすく、殆どのトップコートに使用できます。塗装可能時間は30分後からどんなに時間が経過しても塗装できます。(4時間以上は足付け必要) 湿気硬化型は、湿気を利用し硬化する為、基材が酸化しやすくなりますが、化学反応型は湿気を利用しない為、基材へのサビ発生リスクを押えます。【用途】露出金属 、電着塗装面、乾燥済み塗料面 、2K ウレタン・プライマー、エポキシ・プライマー【仕様】(サンディング)30分【付属品】ミキシングチップ:2本【適合材】露出金属/電着塗装面/乾燥済み塗装面/2Kウレタン・プライマー/エポキシ・プライマ―【塗り重ね可能時間(分)】30分〜【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】200mL【標準作業時間】5分〜10分【乾燥時間】4時間【危険物の性状】非水溶性

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 塗装 > シーラー・下地処理 > シーラー

8. メタルグレイズウルトラ EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) メタルグレイズウルトラ 1セット

【特長】エバーコートが提供する最高級仕上げパテ レイジウルトラと併用して仕上げ専用パテを使用したい方におすすめです。 大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。 巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。【用途】高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板【セット内容】主剤(880mL)+硬化剤(28g)【厚さ(mm)】3(最大盛り厚)【タイプ】薄付パテ(仕上げ用パテ)【耐熱性】121.1℃【適合材】高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板【可使時間(分)】2.5〜4.5【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】880mL【耐食性】500時間(ASTM B117)【乾燥時間】常温10分〜15分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)【危険物の性状】非水溶性

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > パテ

9. プラスチックリペアー5 EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) プラスチックリペアー5 1本(200mL)
レビュー:(1)

【特長】2液型で構成されたオートミックスタイプの補修用エポキシパテです。 最適な強度と、作業スピード、サンディング性能を提供します。 またこのエポキシ剤はプライマーの工程を省く事が可能で、プラスチックへの補修作業を簡単に行えます。 プラスチック部の破れ、傷、穴等も補修でき、接着剤としても使用できます。【用途】グラスファイバー 、SMC、TPO 、RRIM 、PUR 、PP 、TEO 、TP、他自動車用プラスチック【仕様】(サンディング)20〜30分【付属品】ミキシングチップ:2本【適合材】グラスファイバー/SMC/TPO/RRIM/PUR/PP/TEO/TP/他自動車用プラスチック【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】200mL【標準作業時間】4〜6分【乾燥時間】4時間【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修 > プラリペア

10. ディスペンサー EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
EVERCOAT(エバーコート) ディスペンサー 1本(200mL)

【特長】EVERCOAT製品の200mL2液オートミックスタイプの製品使用時に使用します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 補修材 > 接着剤

11. 硬化剤 青 EVERCOAT(エバーコート)

販売価格(税別) ¥599 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EVERCOAT(エバーコート) 硬化剤 青 1個(28g)ほか

【特長】エバーコート専用 青色の硬化剤です。【用途】エバーコート パテの硬化【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > パテ

12. レジンペーパー PCM コバックス(KOVAX)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
コバックス(KOVAX) レジンペーパー PCM 1箱(100枚)

【寸法(mm)】230×280

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 空砥ぎペーパー

13. ボデーペン プラサフ ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) ¥729
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション ボデーペン プラサフ 1本(300mL)
レビュー:(98)

【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。【用途】鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > 補修用塗料 > スプレータイプ

14. ラッカーサフェーサー イサム塗料

販売価格(税別) ¥2,990 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イサム塗料 ラッカーサフェーサー 1缶(1kg)ほか
レビュー:(1)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

戻る ページ: 1 次へ