「ガラリ」の検索結果








【種類】角型ガラリ【材質】アルミ【仕様】扉用【色】シルバー【仕上】アルマイト処理

【材質】アルミ【色】シルバー【仕上】アルマイトクリアー【ビスの呼び】【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付

【付属品】木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)【仕様】外壁用【材質】(ガラリ)SUS304【種類】角型ガラリ【寸法A(mm)】196【寸法D(mm)】198【寸法E(mm)】4【寸法B(mm)】246【寸法C(mm)】149【有効換気面積(cm2)】51.8【切込寸法(mm)】155×205

【特長】ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。【種類】角型ガラリ【材質】アルミ【仕様】ステンレス網付、水切なし【色】シルバー【仕上】アルマイト処理

【特長】洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。【種類】角型換気口【材質】スチロール樹脂【付属品】ビス付【有効換気面積(cm2)】100


【特長】防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。【材質】SUS304【厚さ(mm)】0.5 (本体、ガラリ板、フード)【種類】丸型フード付ガラリ【金網】14メッシュ

【特長】密閉性の高い現代住宅の必需品です。【種類】角型ガラリ【材質】スチロール樹脂【タイプ】水切りなし【付属品】ビス付【寸法(縦×横)(mm)】195×245【有効換気面積(cm2)】58.2

【特長】ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。【種類】角型ガラリ【材質】アルミ【仕様】ステンレス網付、水切付【色】シルバー【仕上】アルマイト処理

【種類】角型ガラリ【材質】アルミニウム【仕上】アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色


- モノタロウ
- ステンレス丸型フード付換気口
- ¥499〜 税込¥549〜
【特長】オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。【材質】SUS304【種類】丸型フード付ガラリ

【特長】ステンレス網は16メッシュです。【種類】角型ガラリ【材質】ABS樹脂【仕様】ステンレス網付、水切付【色】シルバーホワイト

【特長】丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。【材質】SUS304【金網】12M【種類】丸型ガラリ

【特長】こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。【種類】角型換気口【材質】スチロール樹脂【付属品】ビス付【有効換気面積(cm2)】132.5

【特長】取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。【種類】角型ガラリ【材質】アルミ【仕様】標準網なし、水切なし【色】シルバー【仕上】アルマイト処理

【種類】丸型ガラリ【材質】ABS樹脂【仕様】標準網なし【色】シルバーホワイト

【種類】角型ガラリ【材質】ABS樹脂【仕様】標準網なし、水切付【色】シルバーホワイト

【特長】壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。【種類】角型ガラリ【材質】スチロール樹脂【タイプ】水切りつき【付属品】ビス付


【特長】防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。【材質】SUS304【厚さ(mm)】0.5 (本体、ガラリ板、フード)【種類】丸型フード付ガラリ【金網】14メッシュ

【特長】内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。【材質】SUS304【種類】丸型ガラリ【金網】12M


- モノタロウ
- ステンレスU型フード付換気口
- ¥829〜 税込¥912〜
【特長】防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。【材質】(本体、ガラリ、水切板、フード、金網)SUS304【厚さ(mm)】(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29【メッシュ】(金網)12M

【特長】ステンレス網は16メッシュです。【種類】丸型ガラリ【材質】ABS樹脂【仕様】ステンレス網付【色】シルバーホワイト

【特長】フラット型スタンダードタイプです。【金網】12M【材質】SUS304【種類】フラット型フード付ガラリ


- モノタロウ
- ステンレス丸型フード付換気口
- ¥499〜 税込¥549〜
【特長】SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。【種類】丸型フード付ガラリ

【特長】部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)【種類】角型ガラリ【材質】ABS樹脂【付属品】皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本【寸法(高さH×幅W)(mm)】116×276【有効換気面積(cm2)】65

【特長】ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。【種類】角型グリル【材質】スチロール樹脂【付属品】ビス付

【用途】換気用パネル、床下換気、風窓【材質】ポリプロピレン+炭酸カルシウム【厚さ(mm)】8【色】黒(ブラック)

【特長】水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。【金網】12M【材質】SUS304【種類】フラット型フード付ガラリ

【種類】丸型ガラリ【材質】AES樹脂【色】シルバーグレー【適合パイプ】SU100(内径Φ100)【有効換気面積(cm2)】20

【特長】プラスチック網付です。【種類】丸型ガラリ【材質】ABS樹脂【仕様】プラスチック成型網付【色】シルバーホワイト

【特長】ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ【付属品】ビス:8個【材質】アルミA6063【色】シルバー【表面処理】T5【換気量率(%)】30

【特長】フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。【種類】M型フード付ガラリ【材質】(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304

【特長】強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。【種類】U型フード付ガラリ【材質】SUS304

【特長】自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。【種類】U型フード付ガラリ【材質】(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72【厚さ(mm)】(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3【メッシュ】(金網)12M

【特長】通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。【材質】SUS304

【特長】強制給排気スタンダードタイプです。【種類】丸型フード付ガラリ【材質】SUS304【仕上】HL(ヘアーライン)

【特長】防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。【種類】丸型フード付ガラリ

【材質】アルミ【付属品】防虫網付き【仕上】アルマイトクリアー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 次へ