2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 深切り丸のこ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 深切り丸のこ

【特長】軽量!深切り!新形丸のこ!1クラス上の切断能力! アルミ製ベース(ロングガイド取付可能) 集じん機接続可能 コード出口切替フック付 ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー【ノコ刃直径(mm)】165【取付穴径(Φmm)】20【回転数(min-1[r.p.m])】5000【切込深さ(mm)(45°時)】0〜44(1寸5分)【切込深さ(mm)(90°時)】0〜66(2寸2分)【電流(A)】11【消費電力(W)】1050

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > 丸ノコ > 電動丸ノコ
注文コード 品番 内容量 対応材質電源(V)コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
75226575 C6MBYA2 (N) 1台 木工用単相1002心・4.5¥22,900 取扱終了
75226584 C6MBYA2 (W) 1台    ¥24,346 取扱終了
75226602 C6MBYA2 (SG) 1台 木工用単相1002心・4.5¥26,900 取扱終了
75226611 C6MBYA2 (SGW) 1台    ¥26,900 取扱終了
75226627 C6MBYA2 A1 1台    ¥24,900 取扱終了

2. 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 深切り電子丸のこ

【特長】軽量!深切り!新形まるのこ!1クラス上の切断能力! アルミ製ベース(ロングガイド取付可能) 集じん機接続可能 コード出口切替フック付 ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー【ノコ刃直径(mm)】165【取付穴径(Φmm)】20【回転数(min-1[r.p.m])】4100【切込深さ(mm)(45°時)】0〜44(1寸5分)【切込深さ(mm)(90°時)】0〜66(2寸2分)【電流(A)】12【消費電力(W)】1150

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > 丸ノコ > 電子丸ノコ
注文コード 品番 内容量 材質(ベース)付属品 販売価格 出荷目安 数量
75226636 C6MVYA2 A1 1台 アルミアグレッシブグリーン165mmチップソー(刃数52)・ボックススパナ・六角棒スパナ¥25,900 取扱終了
75226663 C6MVYA2 (SGW) 1台 フッ素スピーディーホワイト165mmスーパーチップソー(ブラック・刃数52) 、ボックススパナ、六角棒スパナ¥27,380 取扱終了
75226672 C6MVYA2 (W) 1台 フッ素アグレッシブグリーン165mmスーパーチップソー(ブラック・刃数52) 、ボックススパナ、六角棒スパナ¥25,900 取扱終了
75226697 C6MVYA2 (W) 1台 アルミスピーディーホワイト165mmチップソー(刃数52) 、ボックススパナ、六角棒スパナ¥25,900 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ