「クイックバークランプ」の検索結果

89件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類バークランプ 材質(本体)樹脂
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。 種類バークランプ 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂 最大締付力(kg)150
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類バークランプ アゴの深さ(mm)81 締付力(kg)136
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類バークランプ アゴの深さ(mm)92 締付力(kg)272
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
用途2way!締め付け・押し広げ作業に。 種類バークランプ 最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185 寸法(mm)100
1個
299 税込329
当日出荷

手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
用途締め付け・押し広げに。 種類バークランプ 寸法(mm)100
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

クランプ幅(mm)115
1個
1,390 税込1,529
5日以内出荷

TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロン 材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg)160 2018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,943 税込4,337
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)SS41
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類バークランプ アゴの深さ(mm)約30 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で2役
材質ナイロン樹脂
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンディークランプ モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm)23
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)300 質量(g)700 全長×幅W(mm)420×120 締付け力200
1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷

ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)200 質量(g)621 全長×幅W(mm)320×120 締付け力200
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷

ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)150 質量(g)588 全長×幅W(mm)270×120 締付け力200
1個
3,590 税込3,949
翌々日出荷

仕様スプレッダー能力:168〜495mm 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 全長(mm)500 クランプ範囲(mm)300 締付け能力150f 口深(mm)85
1個
2,810 税込3,091
翌々日出荷

仕様スプレッダー能力:168〜340mm 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力150f 口深(mm)85
1個
2,580 税込2,838
翌々日出荷

仕様スプレッダー能力:168〜507mm 材質アルミニウム、炭素鋼棒 全長(mm)500 クランプ範囲(mm)300 締付け能力300f 口深(mm)85
1個
4,520 税込4,972
翌々日出荷

仕様スプレッダー能力:168〜355mm 材質アルミニウム、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力300f 口深(mm)85
1個
4,150 税込4,565
翌々日出荷

レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。 口幅×口開×口深(mm)157×152×42 材質FC250 質量(kg)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107 締付力(kN)7
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)100 質量(g)550 全長×幅W(mm)220×120 締付け力200
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷

クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント固定用治具。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント連結器(MD用)。
1個
899 税込989
5日以内出荷

材質鋳鉄 締付け能力180 口深(mm)120
1個
5,040 税込5,544
翌々日出荷

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令10物質対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物作成に最適なミニクランプ
用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。 アゴの深さ(mm)62 クランプ幅(mm)150
1個
1,190 税込1,309
5日以内出荷

材質鋳鉄 締付け能力180 口深(mm)120
1個
5,560 税込6,116
翌々日出荷

材質鋳鉄 締付け能力180 口深(mm)120
1個
4,640 税込5,104
翌々日出荷

材質鋳鉄 締付け能力180 口深(mm)80
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

材質鋳鉄 締付け能力180 口深(mm)80
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

材質鋳鉄 締付け能力180 口深(mm)80
1個
3,640 税込4,004
翌々日出荷

クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメントスタンド
1個
1,090 税込1,199
5日以内出荷