「コンプレッサー」の検索結果

330,882件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音タイプなので音を気にする場面で有効活用する事が出来ます。 25Lの大容量タイプです。
用途各種エアーツール用に。 電圧(V)AC100 タンク容量(L)約25 種類静音 吐出量50Hz:約80L/min 60Hz:約96L/min 潤滑方式オイルレス 騒音値(dB)約65 付属品本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 接続口径1/4(ワンタッチソケット) 質量(kg)約21.2 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)約1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約585×345×520 消費電力(W)(50/60Hz)570/590 最高圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[約8.2] 定格時間(分)30 取扱説明書(11.7MB) 馬力1
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 動画あり
エアー充填を効率よく早くできるダブルピストン。 オイルレスでメンテナンスが簡単。 作動音が小さく作業中の騒音ストレスが少ない。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に。 エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に。 タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に。 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター×1 接続口径1/4(ワンタッチソケット) 質量(kg)約25.6 種類静音 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 タンク容量(L)約39 コード長さ(m)約1.8m 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約660×360×570 最高圧力(MPa)約0.8 消費電力(W)(50/60Hz)620/710 騒音値(dB)約65 吐出圧力(MPa)0〜0.8 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])約0.88 定格出力(kW[PS])0.75 リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])約0.5 馬力(HP)約1馬力相当 吐出量(L/min)(50/60Hz)約120/137 圧力制御範囲(MPa)0〜0.8
1台
38,900 税込42,790
当日出荷

静かな作動音。約65dB/m。 オイルレスでメンテナスらくらく。 高効率でエアー充填が早いダブルピストン。
用途エアータッカーなど、各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に。 エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に。 タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に。 タンク容量(L)約39 電圧(V)AC100 吐出量(L/min)(50/60Hz)約120/約137 騒音値(dB)約65 付属品本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 接続口径1/4(ワンタッチソケット) 質量(kg)約26.2 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)約1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約660×380×570 最高圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[約8.2] 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])約0.88[約9.0] リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])約0.5[約5.1] 馬力(HP)1相当 吐出圧力設定範囲(MPa)約0〜0.8(約0〜8.2kgf/cm2)
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
タンク容量(L)24 電源(V)単相100 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)36/43 モーター出力(kW)0.55 騒音値(dB)74 種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 本体質量(kg)22 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 潤滑方式オイルフリー 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×320×570 定格時間(分)30 制御圧力(MPa)0.60〜0.80
1台
19,900 税込21,890
翌日出荷

タンク容量(L)30 定格電圧(V)AC100 空気吐出量(L/min)【0MPa時】90(50Hz)、108(60Hz)【0.45MPa時】55(50Hz)、63(60Hz)【0.6MPa時】48(50Hz)、55(60Hz)【最高圧力時】37(50Hz)、42(60Hz) 電動機出力(kW)0.75 騒音値(dB)76 仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 質量(kg)26 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×340×590 最高圧力(MPa)0.8 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 圧力制御範囲(MPa)約0.6〜約0.8
1台
28,900 税込31,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L)4 定格電圧 AC V100 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/50(0MPa時)、22/24(0.45MPa時)、19/22(0.6MPa時)、15/18(最高使用圧力時) 仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 質量(kg)10.7 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 最高圧力(MPa)0.8 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 騒音値(dB)67/68 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×330×310 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

騒音が少なく、モーターに直接付加がかかりにくいベルト式 耐久性抜群で長寿命
用途塗装作業からドリル・グラインダー等各種エアー工具の使用に 充填用として(浮輪・ボール・自転車のタイヤ) 電源コード(m)約1.8
1台
81,900 税込90,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。
タンク容量(L)7 電源(V)単相100 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)50/60 定格出力(W)750 運転音(dB)70 仕様過負荷防止装置オイルレス 付属品エアホース5m(コイル)エアガン 幅(mm)460 質量(kg)18 高さ(mm)540 奥行(mm)260 周波数(Hz)50/60 電流(A)50Hz:10.560Hz:9.5 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:145060Hz:1750 コード長さ(m)3.0 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 運転方式圧力スイッチ方式 空気取出口カプラ(クイックジョイント)1個 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59〜0.78 馬力(HP)1
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用 タンク容量(L)30
1台
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな作動音。約78dB/m。 オイルレスでメンテナンスらくらく。
用途普通車 軽自動車のタイヤ、自転車のタイヤ、ボール、ゴムボートなどの空気入れに。細かいゴミ、ほこりなどの吹き飛ばしに。 タンク容量(L)約10 電圧(V)AC100 吐出量(L/min)(50/60Hz)約15/約17 騒音値(dB)約78 接続口径1/4(ワンタッチソケット) 質量(kg)約10.8 種類静音 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)約1.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約420×200×435 最高圧力(MPa)約0.7 消費電力(W)(50/60Hz)200/185 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)15 安全弁設定圧力(MPa)約0.75 電流(A)(50/60Hz)2.7/2.0 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0〜0.7
1台
17,900 税込19,690
当日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 周波数(Hz)50/60共用 最高圧力(MPa)0.8 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 潤滑方式オイルフリー 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63 制御圧力ON-OFF(MPa)0.6〜0.8
1台
58,900 税込64,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
タンク容量(L)30 電源(V)単相100 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)60/65 モーター出力(kW)0.75 騒音値(dB)80 消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 本体質量(kg)30 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)60 潤滑方式オイル式 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×355×635 定格時間(分)60 制御圧力(MPa)0.67〜0.85
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
用途レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。 粘度ISOVG68 適合範囲コンプレッサー その他フタを開ける時は下に押しながら回してください。 成分水素処理重パラフィン系石油留分、ポリメタクリル酸メチル、ポリアルキルシロキサン、ビス(ノニルフェニル)アミン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
1,890 税込2,079
当日出荷

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転制御方式圧力開閉器式 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 運転方式圧力開閉器式
1台
169,000 税込185,900
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エアーコンプレッサー 12V モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。
用途自動車やバイク、自転車の空気の充填に。 空気吐出量(L/min)15 最高使用圧力500Kpa 付属品プラグ、エアーホース、自動車用ノズル、自転車用ノズル、ボール用ノズル、エアーマット用ノズル、浮輪用ノズル。 材質(本体)PP 質量(g)755 使用温度範囲(℃)-20〜60 電流(A)10 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×67×140 連続使用時間(分)10 ホース長さ(mm)400 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
1,590 税込1,749
当日出荷

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4〜13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1〜4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
169,000 税込185,900
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン ISO粘度グレードVG46 適合範囲ベビコン 褐色 引火点(℃)212 臭気特異臭 外観透明 流動点(℃)-27.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数69 密度(g/cm3 at15℃)0.9000 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)AC100 タンク容量(L)78(39×2) 種類静音 吐出量(L/min)140 潤滑方式オイルレス 騒音値(dB)55 消費電力(W)1100 本体質量(kg)55 荷造質量(kg)76.8(木箱梱包) 馬力約1.5
1台
58,900 税込64,790
翌日出荷

COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68 適合範囲コンプレッサー 形状透明液体 黄色 引火点(℃)240 流動点(℃)-40 基油ナローカットナフテン 動粘度(mm2/s)64(40℃)
1缶(0.5L)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク容量(L)30 定格電圧(V)AC100 空気吐出量(L/min)【0MPa時】153(50Hz)、182(60Hz)【0.45MPa時】105(50Hz)、120(60Hz)【0.6MPa時】95(50Hz)、110(60Hz)【最高圧力時】70(50Hz)、85(60Hz) 電動機出力(kW)1.5 騒音値(dB)50Hz/76、60Hz/77 仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×360×695 最高圧力(MPa)1 消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)14/14 電源コード2.0mm2×約2.0m モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz) 空気圧縮方式往復動ピストン方式 圧力制御範囲(MPa)約0.8〜約1.0
1台
49,900 税込54,890
当日出荷

コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP〜15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO VG68 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類
1本(300mL)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP〜15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 危険等級V 危険物の品名第四石油類 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険物の類別第四類
1缶(1L)ほか
1,003 税込1,103
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
1個
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途業務用カーエアコン用コンプレッサオイルR-12、R-134a兼用 成分合成ポリオールエステル油および添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類
1缶(1L)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンリングコンプレッサー モノタロウ 動画あり
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械抵抗を減らす「低粘度・省燃費」設計。 冷媒R-134aに相溶性があります。 PAG(ポリアルキレングリコール)系コンプレッサオイルと相溶性があります。 O-リング、ゴムホース、プラスチック等の有機材や人体(皮膚)への影響が非常に少ないものとなっています。コンプレッサの異音を鎮め、長持ちさせる効果があります。 広範囲(-60°C〜100°C)において冷媒との相溶性が安定しており、コンプレッサの油の戻りもスムーズ。 PAG系コンプレッサオイルに比べ、電気絶縁性が非常に安定しているため、電動コンプレッサにも最適です。 (例:トヨタ/プリウス搭載電動コンプレッサほか)
仕様(水分)<50、(全酸価)0.03 引火点(℃)232 密度0.97(@15.6℃) 危険等級V 動粘度(mm2/s)87(@40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度(mm2/s)87
1缶(250mL)
2,990 税込3,289
翌々日出荷

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3〜5回以上のガスチェンジした車は30〜50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様高純度
1本(250mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式空気圧縮機(スクリュー型コンプレッサー)に対応するコンプレッサーオイルです。酸化安定性、水分離性、銅の触媒作用を抑える機能やさび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサーなど 粘度32 適合範囲コンプレッサー 成分水素処理重パラフィン系石油留分、N-フェニル-ベンゼンアミンと2,4,4-トリメチルペンテンの反応生成物、ポリメタクリル酸メチル、エチレンプロピレンゴム、硫化ラード油、ジメチルポリシロキサン 引火点(℃)240 流動点(℃)-27.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)31.45(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数112 密度(g/cm3 at15℃)0.8553
1缶(4L)
2,290 税込2,519
当日出荷

低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます 対応冷媒種別R12・R134
1本(200mL)
2,990 税込3,289
当日出荷

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa)1 材質真鍮 寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8 接続口径PT1/4 使用温度範囲(℃)-40〜93 使用流体圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
159,000 税込174,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 動画あり
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に 適合線径が20mmまでのスプリング 全長(mm)300 有効長(mm)25〜210(爪ストローク)
1組(2本)
3,990 税込4,389
当日出荷

三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体 淡黄色 引火点(℃)240(クリーブランド開放式) 流動点(℃)-25 密度(g/cm3 at15℃)0.846 適合範囲コンプレッサー 交換目安6000時間
1缶(4L)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立産機システムNEW HISCREW OIL NEXT
日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体 淡黄色 引火点(℃)248 外観透明 流動点(℃)-50.0> 密度(g/cm3 at15℃)0.8309 適合範囲コンプレッサー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類
1缶(4L)ほか
12,900 税込14,190
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類
1缶(4L)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機 適合範囲コンプレッサー 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm)300(本体)
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用 全長(mm)280 使用範囲(mm)250
1セット
14,950 税込16,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ

すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む