【特長】お持ちの温度調節器が熱電対K、Pt100Ωに対していれば、すぐに使用ができます。【用途】熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)【常用温度(℃)】260【許容差】クラス2(±2.5℃または±0.75%)【線径(mm)】0.32【RoHS指令】10物質対応

【特長】デジタル温度コントローラ monoone(モノワン)用温度センサーです。ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。【用途】温度調節器につけて使用します。【常用温度(℃)】250【許容差】クラス2(±2.5℃または±0.75%)【RoHS指令】10物質対応【材質(被膜)】ガラス

【幅(mm)】30【厚さ(mm)】3【硬度】20【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令】10物質対応

【特長】力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。【用途】加熱、保温、固化防止【電圧(V)】100【容量(W)】380【適合】ペール缶・一斗缶【質量(kg)】約1.1【電源コード(m)】2(プラグ付)【適合サイズ】18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶【温度設定】30〜80℃

【特長】家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。【定格電圧(V)】AC100【耐熱温度(℃)】200【リード線長さ(mm)】300【電力密度】0.8w/cm2【RoHS指令】10物質対応

【特長】お持ちの温度調節器が熱電対K、Pt100Ωに対していれば、すぐに使用ができます。【RoHS指令】10物質対応【線径(mm)】0.32

【最大電圧(V)】100まで【耐熱温度(℃)】700【RoHS指令】10物質対応【タイプ】シリカガラス【電圧(V)】100まで【容量公差】±10%

【特長】断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃〜200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。【用途】各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン【硬度】20【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令】10物質対応【長さ(m)】1

【特長】断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃〜200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。【用途】各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン【タイプ】シート【耐熱温度(℃)】200

【特長】箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材【最大電圧(V)】240Vまで(それ以上はご相談ください)【付属品】耐熱120℃両面テープ付【電圧(V)】100【容量公差】±10%【絶縁抵抗(MΩ)】100/500VDC【耐熱温度(℃)】120【電力密度】0.15W/cm2【耐電圧(V)】AC1000(1分間)【最小電圧(V)】ご相談ください

【最大電圧(V)】100まで【耐熱温度(℃)】400【RoHS指令】10物質対応【タイプ】ガラス【電圧(V)】100まで【容量公差】±10%

【電圧(V)】100【寸法L(m)】1

【電圧(V)】100【RoHS指令】6物質対応

【電圧(V)】100【寸法L(m)】1

【電圧(V)】100【RoHS指令】6物質対応【寸法L(m)】1

【電圧(V)】100【寸法L(m)】1

【特長】外被材にはクリーンルームに最適で柔軟性・耐薬品性に優れたPTFE100%クロスを採用 発熱線は折り曲げにも強く柔軟性に優れたステンレスファイバー線を使用しています。

【特長】日本初!極小セメンティングスポットヒーター。 低価格にて登場!【消費電力(W)】2【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令】6物質対応

【用途】缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。【タイプ】キャタピラ【硬度】15【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令】10物質対応

【特長】角紐タイプの断熱材です。【用途】保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令】準拠

【特長】熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。【線径(Φmm)】0.32【常用温度(℃)】260【許容差】クラス1(±1.5℃または±0.4%)

【特長】デジタル温度コントローラ monoone(モノワン)用温度センサーです。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。【用途】温度調節器につけて使用します。【常用温度(℃)】200【許容差】クラス2(±2.5℃または±0.75%)【RoHS指令】10物質対応【材質(被膜)】テフロン


【特長】200Vにも対応したハンディタイプの温度コントローラーです。過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。 (※200Vでご使用の場合はご希望のプラグに御付け替えください)【用途】指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199〜999℃まで対応しております。【仕様】設定値記憶:EEPROM【取付】壁掛け/DINレール(オプション)【質量(g)】約600【制御方式】ON/OFF制御【電源電圧】AC85V〜250V(単相)(50/60Hz)【耐電圧】AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)【消費電力】4VA 以下【入力】熱電対(K)【センサー】熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。【電源コード(m)】電源側:1m(100V コンセントプラグオス付)/ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)【機能】エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能【表示範囲】-199〜999℃【指示精度】±2℃(-199℃〜700℃),±4℃(+700℃〜+999℃)【サンプリング周期】0.1秒【短絡保護】ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)【耐ノイズ】パルス幅50nS、1000nS で1500V【寸法(縦×横×奥行)(mm)】165×70×35※突起、取付金具部を除く【使用環境条件】温度:-10〜40℃、湿度:10〜85% RH(結露しないこと)【RoHS指令】10物質対応【出力形式】リレー【定格出力電流】0.1A〜12A(抵抗負荷)


【特長】極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。

【特長】お持ちの温度調節器が熱電対K、Pt100Ωに対していれば、すぐに使用ができます。【用途】熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)【常用温度(℃)】400【許容差】クラス2(±2.5℃または±0.75%)【RoHS指令】10物質対応【線径(mm)】0.32


【特長】防水タイプ(IP67) 先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。【用途】温度調節器につけて使用します。【耐熱温度(℃)】200【許容差】クラス2(±2.5℃または±0.75%)【RoHS指令】10物質対応【防水性】IP67【線径(mm)】0.32【材質(被膜)】フッ素樹脂(PTFE)【寸法L(m)】3

【特長】耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジ角紐タイプが登場。【用途】保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令】準拠

【特長】耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。【用途】保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令】準拠


【特長】力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。【用途】加熱、保温、固化防止【電圧(V)】100【容量(W)】900【適合】ドラム缶【質量(kg)】約1.4【電源コード(m)】2(プラグ付)【適合サイズ】200L ドラム缶(Φ567)【温度設定】30〜80℃

【特長】難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。【用途】保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類

【特長】チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。【用途】保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令】準拠

【特長】TH-8292の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。【線径(Φmm)】0.32【常用温度(℃)】400【許容差】クラス2(±2.5℃または±0.75%)


【特長】TH-8398の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。【線径(Φmm)】0.32【常用温度(℃)】350【許容差】クラス1(±1.5℃または±0.4%)

【特長】熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。【線径(Φmm)】0.32【常用温度(℃)】350【許容差】クラス1(±1.5℃または±0.4%)

【特長】最大4缶同時加熱が可能なペール缶・一斗缶専用加熱/保温ヒーター(断熱カバー付き)です。底面でまとめて効率よく温めるので省エネ設計。誰でも使える簡単・安全設計です。RoHS適合品【用途】ペール缶・一斗缶専用加熱・保温ヒーター


【長さL(mm)】2【常用温度(℃)】260【許容差】クラス2(±2.5℃または±0.75%)【RoHS指令】10物質対応

【特長】耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター【定格電圧(V)】100【容量公差】±10%【絶縁抵抗値目盛(MΩ)】100以上/DC500V【最高耐熱温度(℃)】230【連続耐熱温度(℃)】200【電力密度】0.8W/cm2【耐電圧(V)】AC1500/1分間


【特長】防水タイプ(IP67) デジタル温度コントローラ monoone(モノワン)用温度センサーです。 ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。【用途】温度調節器につけて使用します。【寸法L1(mm)】100【管径(Φmm)】3.2【常用温度(℃)】260【許容差】クラス1(±1.5℃または±0.4%)【RoHS指令】10物質対応【防水性】IP67【材質(被膜)】フッ素樹脂(PTFE)【寸法L(m)】2