20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 液体フィルムスプレー 水性 S DESIGN

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
S DESIGN 液体フィルムスプレー 水性 1本(200mL)ほか
レビュー:(13)

【特長】スプレーするだけで透明度、強度、光沢度の高いフィルム状皮膜を形成します。 カット済フィルムと違い、形状を問わず施工が簡単です。 水性なので下地を傷めず、簡単にはがせるので安心。 噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。【用途】紙、布や木材等の染みこんでしまう素材以外に塗装可能です。 傷や塗装の保護に、日除けに、カラーチェンジに、使い方色々。【成分】合成樹脂、顔料、水、有機溶剤【使用方法】【下地処理】(脱脂にはパーツクリーナーを用いると効果的)。塗装する前に塗料が飛んでしまうと困る場所に、マスキングや養生を施してください。次に、塗装したい部分をキレイな布等で、ゴミ、油分、ワックス等を除去してください。【1回目塗装】(タレない程度にしっとり塗る)。1回目からムラなくタレない程度にツヤがでるまで塗装して、約20〜30分乾燥させてください。この段階で仕上がりが変わります。薄く塗りすぎるとツブが最後まで残ってしまいます。【重ね塗り】(マスキングは乾燥前にはがすと境界がちぎれません)。1回目の塗装が乾燥後、塗り重ねに入ります。乾燥の目安として、周りに飛散した余分な塗料を触って、乾燥していることを確認し、必要な膜厚になるまで3〜4回塗り作業を行ってください。乾くとフィルムになり同化します。塗る回数を重ね塗膜を熱く仕上げると、プロテクション効果を高めるとともにはがすときにはがしやすくなります。【乾燥】約4時間で完全乾燥となります(季節や天候によって異なります)、乾燥後はツメなどできっかけを作り、つまんではがせます。完全乾燥するまでは、はがさないでください(はがす際に細かく残ってしまった部分はパーツクリーナー等で除去してください)【耐熱温度(℃)】-35〜100(通常の使用環境)【適合材】鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等【主な用途】車体【乾燥時間】【夏期】30分〜1時間、【冬期】1時間〜2時間

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料
注文コード 品番 内容量 塗布面積(m2) 販売価格 出荷目安 数量
20358564 RG-101 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) グロスクリア ¥3,590 0営業日後以内
20358573 RG-102 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) グロススモーク ¥3,590 0営業日後以内
20358582 RD-201 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) モノリスブラック ¥2,390 0営業日後以内
20358598 RD-202 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) ピュアホワイト ¥2,390 0営業日後以内
20358607 RD-203 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) クラウドブルー ¥2,390 0営業日後以内

2. 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
S DESIGN 塗ってはがせる!ラバースプレー 1本(400mL)
レビュー:(14)

【特長】塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。 カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。 噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。【用途】工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。 様々な場所、材質の製品に使用可能。 塗って剥がせるので塗装の練習に。【タイプ】スプレー【塗布面積(m2)】1.0〜1.2(3回塗り)【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【種別】油性【耐熱温度(℃)】-35〜100(通常の使用環境)【適合材】鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等【散布面積(m2)】0.8〜1.0(3回塗り)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】240mL【特性】静電気防止【乾燥時間】【夏期】20〜30分、【冬期】40分〜1時間【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ラバーペイント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11610393 - 1本(400mL) マットホワイト ¥2,990 0営業日後以内
11610402 - 1本(400mL) マットレッド ¥2,990 4営業日後以内
11610418 - 1本(400mL) マットブラック ¥2,990 0営業日後以内
11610427 - 1本(400mL) マットクリア ¥2,990 0営業日後以内
11610436 - 1本(400mL) マットゴールド ¥2,990 0営業日後以内

3. 塗ってはがせる!ラバーペイント S DESIGN

販売価格(税別) ¥7,890 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
S DESIGN 塗ってはがせる!ラバーペイント 1缶(1000mL)
レビュー:(3)

【特長】塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。 カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。【用途】工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。 様々な場所、材質の製品に使用可能。 塗って剥がせるので塗装の練習に。【タイプ】液体【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【耐熱温度(℃)】-35〜100(通常の使用環境)【適合材】鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等【塗布面積(m2)】約5(150%希釈)【希釈剤】ウレタンシンナー【危険等級】V【耐久性】180日〜【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】240mL【希釈率(%)】100〜150【特性】静電気防止【乾燥時間】【夏期】20〜30分、【冬期】40分〜1時間【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ラバーペイント
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11611687 - 1缶(1000mL) マットブラック ¥7,890 0営業日後以内
11611696 - 1缶(1000mL) マットホワイト ¥7,890 0営業日後以内
11611705 - 1缶(1000mL) マットレッド ¥7,890 0営業日後以内
11611714 - 1缶(1000mL) マットクリア ¥7,890 4営業日後以内
11611723 - 1缶(1000mL) クリア ¥7,890 0営業日後以内

4. 液体保護スプレー 布シート&フロア用 S DESIGN

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
S DESIGN 液体保護スプレー 布シート&フロア用 1缶(300mL)
レビュー:(1)

【特長】ファブリック生地のインテリア、布製品や衣類、木材(ニスや塗装が施されていないモノ)にシューッとスプレーして乾かすだけで、施工物本来の風合いと通気性を落とさず、手軽に撥水、防汚効果をプラスできます。 水性タイプなので、イヤなニオイがしません。 水はけが良いので、カビの繁殖を抑えることができ、さらにお掃除の手間が省けます。 ジュース、食べこぼしだってなんのその!プロ並みのコーティング効果が手に入ります。【用途】布ソファやカーペット、テーブルクロスなどのインテリアや布製品、衣類、木材、濡れると困るものに予め施工し、ジュース、食べこぼし、泥水などの汚れを予防できます。【使用方法】(1)塗布したい部分の汚れを硬く絞ったタオルなどで落とし、よく乾燥させてください。(2)缶を10回ほどよく振り、施工したいものから20cmほど離し、全体にまんべんなく、しっとり染みこむまでスプレーします。(3)4時間以上完全に乾燥させます。この間、水分が付着しないよう十分注意してください。(使用環境により乾燥時間は異なります)※効果が十分に得られない場合は、もう1度スプレーして乾燥させてください。【使用の目安】2〜2.5m2(デザインやスプレーの仕方により異なります)【主な用途】布、木材【不適合】あらかじめ撥水処理が施されたナイロンやビニール、ドライ素材、エナメル、シルクなどの色落ち、シミになりやすいもの、レザー、合革、革製品、シリコンやゴムなどの弾力があるもの、その他染み込まない素材

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料
注文コード 品番 内容量 成分特性 販売価格 出荷目安 数量
29873953 RJ-101 1缶(300mL) ケイ素化合物、水、エタノール 撥水 ¥1,890 3営業日後以内

5. ラバーコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ファインケミカルジャパン ラバーコート 1缶(1L)
レビュー:(3)

【特長】弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。【用途】輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め【使用温度範囲(℃)】20〜60【主成分】スチレン系ブロックコポリマー・トルエン【粘度】10000以上/20℃【危険等級】U【有機溶剤中毒予防規則】第2種有機溶剤【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【完全硬化時間】24時間【指触乾燥時間(分)】20【半硬化乾燥時間(時間)】2【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
09243166 FC-100-C1 1缶(1L) クリア 477-7913 ¥3,990 0営業日後以内
09243175 FC-100-R1 1缶(1L) 477-7921 ¥3,990 0営業日後以内
09243184 FC-100-B1 1缶(1L) 477-7905 ¥3,990 0営業日後以内

6. ハードフィルムコート スーパーブラック ウイルソン

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ウイルソン ハードフィルムコート スーパーブラック 1本(480mL)

【特長】業界初!乾いて固まるハードフィルムタイプです。スプレーするだけでフィルムのように固まってタイヤ表面にガッチリ密着します。足元決まる!ハードな黒!黒さ長持ち40日以上!使い込むほど、濡れたような深みのあるツヤが持続します。【付属品】前処理剤(145mL)、手袋【形状】ミストスプレー【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】66mL【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > コーティング剤

7. 液体ゴム ユタカメイク

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユタカメイク 液体ゴム 1個(70g)ほか
レビュー:(77)

【特長】木・金属・樹脂・ガラス・布地幅広い素材に塗れます。 水で硬さの調整ができ、乾くとゴムになります。 乾くと、スベリ止め、サビ止め・防水、微振動の吸収などの保護作用があります。 その他、ドブ付けによる肉厚効果や衝撃吸収効果、摩擦疲労の保護等、実用価値が高く、又POPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 水溶性である為、用具の手入れも簡単で、液ゴムの表面がかわく迄は流水で洗い流せます。【用途】工具等の滑り止めやPOPなど用途いろいろ【成分】アクリル樹脂、界面活性剤、消泡剤、ポリエタノールアミン、顔料、水【主な用途】布、木、金属、ガラス【乾燥時間(時間)】夏季/約24、冬季/約48〜72(厚塗りの場合)【特性】防水、サビ止め

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ラバーペイント

8. 液体保護スプレー 布製品&木材用 S DESIGN

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
S DESIGN 液体保護スプレー 布製品&木材用 1缶(300mL)

【特長】ファブリック生地のインテリア、布製品や衣類、木材(ニスや塗装が施されていないモノ)にシューッとスプレーして乾かすだけで、施工物本来の風合いと通気性を落とさず、手軽に撥水、防汚効果をプラスできます。 水性タイプなので、イヤなニオイがしません。 水はけが良いので、カビの繁殖を抑えることができ、さらにお掃除の手間が省けます。 ジュース、食べこぼしだってなんのその!プロ並みのコーティング効果が手に入ります。【用途】布ソファやカーペット、テーブルクロスなどのインテリアや布製品、衣類、木材、濡れると困るものに予め施工し、ジュース、食べこぼし、泥水などの汚れを予防できます。【使用方法】(1)塗布したい部分の汚れを硬く絞ったタオルなどで落とし、よく乾燥させてください。(2)缶を10回ほどよく振り、施工したいものから20cmほど離し、全体にまんべんなく、しっとり染みこむまでスプレーします。(3)4時間以上完全に乾燥させます。この間、水分が付着しないよう十分注意してください。(使用環境により乾燥時間は異なります)※効果が十分に得られない場合は、もう1度スプレーして乾燥させてください。【使用の目安】2〜2.5m2(デザインやスプレーの仕方により異なります)【主な用途】布、木材【不適合】あらかじめ撥水処理が施されたナイロンやビニール、ドライ素材、エナメル、シルクなどの色落ち、シミになりやすいもの、レザー、合革、革製品、シリコンやゴムなどの弾力があるもの、その他染み込まない素材

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

9. プラスティック&ラバースプレー413 UNiCON(ユニコン)

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
UNiCON(ユニコン) プラスティック&ラバースプレー413 1本(420mL)
レビュー:(9)

【特長】無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。【用途】樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。【耐熱温度(℃)】130【使用箇所】樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

10. 液状ゴムコーティング アズワン

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 液状ゴムコーティング 1本(370g)ほか
レビュー:(1)

【特長】金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。【使用温度(℃)】-34〜93

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > その他 > その他塗料

11. FLEXiDIPラバーコーティング ラストオリウム

販売価格(税別) ¥1,390
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ラストオリウム FLEXiDIPラバーコーティング 1本(312g)
レビュー:(2)

【特長】いろいろな素材をゴム素材で強力に保護し、滑り止め機能を発揮します。乾燥後はがすこともできるので、お好きな色で身近なものを手軽にイメージチェンジ出来ます。【用途】金属、プラスチック、ガラスなど。【塗り面積(m2)】(4〜5回塗り)約0.75【主な用途】金属、プラスチック、ガラス【塗り重ね可能時間(分)】約5分【危険等級】U【乾燥時間(時間)】約1【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ラバーペイント

12. 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔

販売価格(税別) ¥3,000
オフィス・翔 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY 1本(311g)
レビュー:(6)

【特長】電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【用途】金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など【成分】合成樹脂・有機溶剤・顔料【色】黒【使用温度範囲(℃)】-34〜93【塗布面積(m2/缶)】約3【危険等級】U【アズワン品番】6-4030-04【膜厚(mm)】約0.11(1回塗)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】0.311kg【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > その他 > その他塗料

13. 染めQエアゾール 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) 染めQエアゾール 1本(70mL)ほか
レビュー:(53)

【特長】革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。【乾燥時間(分)】約15【指触乾燥時間(分)】約1〜2【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

14. 太陽化学 UTウレタンシンナー 太陽化学

販売価格(税別) ¥1,490 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
太陽化学 太陽化学 UTウレタンシンナー 1缶(1L)ほか

【特長】ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。【危険物の種別】第四類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 塗料うすめ液・処理剤

15. バイザースモーク DIA-WYTE(ダイヤワイト)

販売価格(税別) ¥1,590
DIA-WYTE(ダイヤワイト) バイザースモーク 1本(130mL)
レビュー:(4)

【特長】サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】35mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】0.25【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー > スプレータイプ

16. ゴム状塗料PROT オフィス・翔

販売価格(税別) ¥6,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オフィス・翔 ゴム状塗料PROT 1缶(1L)
レビュー:(9)

【特長】環境に優しいゴム状塗料 電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【危険等級】V【危険物の種別】第二類【危険物の品名】その他のもので政令で定めるもの【危険物の含有量】720mL【危険物の性質】第2種

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > その他 > その他塗料

17. セメダインエポキシパテ セメダイン

販売価格(税別) ¥599
セメダイン セメダインエポキシパテ 1セット(100g)
レビュー:(13)

【特長】金属のように固まるパテです。 主剤・硬化剤を練り合わせて使用し、硬化後は塗装ができます。【色】グレー【容量】100g【種類】エポキシ樹脂系【セット内容】主剤(50g)+硬化剤(50g)【硬化時間(分)】60

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

18. シリコーンコーティング剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンコーティング剤 1缶(1kg)ほか
レビュー:(12)

【特長】シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。【用途】コーティング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

19. オートウレタンシンナー#400 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) オートウレタンシンナー#400 1缶(4L)ほか

【特長】気温分類による専用希釈剤【用途】ウレタン上塗り塗料共通【タイプ】#400【使用温度範囲(℃)】(広い面積)30以下、(小面積)35以下【危険等級】V【有機溶剤中毒予防規則】第二種有機溶剤【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性【塗料タイプ】シンナ-

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 塗装 > 自動車補修塗料

20. 液体ラバーコート DENSAN

販売価格(税別) ¥5,790
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
DENSAN 液体ラバーコート 1個(500mL)

【特長】どぶ浸け、ハケ塗り、何でも簡単にコーティングできます。【用途】表面保護・腐食防止・すべり止めとして【主成分】スチレンブタジエンゴム、キシレン、ルチル【仕様】第四類第一石油類・非水溶性・危険等級U【材質】回避すべき材質:トルエンに溶解されるもの、ポリエチレン【引火点(℃)】18〜25【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】500【保存期間(年)】約2(開封前常温下で)【耐食性】塩水噴霧試験168時間異常なし【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ラバーペイント

戻る ページ: 1 次へ