「ネイト」の検索結果

1,428件中 1件〜40件

並び替え:

1. ネイト Botvac D7 Connected neato(ネイト)

販売価格(税別) 89,900 税込98,890
3営業日後以内
neato(ネイト) ネイト Botvac D7 Connected 1個

【特長】ネイトロボティクス ロボット掃除機ラインナップの中で最も強力な吸引力と、超高性能フィルターや先進の二重らせんコンボブラシにより、 微粒子やペットの抜け毛もぐんぐん吸い込みます。 ネイトアプリのフロアプランナーを使えば、離れた場所からでもロボット掃除機の設定、フロアプランの作成、予約、操作、掃除状況の確認、スケジュール管理などができます。 選べる掃除モード:TURBO、ECO マイフロアプランに侵入禁止ラインを設定すれば、ネイトロボット掃除機が侵入禁止エリアを避けて掃除します 掃除したいエリア(例えば、ダイニングテーブル周辺)だけを選んで頻繁に掃除することができます。 ネイトアプリのスポットを選択してスタートボタンを押すだけで、ロボット掃除機は2m x 2m の領域を掃除します。【用途】1.部屋の隅々までスマートにマッピングして、強い吸引力で規則正しく、短時間で掃除ができるロボット掃除機をお探しのお客様 2.スマートフォンやタブレットで掃除の予約や設定を行ったり、掃除結果を確認するなど、アプリを活用して使いたいお客様 3.侵入禁止ライン、ゾーンクリーニング、複数のフロアプラン、スポット掃除など、様々な設定を使いこなしたいお客様【仕様】【ネイトアプリ】Wi-Fi接続: 2.4GHz/5GHz【消費電力(W)】(充電時)45【電源】充電式 大容量リチウムイオン電池(充電時間:180分)【入力】AC100V〜240V 50/60Hz【センサー】レーザー【対応】ネイトフロアプランナー対応侵入禁止ライン設定対応掃除モード(TURBO、ECO)エクストラケアお掃除ナビゲーション対応カバレッジマップ対応ファインドミー対応スケジュール設定対応クリーニング履歴対応レーザースマートナビゲーション対応壁際コーナー対応スピンフロー パワークリーン対応自動充電と自動再開対応スポットクリーニング対応ゾーンクリーニング対応ワンルームの掃除対応アプリのプッシュ通知対応【フィルター】アレルゲンカット超高性能フィルター搭載【バッテリー稼動時間】最大360分(充電3回)【稼働時間(分)】バッテリー稼働可能時間/ 最大120(充電1回)

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > ロボット掃除機
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53952667 BV-D701 1個 89,900 98,890(税込) 3営業日後以内

2. ネイト ボットバック用 高性能フィルター neato(ネイト)

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
neato(ネイト) ネイト ボットバック用 高性能フィルター 1セット(2個)ほか

【特長】ペットのいるご家庭やアレルギーをお持ちの方に最適なフィルターです ネイトBotvacアレルゲンカット高性能フィルターは、標準フィルターと比べてより豊富な素材を使い、微細なダスト粒子を吸着し、ご家庭でのアレルゲンを減らします。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > 掃除機用部品・消耗品 > フィルタ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21003526 NB-HF2 1セット(2個) 2,590 2,849(税込) 3営業日後以内
21003535 NB-HF6 1セット(6個) 6,000 6,600(税込) 取扱終了

3. ネイト ボットバック用 2重螺旋コンボブラシ neato(ネイト)

販売価格(税別) 4,690 税込5,159
4営業日後以内
neato(ネイト) ネイト ボットバック用 2重螺旋コンボブラシ 1個

【特長】ペットがいるご家庭やアレルギーをお持ちの方に最適です ネイトBotvac用2重らせんコンボブラシはペットの抜け毛を効果的に吸い込みます。 音が静かで、複数のタイプのフローリングがあるご家庭に最適です。 ネイトBotvacシリーズ専用です。 NB-CBの後継モデルとなり、全機種より髪の毛の絡まり防止、静音化など性能UP。【対応機種】BV-75/BV-80/BV-80JT/BV-85/BV-85C

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > 掃除機用部品・消耗品 > ノズル・ブラシ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
88605134 NB-CB-R 1個 4,690 5,159(税込) 4営業日後以内

4. ネイト ボットバック用 シリコンブレードブラシ neato(ネイト)

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
3営業日後以内
neato(ネイト) ネイト ボットバック用 シリコンブレードブラシ 1個

【特長】ネイトBotvac用 シリコンブレードブラシは、すべての床面の種類や状態に最適で、優れたパフォーマンスを提供します。 ネイトの強力な吸引力とブレードを組み合わせることにより、ホコリ、ゴミや毛を吸い取り、カーペットは「掃除機をかけたばかり」に見えます。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > 掃除機用部品・消耗品 > ノズル・ブラシ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21003508 NB-BB 1個 3,990 4,389(税込) 3営業日後以内

5. ネイト ボットバック用 バッテリーパック neato(ネイト)

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
3営業日後以内
neato(ネイト) ネイト ボットバック用 バッテリーパック 1個

【特長】新しいバッテリーを使用して最高のパフォーマンスで ネイト Botvac を操作してください。 ネイトBotvacバッテリーパックは充電式ニッケル水素電池で、より高いパフォーマンスと範囲を実現することができます。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。 メーカー限定保証は6ヶ月です。

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > 掃除機用部品・消耗品 > バッテリー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21003544 NB-BP-NH 1個 5,990 6,589(税込) 3営業日後以内

6. ネイト ボットバック用 サイドブラシ neato(ネイト)

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
3営業日後以内
neato(ネイト) ネイト ボットバック用 サイドブラシ 1セット(2個)

【特長】ネイトBotvacサイドブラシを使用すると、壁ぎわまでキレイにお掃除できます。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > 掃除機用部品・消耗品 > ノズル・ブラシ

7. ネイト ボットバック用 磁気テープ neato(ネイト)

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
0営業日後以内
neato(ネイト) ネイト ボットバック用 磁気テープ 1個

【特長】ネイト磁気テープをご利用いただくと、ロボットが動作する範囲を制限することができます。 磁気テープを簡単に切って、戸口、ペットの食器の周り、コードや ネイト が行ってはいけない場所をマークすることができます。 4メートル の磁気テープが含まれています。 ネイトBotvacシリーズに対応します。【テープ長さ(m)】4

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > 掃除機用部品・消耗品 > その他掃除機用部品・オプション

8. TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
3営業日後以内 から 6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)オルタネイト形 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

9. ミライセル エアダスターPro 強力エアダスターPRO ミライセル

販売価格(税別) 529 税込582
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミライセル ミライセル エアダスターPro 強力エアダスターPRO 1個ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro 逆さにしても冷却液がでない。 温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。 グリーン購入法適合【タイプ】プッシュ式【仕様】逆さ使用可【原材料】(DME+CO2)【グリーン購入法】適合

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAクリーニング用品 > エアーダスター

10. 充電式ロボットクリーナ マキタ

販売価格(税別) 85,900 税込94,490
マキタ 充電式ロボットクリーナ 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。【バッテリー電圧(V)】18【集塵容量(L)】2.5【付属品】リモコン【バッテリー】リチウムイオン【適合面積(m2)】600【太さ(Φmm)】50【蓄電池形名】BL1860B(別売)【充電器形名】DC18RD(別売)【ブラシ幅(mm)】260【タイマー】入/切

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 充電式クリーナー

11. ロボットクリーナー ツカモトエイム

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
ツカモトエイム ロボットクリーナー 1台

【特長】ロボットだからこそできるお掃除をもっと手軽に。 スイッチ一つで簡単操作、お部屋にあわせて掃除時間が設定可能! 走行カバー率 90%以上! 回転する2つのブラシでゴミを掻き込みながら吸引します。 コンパクト設計だから狭い家具の下もスイスイ走行します。 段差を検知して方向転換します。【バッテリー電圧(V)】7.4【集塵容量(mL)】約160【質量(kg)】約1.2(バッテリー含む)【付属品】充電器【材質】ABS樹脂【色】ピュアホワイト【消費電力(W)】(運転時)約10【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約250×80【定格電圧】INPUT:AC100〜240V(50/60Hz)0.35A、OUTPUT:DC12V/1000mA【バッテリー】リチウムイオン電池【保証期間】1年【充電時間(時間)】(最大)4(10℃以上45℃以下)【モード】【走行】壁沿い・オートランダム・らせん・バンパー【バッテリー容量(mAh)】2600【運転時間(分)】エコモード:30、フルモード:60、最大120(バッテリー初期20℃)

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > ロボット掃除機

12. TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット ミライセル

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミライセル TVリモコン専用シリコンケース ぴったりフィット 1個

【特長】各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。 アンチダストコーティング加工。 濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。【材質】シリコン(アンチダスト加工)

オフィスサプライ > 家電 > AV家電 > テレビ > テレビリモコン

13. ロボット掃除機 ルンバi7 iRobot

販売価格(税別) 99,900 税込109,890
iRobot ロボット掃除機 ルンバi7 1台

【特長】ルンバ独自のクリーニングシステムが進化し、吸引力が10倍にアップ※。ゴム製のデュアルアクションブラシとパワーリフト吸引で、微細なゴミやカーペットの毛まで逃さず取り除きます。(※AeroVac搭載のルンバ600シリーズとのカーペットの上での比較。)マッピング機能も更に進化し、ルンバが部屋の状況を学習して記憶。リビングルームからキッチンへのルートなども賢く判断し、どの部屋をいつ掃除するかも、自在にコントロールできます。 専用アプリでロボット掃除機をどこでも操作、指定日時の清掃予約やソフトウェアの自動アップデートも可能。【集塵方式】ダストビン式【運転時間(分)】最大75(1回の充電につき)【仕様】ナビゲーションテクノロジー:iAdapt 3.0ビジュアルローカリゼーション【セット内容】ルンバ本体、ホームベース、電源コード、デュアルバーチャルウォール1基、乾電池(単3形/2本)、交換用フィルター1個、交換用エッジクリーニングブラシ1本、取扱説明書、スタートガイド、保証書【質量(kg)】4.0(バッテリー含む)【消費電力(W)】33(充電時)【使用電池】充電式リチウムイオン電池【充電時間(時間)】約3【入力電源】AC100V 50/60Hz【寸法(幅W×高さH)(cm)】ロボット:最大35.1×9.2

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > ロボット掃除機

14. リサイクルインク Canon対応 BC-310/311 エコリカ

販売価格(税別) 1,690 税込1,859 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エコリカ リサイクルインク Canon対応 BC-310/311 1個
レビュー: 72件のレビュー 平均満足度3.96 (72)

【特長】エコリカ バリューシリーズは 「インク残量表示」に 対応しておりません。 インク残量が表示されませんが、その分コストが断然お得! 他のエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。【適合機種メーカー】Canon【適合】PIXUS-iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493【エコマーク認定番号】20142005【回収方法】使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。【グリーン購入法】適合

オフィスサプライ > PC > インク・トナー > インクカートリッジ > インクカートリッジ(キヤノン対応) > インクリサイクル(キヤノン対応)

15. ロボット掃除機 ルンバ643 iRobot

販売価格(税別) 32,900 税込36,190
0営業日後以内
iRobot ロボット掃除機 ルンバ643 1台

【特長】ボタンひとつでお掃除スタート。毎日のゴミやホコリに、確かな清掃力で床掃除の負担を軽減させるスタンダードモデル。 搭載している人工知能とルンバ独自の2本の清掃ブラシ、また様々なセンサーで部屋の状況を把握し、部屋中をくまなくキレイにします。【集塵方式】ダストビン式(紙パック不要)【運転時間(分)】(通常清掃時):最大60【仕様】ナビゲーションテクノロジー:高速応答プロセスiAdapt【セット内容】ルンバ本体、ホームベース、電源コード、デュアルバーチャルウォール1基、乾電池(単3形/2本)、交換用フィルター1個、お手入れカッター、取扱説明書、スタートガイド、保証書【質量(kg)】3.6(バッテリー含む)【消費電力(W)】33(充電時)【使用電池】充電式リチウムイオン電池【充電時間(時間)】約3【入力電源】AC100V 50/60Hz【寸法(幅W×高さH)(cm)】ロボット:最大34×9.2

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > ロボット掃除機

16. 床拭きロボット ブラーバ380j iRobot

販売価格(税別) 44,900 税込49,390
iRobot 床拭きロボット ブラーバ380j 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】ホコリや髪の毛はもちろん、 普段の清掃では取りきれなかった、ベタベタする皮脂汚れや食べこぼしのあとまで残さずキレイに拭き取ります。【入力電源(V)】AC100【セット内容】バッテリー(内蔵)、クリーニングパッド(装着済)、急速充電スタンド、ACアダプター、NorthStarキューブ、ウェットクリーニングパッド、ドライクロス(白)、ウェットクロス(青)、交換用導水キャップ【周波数(Hz)】50/60【電源】充電式ニッケル水素電池【本体質量(kg)】約1.8(バッテリー装着時/クリーニングパッドを除く)【連続運転時間(h)】(ドライモード)最大約4、(ウェットモード)最大約2.5【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】244×216×79【適合床面積】(ドライモード)約56畳<最大約112畳>、(ウェットモード)最大約20畳【充電時間(時間)】約4

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > ロボット掃除機

17. エアーダスター ノンフロン モノタロウ

販売価格(税別) 399 税込439 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ エアーダスター ノンフロン 1本(350mL)ほか
レビュー: 666件のレビュー 平均満足度4.26 (666)

【特長】環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。【タイプ】プッシュ式【仕様】逆さ噴射OK!【付属品】ノズル×1本(150mm)【成分】DME (ジメチルエーテル)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】67×235

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > OAクリーニング用品 > エアーダスター

18. ロボット掃除機 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) 22,900 税込25,190
アイリスオーヤマ ロボット掃除機 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】水ぶき機能ウォータータンク搭載。ゴミ掃除と水拭き掃除を同時に行い家中をラクラクで掃除します。前方はゴミを吸引し、後方で水拭き掃除をします。 掃除を終了すると、充電台を自ら探し充電開始します。ダストボックスは取り外し可能で、水洗いが出来衛生的。 衝突保護装置TOFセンサーで、壁に近づいた際に赤外線センサーで壁までの距離を感知し、自動で方向転換を行います。 段差乗り越え機能では1.5cmまでの段差は乗り越えれる事が可能。落下防止機能では7cm以上の落差がある場合、落下せず方向転換を行います。【ダストボックス容量(L)】0.36【色】ホワイト【質量(g)】2800【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】330×330×78【時間】移動時間90分(弱)【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【充電時間(時間)】4〜5【バッテリー容量(mAh)】2600

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > ロボット掃除機

19. USB3.0対応外付けハードディスク Desktop Drive エレコム

販売価格(税別) 10,900 税込11,990 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム USB3.0対応外付けハードディスク Desktop Drive 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.20 (5)

【特長】はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク。【コネクタ形状】USB3.0 Micro-Bx1【回転数】非固定【ファン】ファンレス【インターフェイス】USB3.0/2.0

オフィスサプライ > PC > 外付けドライブ・ストレージ > 外付けハードディスクドライブ > 据え置きハードディスク

20. リサイクルインク EPSON対応 IC50 エコリカ

販売価格(税別) 739 税込813 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エコリカ リサイクルインク EPSON対応 IC50 1個
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.50 (8)

【特長】エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%〜30%のコスト削減を実現!【適合機種メーカー】EPSON【インク】染料【回収方法】使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。【適合】EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960【種別】リサイクル【エコマーク認定番号】20142027【グリーン購入法】適合

オフィスサプライ > PC > インク・トナー > インクカートリッジ > インクカートリッジ(エプソン対応) > インクリサイクル(エプソン対応)

21. 押ボタンスイッチ オルタネイト ミヤマ電器

販売価格(税別) 699 税込769
ミヤマ電器 押ボタンスイッチ オルタネイト 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.57 (14)

【種類】非照光式【動作特性】オルタネイト【ボタン色】(仕上)クロームメッキ【動作方式】オルタネイト【取付穴径(Φmm)】12.2【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(MIN)/DC500V【接触抵抗(mΩ)】20以下(MAX)【絶縁耐圧】AC 1500V 1分間【回路】DPDT(6P)【スイッチ特性】ON-ON【電流容量】10A125V.AC 6A250V.AC

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

22. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 2,590 税込2,849 バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

23. LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式) マリンテック

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マリンテック LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式) 1個

【特長】取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12〜24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm【質量(g)】5【電圧(V)】DC12〜24【電源】DC12V/24V【寸法(Φ×mm)】19×20【取付穴径(Φmm)】推奨19【スイッチング方式】オルタネイト【防水保護等級】IP64相当【スイッチ容量】5Aまで

安全用品・安全標識 > 安全用品 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶用品・船舶艤装品 > 船舶灯・電飾品・信号灯 > 電装品

24. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
3営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(213種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

25. 30Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 平形スイッチ オルタネイト 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】平形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約12(接点構成1a1b)【機械的耐久性】50万回【電気的耐久性】50万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

26. TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
3営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)オルタネイト形 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

27. TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
3営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)オルタネイト形 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

28. 30Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
マルヤス電業 30Φ 突形スイッチ オルタネイト 1個

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】30.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】突形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約12(接点構成1a1b)【機械的耐久性】50万回【電気的耐久性】50万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

29. LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
3営業日後以内 から 出荷目安:57日
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】キノコ(大形レンズ)【取付穴径(Φmm)】22【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

30. 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄) エスコ

販売価格(税別) 1,630 税込1,793
3営業日後以内
エスコ 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄) 1個

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【接点構成】1a【ボタン色】黄【ボタン形状】丸【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65(耐じん形、噴流形)【エスコ品番】EA940D-194

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

31. 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) エスコ

販売価格(税別) 1,630 税込1,793
3営業日後以内
エスコ 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) 1個

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【接点構成】1a【ボタン色】黒【ボタン形状】丸【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65(耐じん形、噴流形)【エスコ品番】EA940D-192

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

32. LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
3営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(平形レンズ)【取付穴径(Φmm)】22【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

33. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
3営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】キノコ(大形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

34. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
3営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(212種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】角(平形)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

35. TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
3営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

36. HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) 2,690 税込2,959
3営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(211種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) 1個

【種類】照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形フルガード付)【取付穴径(Φmm)】22【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65【照光種別】LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

37. フォーチュンリップイルミネイト コーセーコスメポート

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
2営業日後以内
コーセーコスメポート フォーチュンリップイルミネイト 1個(5mL)

【特長】リップグロスが新登場!!いつものリップメイクに重ねて

オフィス家具/照明/清掃用品 > 理美容 > 基礎化粧品・美容液

38. 25Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) 949 税込1,044
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 突形スイッチ オルタネイト 1個

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】突形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約12(接点構成1a1b)【機械的耐久性】50万回【電気的耐久性】50万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

39. 25Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) 949 税込1,044
4営業日後以内 から 出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
マルヤス電業 25Φ 平形スイッチ オルタネイト 1個

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(平形)【取付穴径(Φmm)】25.5(+0.5〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】平形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約12(接点構成1a1b)【機械的耐久性】50万回【電気的耐久性】50万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

40. 22Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業

販売価格(税別) 979 税込1,077
4営業日後以内 から 9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
マルヤス電業 22Φ 突形スイッチ オルタネイト 1個

【種類】非照光式【動作方式】オルタネイト【ボタン形状】丸(突形)【取付穴径(Φmm)】22.3(+0.4〜0)【端子形状】ねじ端子【保護構造】IP65防油形【形状】突形(金属リング)【材質(リング)】金属【耐電圧(V/min)】充電部とアースの間/AC2200【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V)【相対湿度】45〜85%【耐温性】40℃ 93% 96時間【温度上昇】40K以下【使用周囲温度(℃)】-20〜55【接触抵抗(mΩ)】30以下【耐寒耐熱温度(℃)】-40〜70【標高(m)】2000以下【耐衝撃(m/s2)】(誤動作)100/(耐久性)500【耐振動(m/s2)】(耐久)15【定格通電電流(A)】10(接点部)【開閉頻度(回/時)】1800【強度】(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間【コンタクトユニット】HC形(密着取付ができます。)【定格使用電流(A)】AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1【操作力(N)】約12(接点構成1a1b)【機械的耐久性】50万回【電気的耐久性】50万回

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ