「ハンマードリル」の検索結果

960件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23mmクラス最軽量の2.3kgで、上向き作業も楽々OK! コンクリートビスから3分アンカーまでの施工をフルカバー! 穴あけ速度と耐久性がアップ!作業コストが下がって経済的です!
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 穴あけ能力(mm) 木工Φ30 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ23 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 回転数(min-1[r.p.m])0〜1000 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0〜4400 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)342×210 付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 仕様振動3適合軸合成値:16.3m/s2 質量(kg)2.3 関連資料メーカーカタログ
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0〜4600 回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 全長(mm)356 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.4
1台
20,900 税込22,990
当日出荷

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])0〜1100 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工26 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 穴あけ能力(mm) コンクリート20 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック20 充電時間(分)22 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル) カーボンブラシ呼び番号432 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 シャンク形状SDSプラスシャンク 作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 質量(kg)3.2(バッテリ含む)
1台
30,900 税込33,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2kgクラス初「低振動機構」搭載で圧倒的な低振動。防振スプリング、カウンタウエイトの2つの機構により、軽量・コンパクトを維持しつつ、低振動を実現。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0〜4600 回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、<2.5(ドリル) 全長(mm)361 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×77×209 仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック 付属品プラスチックケース付、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.6 トラスコ品番422-7778
1台
28,900 税込31,790
当日出荷

穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118 打撃数(min-1[回/分])1300〜2600 回転数(min-1[r.p.m])230〜460 シャンク形状六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号351 振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル) 全長(mm)412 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、 付属品ストッパポール、スポイド 質量(kg)6.3
1台
53,900 税込59,290
当日出荷

800Wのハイパワーモーターと新設計のストライカー等により、従来型比 打撃力25%、モーターパワー18%、耐久性50%のアップを実現。 すべりにくい新形状サイドハンドル&ソフトラバーグリップ、ボールジョイントケーブル等使いやすい機能が満載です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5
1台
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。 小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。 サイドグリップ、集じんカップ付。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])0〜680 穴あけ能力(mm) コンクリート17 穴あけ能力(mm) 鉄工10 打撃数(min-1[回/分])0〜4800 穴あけ能力(mm) 木工13 質量(kg)2.1(バッテリ装着時) 付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×86×211 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約350本、Φ10.5mm・深さ40mm:約160本 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、≦2.5(ドリル)
1台
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3 モードタイプ! 圧倒的な穴あけスピード&抜群の作業量 優れた作業性&操作性 振動を吸収!握りやすく、押しやすい形状&ソフトグリップ 先端が安定しやすく狙いやすい!重心が手元に近い!
バッテリー電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック26 打撃数(min-1[回/分])0〜4800 付属品バッテリ×2本、充電器、ケース、集じんカップセット品、ストッパポール、サイドグリップ 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル) カーボンブラシ呼び番号442 全長(mm)363 電動機直流マグネットモータ 仕様LEDライト、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能、ハツリ可能 シャンク形状SDSプラスシャンク 質量(kg)4.3(バッテリ含む)
1台
69,900 税込76,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック、 付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース 幅(mm)100 全長(mm)373 質量(kg)5.4 高さ(mm)243 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])760 打撃数(min-1[回/分])3100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105 カーボンブラシ呼び番号350 シャンク形状六角シャンク 振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの穴あけ・アンカの下穴あけ・コアビット作業・破砕・ハツリ・溝堀りに。
シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)3000 回転数(min-1[r.p.m])670 電源(V)単相100 電流(A)11.0 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm)コアビット105 穴あけ能力(mm)ドリルビット35 カーボンブラシ番号(下二桁)43 仕様二重絶縁、安全(スリップ)クラッチ付、グリース密封構造、樹脂ボディ、集じん機接続可 質量(kg)5.4 付属品サイドハンドル、ケース、ストッパ 本体寸法(全長×高さ)(mm)393×234
1台
53,900 税込59,290
当日出荷

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 有効長(mm)100 全長(mm)160 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 機能打撃・回転
1本
803 税込883
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パナソニック(Panasonic)28.8Vハンマードリル
圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。 バッテリー電圧(V)28.8 回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜840、中速:0〜680、低速:0〜560 バッテリー容量(Ah)3.4(PCタイプ) 打撃数(min-1[回/分])高速:0〜4400、中速:0〜3600、低速:0〜2950 穴あけ能力(mm) コンクリート【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴 モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です) バッテリーリチウムイオン電池 チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) 強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2) 振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
1台ほか
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 動画あり
軽量3.5kg、L型デザインでコンパクトなボディ! 振動加速度13m/S2の低振動で、何よりも大切なあなたの身体を守ります。 頑丈な二重ボディ構造。 連続使用時にも十分な冷却を確保。機械部分はダイキャスト、外装は軽量なポリアミド樹脂ボディ。 3モード切替スイッチ。 回転+打撃モード・回転モード・破つりモードの3モードを切替。もちろんバリオロック機構付き。 ソフトグリップサイドハンドル。 ソフトラバーでグリップしやすく、コア作業・破つり作業でも本体を保持しやすい形状。 バイブレーションコントロール。 内蔵されたダンパーが作業中の不快な振動を大幅に低減。疲労が少なく、より快適により長時間安全に作業を行うことが可能です。 L型デザイン。 バランスが良くコンパクトでとりまわしが良いボディ。 ボールジョイントケーブル。 ケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 正転・逆転切替スイッチ。 大型のレバーで確実に操作可能。作業時に邪魔にならない場所に設定。
用途コンパクトでバランスの良いボディにより、あらゆる方向の作業もラクラクこなせます。 3.5Jの打撃力で軽破つりもOK。 コア抜き作業にも最適です。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 回転数(min-1[r.p.m])0〜900 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)800 コード長さ(m)4.5 測定振動数範囲・加速度13m/S2 寸法(高さH×幅W)(mm)233×354 付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)3.5 トラスコ品番374-5384
1台
39,900 税込43,890
当日出荷

コンクリートの穴あけ・アンカの下穴あけ・コアビット作業・破砕・ハツリ・溝掘りに。
シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)3000 回転数(min-1[r.p.m])400 電源(V)単相100 電流(A)11.0 消費電力(W)1050 コード長さ(m)3心・5 穴あけ能力(mm)コアビット105 穴あけ能力(mm)ドリルビット38 カーボンブラシ番号(下二桁)43 仕様自動給油構造、安全(スリップ)クラッチ付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 質量(kg)7.5 付属品サイドハンドル、油さし、六角棒スパナ(M6)スパナ(口幅23mm)、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)416×253 トラスコ品番378-0368
1台
59,900 税込65,890
当日出荷

「回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0〜4600 回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 全長(mm)361 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.5
1台
22,900 税込25,190
当日出荷

軽量2.0kg。コンパクトボディ 電子無段変速 SDS回転チャックセット(別売品)を使用可能です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート18 回転数(min-1[r.p.m])0〜1550 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0〜3960 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)550 コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)316×191 付属品キャリングケース付(プラスチック製) 質量(kg)2.0 最小スミヨセ寸法(mm)30 トラスコ品番378-4860
1台
18,900 税込20,790
3日以内出荷

穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105 打撃数(min-1[回/分])2500 回転数(min-1[r.p.m])680 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ) 全長(mm)458 仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)6.2
1台
49,900 税込54,890
3日以内出荷

HiKOKI(旧日立工機)ロータリハンマドリル
小形・軽量で、コンクリートにも高速穴あけ!耐久性を高める内部圧力調整機構を搭載!空打ち防止機構で、低騒音・快適作業!2モード切替(回転+打撃/回転)タイプ
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 全負荷打撃数(min-1)0〜6200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1500 電源(V)単相100 全負荷電流(A)6.5 消費電力(W)620 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) コンクリート22 質量(kg)1.9 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、ケース 全長(mm)289 関連資料メーカーカタログ
1台
19,900 税込21,890
3日以内出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
630 税込693
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

800Wのハイパワーモーターと新設計のストライカー等により、従来型比 打撃力25%、モーターパワー18%、耐久性50%のアップを実現。すべりにくい新形状サイドハンドル&ソフトラバーグリップ、ボールジョイントケーブル等使いやすい機能が満載です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 回転数(min-1[r.p.m])0〜900 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)377×210 付属品サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース 質量(kg)2.7 トラスコ品番378-4886
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10 質量(g)330 タイプ回転専用 寸法A(mm)54 寸法B(mm)114 最大口径(mm)13
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

適合電動工具(13H用)日立、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル 種別ショートタイプ シャンク形状六角軸
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-2601 全長(mm)70 質量(g)62
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

適合CT/SCT/GT/SGT 材質 表面処理生地
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速穴あけのスペシャリスト! 優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。 軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。 「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。 トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])0〜1600 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm)コアビット35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 穴あけ能力(mm) コンクリート16 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])0〜5300 タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品サイドグリップ、ストッパポール 振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250 作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本 質量(kg)2.2(バッテリ含む)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1セット(3本)
1,658 税込1,824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合本体H25PV
1個
899 税込989
当日出荷

パナソニック(Panasonic)ハンマードリルEZ7881用水平器
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
1台
2,090 税込2,299
当日出荷

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)6.35(軸ビット) トラスコ品番396-2628 全長(mm)70
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番819-0291 適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ 適合ビット全長160〜210mm
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
1本
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0〜4600 回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 全長(mm)361 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×77×209 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7
1台
28,900 税込31,790
当日出荷

コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 動画あり
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm)45 全長(mm)90 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマードリル(SDSプラス) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能。 低振動設計でクラス最大850Wモーター搭載によりパワフルな穴あけ作業を実現。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブル。
用途コンクリート、金属、木材等への穴あけ作業 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])0〜1300 打撃数(min-1[回/分])0〜5100 最大穴あけ能力(mm)コンクリート28Φ、鉄工13Φ、木工30Φ、ダイヤモンドコア80Φ 打撃力(J)3.2 関連資料メーカーカタログ
1個
27,900 税込30,690
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0〜5800 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.5 質量(kg)2.2 カーボンブラシ呼び番号1619P01777
1台
15,900 税込17,490
3日以内出荷

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル
メーカー従来比45%アップの打撃力! 5Jのパワーで破つりもOK! 振動加速度8m/s2! 大幅に振動を低減し、作業が快適! クイックリリースシステム 別売のクイックリリースキーレスチャックに瞬時に交換が可能。 ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用する作業に威力を発揮します。 ハイパワー900Wモーター 5Jの打撃力とパワフルな900Wモーターにより、最速の穴あけを実現しました。 2段階で振動を低減・バイブレーションコントロール 1stステップ 従来のエレクトロニューマチック機構と比べて、空気を圧縮するシリンダー部分をより長く設計。打撃力を45%向上させながらも空気圧を下げ、クッション効果が向上。振動の発生源から根本的に振動を低減することに成功しました。 2ndステップ メインハンドルに内蔵された新設計のダンパーとリーフスプリングにより、1stステップで低減された振動をさらに吸収・低減。直接手に触れる部分の防振ラバーグリップと相まって、長時間でも疲れにくい、快適な作業を実現します。 ボールジョイントケーブル ケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途本機は特に14〜25mmの穴あけ作業に最適な設計となっています。 ハイパワー900Wモーターで、ダイヤモンドコア作業もラクラクOK。 5Jの打撃力で破つり作業も可能。 別売のクイックリリースキーレスチャックを装着すれば、木工・鉄工の穴あけ作業も可能です。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート32 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130 回転数(min-1[r.p.m])0〜780 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0〜3600 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)900 コード長さ(m)5 測定振動数範囲・加速度8m/S2 寸法(高さH×幅W)(mm)226×400 付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)4.7
1台
49,900 税込54,890
翌日出荷

ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様キーレスタイプ、回転専用 軸径(Φmm)10 チャック許容範囲(口径)1.5〜13mm 関連資料メーカーカタログはこちら(268MB)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

1個ほか
44 税込48
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100 消費電力(W)470 電流(A)5.0 回転数(min-1[r.p.m])0〜2100 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック18 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0〜4800 穴あけ能力(mm) 木工24 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×75×208 穴あけ能力(mm)コアビット35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

さらに商品を絞り込む