「パテ」の検索結果

関連キーワード パテ 金属 パテ ヘラ ポリパテ

3,270件中 1件〜40件

並び替え:

1. 万能補修パテ モノタロウ

販売価格(税別) 499 税込549 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 万能補修パテ 1本(56g)ほか
レビュー: 232件のレビュー 平均満足度4.21 (232)

【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能【色】グレー【硬化時間(分)】60【完全硬化時間】24時間【成分】ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン【使用方法】1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】【硬度】ショアD75【使用温度範囲】-30〜160(連続使用)、300(断続使用)【可使時間(分)】5〜7【剪断強度(kg/cm2)】78【引張強度(N/cm2)】3019.9【圧縮強度(N/cm2)】8267

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
11094597 M56 1本(56g) 499 549(税込) 0営業日後以内
11094606 M114 1本(114g) 939 1,033(税込) 0営業日後以内

2. パテ エアコン配管用 モノタロウ

販売価格(税別) 66 税込73 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ パテ エアコン配管用 1個(200g)ほか
レビュー: 220件のレビュー 平均満足度3.82 (220)

【特長】エアコン配管用不乾性パテ【色】アイボリー【使用温度(℃)】-20〜50【使用環境温度(℃)】5〜40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
39227447 P200-I 1箱(200g×100個) 5,590 6,149(税込) 0営業日後以内
39282853 P200-I 1個(200g) 66 73(税込) 0営業日後以内

3. エアコン用シールパテ 因幡電工

販売価格(税別) 96 税込106 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
因幡電工 エアコン用シールパテ 1個(200g)ほか
レビュー: 74件のレビュー 平均満足度4.57 (74)

【特長】不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。【使用環境温度(℃)】5〜40【使用温度(℃)】-20〜50【RoHS指令】規制対象外

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
09216654 AP-200-I 1個(200g) アイボリー 96 106(税込) 0営業日後以内
09216645 AP-1000-I 1個(1000g) アイボリー 489 538(税込) 0営業日後以内
22913013 AP-200-G 1個(200g) グレー 96 106(税込) 0営業日後以内
22913022 AP-200-W 1個(200g) ホワイト 96 106(税込) 0営業日後以内
22913038 AP-1000-G 1個(1000g) グレー 489 538(税込) 0営業日後以内

4. タイガーパテ 吉野石膏

販売価格(税別) 999 税込1,099
吉野石膏 タイガーパテ 1袋(4kg)
レビュー: 54件のレビュー 平均満足度4.65 (54)

【特長】下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆【用途】上下・兼用 クロス用【可使時間(分)】120【色】クリーム色【仕様】粉末タイプ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
32610821 TP 1袋(4kg) 999 1,099(税込) 0営業日後以内

5. 穴うめパテ セメダイン

販売価格(税別) 699 税込769 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン 穴うめパテ 1個(200g)
レビュー: 54件のレビュー 平均満足度4.56 (54)

【特長】特殊ガラスバルーン配合の水性パテです。肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一発で埋められます。コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁などのへこみ、ジョイント部のひび割れなど補修に適しています。屋外にも使え、硬化後は塗装やサンディングができます。【寸法(mm)】90×Φ72

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
34918737 HJ-111 1個(200g) ホワイト 699 769(税込) 0営業日後以内
34918746 HJ-007 1個(200g) アイボリー 699 769(税込) 0営業日後以内
34918755 HJ-008 1個(200g) ベージュ 699 769(税込) 0営業日後以内

6. ロックポリパテ中目 ロックペイント

販売価格(税別) 2,390 税込2,629 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ロックペイント ロックポリパテ中目 1缶(1kg)ほか
レビュー: 39件のレビュー 平均満足度4.38 (39)

【特長】2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。【可使時間(分)】4〜6

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

7. ボデーパテ徳用缶 ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
ソフト99コーポレーション ボデーパテ徳用缶 1セット
レビュー: 59件のレビュー 平均満足度4.56 (59)

【特長】大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。【種別】ポリエステルパテ【トラスコ品番】754-3905【セット内容】主剤400g、硬化剤15g【危険等級】V【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の数量】400g

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

8. うすづけパテ ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) 599 税込659 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション うすづけパテ 1個(60g)
レビュー: 41件のレビュー 平均満足度4.63 (41)

【特長】深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。【危険等級】V【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の数量】60g

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

9. かべパテ セメダイン

販売価格(税別) 299 税込329 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン かべパテ 1箱(300g)ほか
レビュー: 30件のレビュー 平均満足度4.07 (30)

【特長】室内かべ補修用 安心して使える水性パテです。 硬化後は塗装もできます。【用途】壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。【色】白【付属品】サンドペーパー、ヘラ【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用

10. 木工パテ セメダイン

販売価格(税別) 269 税込296 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン 木工パテ 1本(70g)
レビュー: 30件のレビュー 平均満足度4.20 (30)

【特長】木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】37×165×30

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 木工補修材

11. ネオシール 日東化成工業

販売価格(税別) 899 税込989
日東化成工業 ネオシール 1個(1kg)
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.08 (12)

【特長】粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。【用途】電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用【色】ダークグレー【使用温度範囲(℃)】-20〜+80

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電設用補修材

12. LUC LS鈑金パテ 関西ペイント

販売価格(税別) 4,290 税込4,719 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
関西ペイント LUC LS鈑金パテ 1缶(3.2kg)
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.46 (13)

【特長】乾燥時の収縮が少ないため、鋼板を歪ませにくい低収縮タイプの鈑金パテ。 ヘラ付け後、直ぐに加熱硬化可能です。 低収縮タイプの鈑金パテで、厚盛りでもパテ付け後即加熱硬化ができます。 一度に厚盛りが可能です。 ヘラ付き性・研磨性が良好です。 防錆鋼板、アルミ素材、高張力鋼板にも対応可能です。【色】ベース(ダークグレー)【危険等級】V【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

13. 超軽量パテ ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
ソフト99コーポレーション 超軽量パテ 1セット
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.29 (17)

【特長】大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!【トラスコ品番】754-3981【セット内容】主剤320g、硬化剤15g【危険等級】(主剤)V/(硬化剤)T【危険物の類別】(主剤)第二類/(硬化剤)第五類【危険物の品名】(主剤)引火性固体/(硬化剤)有機過酸化物【危険物の数量】(主剤)320g/(硬化剤)15g【危険物の性状】(硬化剤)第1種

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

14. ロックポリパテ硬化剤(エロー) ロックペイント

販売価格(税別) 489 税込538 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロックペイント ロックポリパテ硬化剤(エロー) 1本(20g)ほか
レビュー: 24件のレビュー 平均満足度4.46 (24)

【特長】ロックファイバーパテ キティヘアー、ロックEZパテ、ロックバンパーパテの専用硬化剤です。20gは主剤1kg に、80gが主剤3.5kgに調度いい量となっています。【適合】ロックファイバーパテ キティヘアー、ロックEZパテ、ロックバンパーパテ【種類】硬化剤【危険等級】U【危険物の類別】第五類【危険物の品名】その他のもので政令で定めるもの【危険物の性状】第2種

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

15. 接着パテ「金属用」 コニシ

販売価格(税別) 499 税込549
コニシ 接着パテ「金属用」 1本(60g)
レビュー: 15件のレビュー 平均満足度4.20 (15)

【特長】計量不要。耐久性。塗装可。 補修後ヤスリがけができる。 2剤混合型。成形自在。【用途】金属部分・金属製品の穴うめ・カケに。 ドア・フェンス。 自転車・バイク・家電製品。 家具・玩具。【色】銀黒【硬化時間(分)】10【成分】エポキシ樹脂系【トラスコ品番】356-2620【種別】金属用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

16. 厚づけパテチューブタイプ ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) 999 税込1,099 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション 厚づけパテチューブタイプ 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.07 (14)

【特長】大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。【種別】厚付けパテ【セット内容】パテ150g、硬化剤7g【危険等級】(主剤)V/(硬化剤) U【危険物の類別】(主剤)第二類/(硬化剤)第五類【危険物の品名】(主剤)引火性固体/(硬化剤)前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの【危険物の数量】(主剤)150g/(硬化剤)7g【危険物の性状】(硬化剤)第2種

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

17. エポキシパテ セメダイン

販売価格(税別) 599 税込659 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
セメダイン エポキシパテ 1本(60g)ほか
レビュー: 37件のレビュー 平均満足度4.11 (37)

【特長】補修する場所・材質別の穴うめ・成形パテ。硬化後は、ヤスリがけ、塗装ができます。【付属品】手袋【成分】エポキシ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材

18. ソフトコーキングヘラセット SK-11

販売価格(税別) 529 税込582
SK-11 ソフトコーキングヘラセット 1セット(4本)
レビュー: 38件のレビュー 平均満足度4.50 (38)

【特長】5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。【用途】サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。【幅(mm)】(5、10、15mm)22、(コーナー)30【全長(mm)】(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185【セット内容】5mm・10mm・15mm・コーナー用【材質(本体)】ポリアセタール【質量(g)】71【材質(スポンジ)】ポリエチレンフォーム

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ヘラ/盛板/コテ > ヘラ > コーキングヘラ

19. モルタルパテ アサヒペン

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
アサヒペン モルタルパテ 1個(950mL)
レビュー: 18件のレビュー 平均満足度3.44 (18)

【特長】そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修【色】グレー系【硬化時間(時間)】【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36【質量(g)】1450【施工面積】約0.28m2(3mm厚仕上げ)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > コンクリート/アスファルト用

20. アクリルレッドパテ スリーエム(3M)

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
スリーエム(3M) アクリルレッドパテ 1本(409g)
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.29 (14)

【特長】ピンホール、スクラッチキズを拾うスポットパテ。 優れた密着性、乾燥性、研磨性。 ラッカー系の塗料に使用できる硝化綿が主成分。肉やせが少なく、のびがよいのできれいに仕上がります。【危険等級】V【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の数量】0.409L

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

21. 耐火パテ セメダイン

販売価格(税別) 799 税込879
セメダイン 耐火パテ 1本(150g)
レビュー: 30件のレビュー 平均満足度4.03 (30)

【特長】超耐熱!排気管まわりの耐火シールに! 1100℃の耐熱性を持ち、耐熱性の要求される箇所の補修に適しています。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストをまったく含まず、金属・モルタル・煉瓦などの材質によく接着します。【用途】お風呂、湯沸かし器などの排気管と壁面のすきまの充てん、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修などに最適です。【色】グレー【特性】耐火【トラスコ品番】327-4322

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 配管/水回り用

22. ウッドパテ コニシ

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシ ウッドパテ 1缶(1kg)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度3.40 (5)

【特長】引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。【用途】フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに【主成分】アクリル樹脂系エマルジョン形

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 木工補修材

23. 硬化剤 ソーラー

販売価格(税別) 899 税込989 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ソーラー 硬化剤 1本(100g)ほか
レビュー: 30件のレビュー 平均満足度4.17 (30)

【形態】チューブ

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

24. パテヘラ ゴールデンパテット 大田製作所

販売価格(税別) 628 税込691 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大田製作所 パテヘラ ゴールデンパテット 1本
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度3.90 (10)

【特長】弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。【用途】パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。【全長(mm)】200【刃長(mm)】50【刃厚(mm)】0.4【刃先厚(mm)】0.29【材質】鋼

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ヘラ/盛板/コテ > ヘラ > 地ベラ

25. 鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ

販売価格(税別) 5,290 税込5,819
モノタロウ 鉄粉配合パテ 速硬化 1セット(500g)
レビュー: 19件のレビュー 平均満足度4.42 (19)

【特長】鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。【色】濃灰色【特性】耐油、耐薬品【硬化時間】4時間/25℃【成分】主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ【配合】(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2【比重】(硬化後)2.3【耐熱温度(℃)】120【可使時間(分)】7〜8【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.1MB)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

26. アルミスポットパテ 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) 999 税込1,099 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) アルミスポットパテ 1本(240g)ほか
レビュー: 27件のレビュー 平均満足度4.37 (27)

【特長】上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

27. アルミパテ 武蔵ホルト

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
武蔵ホルト アルミパテ 1セット
レビュー: 22件のレビュー 平均満足度3.64 (22)

【特長】エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。【耐熱温度(℃)】100【適合材】金属、硬化プラスチック【危険等級】V【色調】アルミ色【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】8.4mL【危険物の性状】非水溶性

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

28. マフラーパテ ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) 699 税込769
ソフト99コーポレーション マフラーパテ 1個(110g)
レビュー: 28件のレビュー 平均満足度4.11 (28)

【特長】車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。【用途】マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)【付属品】ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)【成分】ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料【トラスコ品番】754-3875【耐熱温度(℃)】1000

自動車用品 > オイル・ケミカル > 補修剤 > マフラー補修

29. 木工パテA セメダイン

販売価格(税別) 339 税込373 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セメダイン 木工パテA 1本(50mL)ほか
レビュー: 23件のレビュー 平均満足度4.17 (23)

【特長】木部のひび割れ、下地調整に! 速乾タイプ・ヘラさばきが良好で作業性アップ! 水性ニス・水性塗料による塗装が可能。 硬化後、切削加工が可能。 肉ヤセが少なく、木部への密着性もバツグン。 健康住宅対応品【用途】フローリング床、柱、巾木、階段のキズに。木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に。木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに。木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に。木材の下地調整。【付属品】ヘラ【硬化時間(分)】約10【成分】アクリル樹脂系エマルジョン形

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 木工補修材

30. ステンレスコーキングヘラ ノーブランド

販売価格(税別) 319 税込351 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ノーブランド ステンレスコーキングヘラ 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.80 (5)

【特長】しなやかな使いごこち。【材質(柄部)】ポリプロピレン【材質(刃)】ステンレス【刃厚(mm)】0.8

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ヘラ/盛板/コテ > ヘラ > コーキングヘラ

31. 合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ 関西パテ化工

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
関西パテ化工 合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ 1缶(2.5kg)
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.56 (9)

【特長】ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。【用途】石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整【色】ホワイト【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用

32. タイシーラー モノタロウ

販売価格(税別) 479 税込527 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ タイシーラー 1個(1kg)
レビュー: 27件のレビュー 平均満足度4.52 (27)

【特長】合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。【用途】電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電設用補修材

33. すきまパテ セメダイン

販売価格(税別) 568 税込625 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン すきまパテ 1箱(200g)ほか
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.17 (6)

【特長】硬くならない不乾性パテ。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着します。【用途】エアコン配管の壁穴・流し台や洗濯機などの配水管の取り付け穴のすきま充てんに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材

34. コーキングヘラ 大塚刷毛製造

販売価格(税別) 399 税込439 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大塚刷毛製造 コーキングヘラ 1本
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.00 (4)

【特長】豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。【用途】建築・防水用【材質(刃)】ステンレス

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ヘラ/盛板/コテ > ヘラ > コーキングヘラ

35. コーキングヘラセット SK-11

販売価格(税別) 399 税込439
SK-11 コーキングヘラセット 1セット(4本)
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。【用途】サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。【幅(mm)】(5、10、15mm)22、(コーナー)30【全長(mm)】(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185【仕様】4本セット【セット内容】5mm・10mm・15mm・コーナー用【材質】ポリアセタール

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > ヘラ/盛板/コテ > ヘラ > コーキングヘラ

36. 鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ

販売価格(税別) 4,990 税込5,489 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 鉄粉配合パテ スタンダード 1セット(500g)
レビュー: 11件のレビュー 平均満足度4.09 (11)

【特長】鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。【色】濃灰色【特性】防水、防食【成分】エポキシ樹脂/鉄粉【配合】(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1【比重】(硬化後)2.3【耐熱温度(℃)】120【可使時間(分)】45【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.1MB)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

37. グラスファイバーパテ ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
ソフト99コーポレーション グラスファイバーパテ 1セット
レビュー: 21件のレビュー 平均満足度4.33 (21)

【特長】エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。【トラスコ品番】754-3999【セット内容】主剤400g、硬化剤15g【危険等級】V【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の数量】400g

自動車用品 > 鈑金・塗装 > 自動車用鈑金 > 自動車用パテ

38. 高速硬化型パテ ファーストメタル 旭エンジニアリング

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
旭エンジニアリング 高速硬化型パテ ファーストメタル 1本
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.60 (5)

【特長】本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。【用途】オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に【色】灰色【特性】耐水、耐油、耐薬品【硬化時間(時間)】1【硬化時間】60分【トラスコ品番】789-8975【材質】エポキシ樹脂組成物【高さ(mm)】100【質量(g)】70【使用温度範囲(℃)】(断続)-40〜149、(連続)-40〜121【容量(g)】70【可使時間(分)】3【危険物の類別】非危険物【半径(Φmm)】29

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材

39. ワンタッチ 速乾スーパーパテ アサヒペン

販売価格(税別) 559 税込615
アサヒペン ワンタッチ 速乾スーパーパテ 1個(200mL)
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】いろいろな素材に使え、速乾タイプのパテ。 パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。【用途】石膏、漆喰、モルタル、木部、壁面のひび割れ、釘穴(深さ2cm以下)の補修。【色】ホワイト【硬化時間(時間)】夏期/約1〜2、冬期/約2〜3【トラスコ品番】495-7211【使用量】約4.3m(5mm幅で5mm深さのひび割れ補修時)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用

40. 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

販売価格(税別) 899 税込989
日東化成工業 耐火パテ(プラシール) 1個(0.4kg)
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.71 (7)

【特長】比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調【用途】国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)【色】ライトグレー【比重】0.9

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電設用補修材

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ