【特長】優れた耐久性・耐水性により、汚れや水、傷からフローリング等の木床を長期間しっかりガードします。 耐久性・耐水性に加え、耐ラバーマーク性能も良好で、ワックスに比べて長期間木床を美しく護ります。 作業性が良好で、誰にでも簡単にお使いいただけます。 乾燥が早く、施工後1時間程度で軽い歩行が可能です。 お手入れは、乾拭き・モップ拭きのみで、汚れの付いた場合にも、硬く絞った雑巾で拭き取るだけです。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。【用途】住宅や学校施設・店鋪等に於ける、フローリングなどの木床の定期的なメンテナンスに最適。 【主な用途】木床 【使用場所】屋内用 【特性】耐水、耐久、速乾 【タイプ】水系塗料 【危険物の種別】非危険物 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆ 【塗布量】目安20〜30g/m2 【乾燥時間】半日放置


【特長】樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 乾燥性が良くバフィングによる光沢回復に優れたドライケア専用ワックス。【用途】オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など 【仕様】後処理:乾燥後バフ 【タイプ】樹脂ワックス 【pH】9(原液) 【使用面積(m2/L)】61〜74


【特長】体育館のコーティングされた木床用に開発。ノンスリップ性で耐摩耗性にすぐれる。【用途】木床用アクリル系フロアポリッシュ 【標準使用量】約1500平方メートル/1缶


【特長】繊細でソフトなムートン(羊の毛)を使用しているのでワックス塗布がなめらかに行えます。【用途】ワックス・塗布用 【幅(mm)】約450 【全長(mm)】約1410 【質量(g)】約1250 【材質(毛)】ムートン 【材質(ハンドル)】天然木 【材質(ヘッド)】天然木

【特長】高耐久性/高光沢性を備えた高性能水性フロア。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。【用途】インテリア木部全般、特に耐ラバーマーク性能が求められるスポーツフロアに最適。 【主な用途】インテリア木部全般 【使用場所】屋内用 【特性】耐久 【タイプ】水系塗料 【危険物の種別】非危険物 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆ 【塗布量】目安80〜100mL/m2 【乾燥時間】4時間/20℃以上


【特長】最高級プラチナのように光り輝き塗り栄えする光沢感。優れた光沢持続性能も兼ね備え、フロアワックスに求められている全ての性能を高次元で両立させたキングオブワックス。 【トラスコ品番】409-6860 【使用面積】18Lで約1200〜1500m2(1回塗布) 【TKG品番(2015)】5-1098-0301

【特長】鏡面塗装のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する、床材メーカー推奨の樹脂ワックス。 ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮。 【成分】合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水

【特長】速乾で肉持ちに優れた強靱な塗膜を形成するバランスの良い高性能水系塗料。 系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。【用途】インテリア木部全般 【タイプ】ツヤあり水系塗料 【主な用途】インテリア木部全般 【使用場所】屋内用 【危険物の種別】非危険物 【特性】速乾 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆ 【塗布量】目安80〜100mL/m2 【乾燥時間】2時間/20℃以上

【特長】水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。【用途】木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。 【主な用途】木質フロア、屋内外の木部・木製品 【使用場所】屋内外兼用 【特性】耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗 【危険物の種別】(主剤)非危険物/(硬化剤)指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【乾燥時間】30分〜1時間


【特長】樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 少ない塗布回数で強靭で高光沢なワックス塗布面をつくる高濃度ドライケア専用ワックス。【用途】オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など 【仕様】後処理:乾燥後バフ 【タイプ】高濃度樹脂ワックス 【pH】8(原液) 【使用面積(m2/L)】50〜60

【特長】豊富なデザインヴァリエーション。 全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。 特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。 【寸法(mm)】180×1260 【材質】塩ビ 【厚さ(mm)】3.0 【接着剤】(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20 【工法】一般、耐水 【適応下地】(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート


【特長】安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。【用途】ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 【質量(kg)】20 【標準使用量】1缶で約1800m2(1回塗り)


【特長】清潔感のあるフロアを長時間維持するため、歩行などの強い衝撃から皮膜を守る耐久性能に徹底的にこだわった仕上げ剤です。 高硬度親水性ポリマー配合により、皮膜の磨耗(スカッフマーク)と親油性の汚れ(ヒールマーク)を最小限に抑える耐久性特化型です。 速硬・速乾性。 においを抑え、清掃後のフロアの清潔さをアピールできます。 環境省「内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質(65物質)」を使用していません。 1箱で約1200〜1500m2の一回塗布が可能(目安)。【用途】ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど「リノリウム」を除く化学床全般の樹脂仕上剤。 【成分】合成樹脂、水 【トラスコ品番】409-6851 【寸法(mm)】350×258×289 【種類】水性(樹脂系) 【使用面積】18Lで約1200〜1500m2(1回塗布) 【不揮発分】16.80% 【標準塗布量】15mL/m2 【粘度(mPa・s)】5.3(25℃) 【抵抗値】(すべり抵抗値)0.51 【TKG品番(2015)】5-1098-0401


【特長】こだわりの「ぬれつや感と超耐久」。信頼の性能と光沢品質。強靭な皮膜、クラス最高の耐久性。高濃度樹脂設計に独自の速乾技術を採用。作業中も気にならない低臭設計。タフグロスポリマー配合。【用途】ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材などに使用します。 【成分】金属架橋型アクリル系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、レベリング剤、界面活性剤、可塑剤、防腐剤、消泡剤 【種別】樹脂ワックス(水性) 【質量(kg)】20 【色】乳白色 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】337×285×285 【標準使用量】90m2/L 1箱で約1600m2(1回塗り)


- 男前モノタロウ
- 床用ワックス
- ¥2,190
【特長】クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。【用途】フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 【成分】合成樹脂(アクリル樹脂)、水 【種別】水性(樹脂系) 【標準塗布面積(1回塗り)】10mlで1m2

【特長】臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7〜10日ほど乾燥期間を取ってください)【用途】木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。 【乾燥時間(分)】約90(20℃) 【主成分】水性ウレタン系エマルション 【主な用途】屋内木部・木製品 【使用場所】屋内用 【希釈液】水(原液のままでも使用できます) 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆


【特長】透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ 清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性 作業性の安心につながる優れた乾燥性 作業中も気にならない低臭設計 スーパークリスタルポリマー配合【用途】ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用 【成分】水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤 【標準使用量】90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)


【特長】ワックス塗布を効率的に行えるタンク。フロアコーティングモップと合わせてお使いください。 タンク上部に金網がついているので、タンク底部でしみ込ませたワックスを適度な含有量で絞ることができます。 【幅(mm)】340 【質量(kg)】約5 【色】アイボリー 【高さ(mm)】230 【奥行(mm)】615 【材質(ボディ)】スチ-ルメラミン焼付 【材質(トレー)】アルミニウム



【特長】密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。【用途】化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 【成分】樹脂エマルション、グリコールエーテル、ポリオレフィンワックス、可塑剤、水 【容量(L)】4 【液性】弱アルカリ性 【使用の目安】1m2に対して約10mL



- 男前モノタロウ
- 床用ワックス
- ¥2,190
【特長】落ち着いた光沢を有する汎用品です。【用途】木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 【仕様】アクリルタイプ標準濃度品 【塗布面積(m2/本)】375


【特長】繊細でソフトなムートン(羊の毛)を使用しているのでワックス塗布がなめらかに行えます。【用途】ワックス・塗布用 【幅(mm)】約450 【材質(毛)】ムートン


【特長】樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 耐久性に優れメンテナンスがかんたんなドライケア専用ワックス。【用途】オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など 【仕様】後処理:乾燥後バフ 【タイプ】樹脂ワックス 【pH】7.6(原液) 【使用面積(m2/L)】75


【特長】大勢で使いやすい、日よけに最適なスクリーンハウス。ゆとりの300×300cmのフロア。UVコーティング生地採用。キャリーバッグ付き。【用途】キャンプ,アウトドアでのテントとして。防災用品としても。 【材質】ポール : グラスファイバー、生地 : ポリエステルタフタ185T 【質量(kg)】6 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】3000×3000×2050 【収納寸法(mm)】W610×D180×180 【耐水圧(mm)】1000


【材質】幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル70D(PU加工)、ポール:バネ鋼 【質量(kg)】約1.7 【サイズ】M 【寸法(cm)】(約)200×150×H130 【収納時寸法(cm)】(約)外径50x厚さ7


【特長】パッと広がるポップアップテント!シルバーコーティングで夏の日差し、紫外線を95%カット。 テントの広さ約1.4畳(2人用)。 【付属品】ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 【材質】幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル70D(PU加工)、ポール:バネ鋼 【質量(kg)】1.2 【寸法(cm)】145×160×H110


【特長】中棒をなくし広い空間が生まれた新しいパラソルシェード。 広げる時も、たたむ時も簡単スピーディー。 背面・側面は風通しがよいメッシュ。 シルバーコーティングが紫外線をカット。 【付属品】ペグ7本、ガイドロープ3本 【材質】ウォール・フロア:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー 【質量(kg)】1.2 【色】ネイビー×ブルー 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1880×1400×1150 【収納寸法(mm)】Φ120×長さ1100


【材質】幕帯:ウォール=ポリエステル68D(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル68D(PU加工)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、フレーム:Φ3.5mmバネ鋼 【質量(kg)】約2.8 【寸法(cm)】(約)120×220×H100 【収納時寸法(cm)】(約)外径80×厚さ8

【特長】D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。 【耐荷重(N)】2942


【特長】組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。【用途】※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます 【材質】スチール、樹脂コーティング 【寸法(mm)】鉄板:300×200 【質量(kg)】1.7 【外径×内径(Φmm)】16×13 【伸縮範囲(cm)】130〜240


【特長】毛先が割れているので、細かいゴミまで掃けます。 ファッションフロアやビニタイル等の床に最適。 【エスコ品番】EA928AD-61 【材質】毛先:塩化ビニール、柄:コーティングパイプ 【質量(g)】490 【毛丈(mm)】95 【穂先(mm)】幅220

【特長】床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。【用途】フロア誘導シール(店舗用)。レジやATMに並ぶお客様を誘導するフロアシールです。

【用途】日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫 【材質】(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング


【特長】業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。【用途】フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに 【質量(g)】約490 【材質(柄部)】樹脂被覆鋼管 【寸法(cm)】約24×125×4 【材質(ヘッド)】ポリプロピレン


【特長】業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。【用途】フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに 【質量(g)】約630 【材質(柄部)】樹脂被覆鋼管 【寸法(cm)】約24×123×4 【材質(ヘッド)】ポリプロピレン 【拭き幅(cm)】約33



【特長】軽くて使いやすい樹脂製のヘッドとパイプで疲れにくい。 ワックス掛けに適した太めのより糸です。【用途】フローリング・Pタイルなどの床。店舗内のフロアやトイレなど、水拭き、から拭きやワックスがけに。 【付属品】標準モップ糸(200g)×1 【全長(mm)】1400 【色】白 【質量(g)】695.1 【柄の形状】継ぎ柄 【材質(柄部)】鉄+白色PPコーティング、連結部:ナイロン+ABS 【材質(頭)】ABS 【モップ幅】約220mm 【材質(糸)】ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%


【特長】ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。 ストッパーがあるので、指をはさむことはありません。 クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。 幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。 カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしが便利です。【用途】日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫 【材質】(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング


【特長】ヘッドが自在に動くので、使いやすい角度でお掃除できます。しなやかなブラシで細かなゴミも逃しません。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。穂やヘッドが劣化した場合はスペアと交換することができます。【用途】フロアの掃き掃除に 【質量(g)】約390 【奥行(mm)】約30 【材質(ブラシ部)】ポリプロピレン、馬毛 【材質(柄部)】樹脂被覆鋼管 【耐熱温度(℃)】約70 【材質(ヘッド)】ポリプロピレン 【穂幅(mm)】約320


【特長】ヘッドが自在に動くので、使いやすい角度でお掃除できます。しなやかなブラシで細かなゴミも逃しません。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。穂やヘッドが劣化した場合はスペアと交換することができます。【用途】フロアの掃き掃除に 【質量(g)】約510 【奥行(mm)】約30 【材質(ブラシ部)】ポリプロピレン、馬毛 【材質(柄部)】樹脂被覆鋼管 【耐熱温度(℃)】約70 【材質(ヘッド)】ポリプロピレン 【穂幅(mm)】約620


【特長】刃が曲がっているので、板を切っても手に当たりません。また直線、曲線が切れる万能タイプです。 バネが付いていますので、初心者から専門家まで幅広くご使用いただけます。 クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。但し、刃面は切れ味を良くするため、クロームメッキ処理しておりませんので汚れを取り除き 刃物用油などを塗ってください。 幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。 カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長期間使用している間にナットがゆるむことを防止します。【用途】日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫 【材質】(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング


【特長】ヘッドが自在に動くので、使いやすい角度でお掃除できます。しなやかなブラシで細かなゴミも逃しません。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。穂やヘッドが劣化した場合はスペアと交換することができます。【用途】フロアの掃き掃除に 【質量(g)】約450 【奥行(mm)】約30 【材質(ブラシ部)】ポリプロピレン、馬毛 【材質(柄部)】樹脂被覆鋼管 【耐熱温度(℃)】約70 【材質(ヘッド)】ポリプロピレン 【穂幅(mm)】約460

おすすめ特集
フロアーコーティング |