「共同技研化学」の検索結果

26件中 1〜26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 仕様剥離紙なし トラスコ品番367-9250 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0〜120 基材アルミ箔ポリエチレン(PE) 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻
699 税込769
当日出荷

基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。 半透明 粘着剤アクリル系 保持力(mm)0.1 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 仕様手で切断可能 トラスコ品番324-4253 質量(g)500 基材アルミ箔ポリエチレン 使用温度範囲0〜120℃ 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
1,990 税込2,189
当日出荷

高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。 ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.31 質量(g)360 仕様手で切断可能、両面タイプ トラスコ品番322-6816 基材PEクロス 粘着剤アクリル 粘着力12N/10mm 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)12 剥離紙あり 特性防水気密、耐候性 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷

分子勾配膜両面テープ(200A50) 共同技研化学 カスタマイズ可
薄くて高い粘着力 金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮 極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群 追従性・耐反発性に優れます。 高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定 テープ厚さ(mm)0.05 テープ長さ(m)50 材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層 構成三層グラデーション構造 粘着力(N/25mm)18 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
530 税込583
3日以内出荷

高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。
用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに ホワイト 幅(mm)10 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番311-3507 質量(g)60 粘着力7.4N/10mm 主なワークパーツ
1巻
189 税込208
当日出荷

高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途幅広い用途にご使用していただいている定番品 ホワイト テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番324-8836 質量(g)114 基材不織布 粘着剤アクリル 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)6.4 主なワークパーツ
1巻
379 税込417
翌々日出荷

高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。 ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 質量(g)200 仕様手で切断可能、片面タイプ トラスコ品番322-6824 基材PEクロス 粘着剤アクリル 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)12 特性防水気密、耐候性
1巻
899 税込989
当日出荷

基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE) ブラック 長さ(m)10 厚さ(mm)0.3 材質基材:なし、粘着剤:アクリル系 仕様切断にはカッターが必要 粘着力18N/10mm 粘着力(N/mm)18/10 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分子勾配膜両面テープ(300A100) 共同技研化学 カスタマイズ可
薄くて高い粘着力 金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮 極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群 追従性・耐反発性に優れます 高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定 テープ厚さ(mm)0.1 テープ長さ(m)50 材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層 構成三層グラデーション構造 粘着力(N/25mm)22 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
670 税込737
3日以内出荷

基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用 ホワイト 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)10 材質基材:特殊発泡体、粘着剤:アクリル系 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番322-6867 質量(g)70 粘着力10.2N/10mm 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 質量(g)650 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/10mm)35 使用温度範囲0〜150℃ 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)87.5 粘着力(N/25mm)22.5 粘着タイプ強粘着
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定 ホワイト テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.7 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番322-6859 質量(g)103 基材特殊発泡体 粘着剤アクリル 粘着力(N/10mm)8.4 特性耐候 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,590 税込1,749
翌日出荷

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.3 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 主な用途粗面用 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.2 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 シルバー テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 使用温度範囲(℃)-10〜80 基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 光沢なし 特性耐水、耐候性
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.15 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 シルバー テープ幅(mm)50 長さ(m)20 厚さ(mm)0.2 基材アルミ箔+PEフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令対応(0.2MB)
1巻
629 税込692
当日出荷

ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
用途防音材料、保護材料、緩衝材料。 トラスコ品番158-6019 材質フェルト部分:ポリエステル繊維100% 形状ロール 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 質量(kg)15 長さ(m)50 主な用途防音材料、保護材料、緩衝材料 目付(g/m2)150 切断方法切断にはカッターが必要 粘着力(N/mm)13/25
1巻(50m)
79,900 税込87,890
46日以内出荷

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ段差ができずきれいに仕上がる。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途写真・ポスター・POPの貼りつけ、プラスチック部品の貼りつけ。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.1 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共同技研化学耐振粘着ゲルマット
振動や衝撃を強力に吸収するゲル材料を採用しています。透明で目立たない素材を使用しています。工事が不要で、貼るだけで使用できます。
用途電話やパソコン、プリンター、本棚等の落下や転倒防止に。 トラスコ品番149-7504 透明 質量(g)30 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×1.5
1袋(4枚)
1,290 税込1,419
当日出荷

解体時には、のり残りなくきれいにはがすことができる「リサイクル両面テープ」です。耐破断不織布を用いた信頼性の高い接着性能。
用途家電およびOA機器のリサイクル部材用として様々な被着体に強力に接着します。 ホワイト テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.14 基材不織布 粘着剤再はく離アクリル粘着剤 粘着力(N/10mm)6.5
取扱い終了

オレフィン系被着体に高い接着力を持ちます。
用途一般工業用の部材接着に汎用性が高く、PP・PE材に最適です。押出し成型品との相性が良いです。 ホワイト テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途一般工業用 粘着力(N/10mm)8.8 粘着タイプ強粘着
取扱い終了

初期接着力が高く、低温時の接着性が良好です。 フォーム材との貼り合わせや粗面への接着に最適です。環境に配慮したノントルエンタイプです。
用途フォーム材との貼り合せ ホワイト テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 仕様切断にはカッターが必要 基材不織布 粘着剤アクリル 粘着力(N/10mm)8.0
取扱い終了

極薄PETの強粘着タイプです。 ダイカット性に優れています。 のり切れが良好です。
用途液晶関連部品、FPCの耐反発、携帯電話の外装部品・リング・樹脂銘板等の固定。 クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 仕様切断にはカッターが必要 基材PET 粘着剤アクリル
取扱い終了

ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
用途防音材料、保護材料、緩衝材料。 トラスコ品番158-6019 材質フェルト部分:ポリエステル繊維100% 形状ロール 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 質量(kg)15 長さ(m)50 目付(g/m2)150 切断方法切断にはカッターが必要 粘着力(N/mm)13/25
取扱い終了

おすすめ人気ランキング