【特長】床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。【用途】床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。【種類】スポンジ【材質】ウレタンフォーム【厚さ(mm)】50【使用温度範囲(℃)】-20〜70【密度(kg/m3)】22【色】イエロー

【特長】吸水性の高いスポンジ。【用途】雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。【種類】スポンジ【材質】ポリウレタン【色】黒

【特長】他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!【用途】内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。【種類】スポンジ【材質】セルウレタンフォーム

【特長】驚きの吸水パワーです。水戻りがスピーディーです。硬くなってもすぐに使えます。好きな大きさにカットしても使えます。【用途】水滴の拭き取りに。【色】ブルー【材質】PVAスポンジ【厚さ(mm)】35

【特長】好きな大きさにカットしても使えます。【用途】建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。【材質】ウレタンフォーム【色】イエロー【使用温度範囲(℃)】-20〜70【密度(kg/m3)】22

【特長】家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。【材質】PVAスポンジ

【特長】床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。【用途】洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに【材質】ウレタンフォーム【色】イエロー【トラスコ品番】764-3616【厚さ(mm)】50【質量(g)】200【使用温度範囲(℃)】-20〜70【縦(mm)】330【横(mm)】500【面密度(kg/m2)】22

【特長】驚きの吸水パワーです。 水戻りがスピーディーです。 硬くなっても水に戻せばすぐに使えます。 好きな大きさにカットしても使えます。【材質】PVAスポンジ【色】ブルー【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】180×130×20【トラスコ品番】497-0101【質量(g)】130


【特長】水たまりに置くだけで約1リットルまで一気に水を吸い上げます。 抜群の吸水力(約1リットル)【材質】PVA【質量(g)】約240【寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)】310×155×24【吸水量(L)】約1

【特長】手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。【種類】スポンジモップ【トラスコ品番】368-4903【材質】頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ【長さ(mm)】1250【幅(mm)】280【質量(g)】720

【特長】ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 折りたたんで収納できます。 フレームは錆びにくいステンレス製。【材質】ローラー:ビスコーススポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン、サイドプレート:ナイロン


【特長】生産国 日本。多人数でグランドの整備をする時に役立つスポンジ。吸水力に優れた連続気泡タイプの復元力に優れたエーテルフォームを使用しています。【材質】特殊スポンジ【吸水量(mL)】1800【寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)】50×28×5


【特長】吸水性が良く車のボディーやガラスのふき取りに最適です。【適合用途】洗車【材質】PVA【色】黄【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約170×約70×約30

【特長】生産国 日本。多人数でグランドの整備をする時に役立つスポンジ。吸水力に優れた連続気泡タイプの復元力に優れたエーテルフォームを使用しています。【材質】特殊スポンジ【吸水量(mL)】1000【寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)】28×25×5


- モノタロウ
- スポンジワイパー ローラー…
- ¥1,090
【特長】最短880〜1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。【種類】スポンジモップ【エスコ品番】EA928AB-15【材質】(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA【全長(mm)】約880〜1260【質量(kg)】0.9【先端幅(mm)】280

【種類】スポンジモップ【トラスコ品番】368-4911【材質】PVAスポンジ【幅(mm)】280【質量(g)】120

【トラスコ品番】762-5901【材質】PVA【幅(mm)】270【適合ハンドル】KWI-19(品番:AZ259)【TKG品番】8-1303-1002【TKG品番(2017)】6-1213-1002


【特長】生産国 日本。多人数でグランドの整備をする時に役立つスポンジ。吸水力に優れた連続気泡タイプの復元力に優れたエーテルフォームを使用しています。【材質】抗菌ウレタン【吸水量(mL)】750【寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)】20×22×3

【特長】抜群の吸水力!使いやすいサイズになって新登場 ゾーニング対応。【用途】キッチン、窓ガラス、トイレ、洗車などの拭き上げに!【材質】天然セルロース70%、綿30%【寸法(縦×横)(mm)】290×200


【特長】スポンジが押すだけで外れる交換も簡単。絞りも力を入れずスムーズ。【材質】材質:スポンジ/PVA・スチール、本体/アルミ・スチール・ポリプロピレン【質量(g)】約700【寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)】約280×970×70

【特長】屋上、ベランダのウレタン防水塗装用具【材質】ポリウレタン【色】黄


【特長】シンク周りのスポンジ しっかり吸水水回りで活躍する吸水スポンジです。 洗って何度も使用することができます。【材質】PVAフォーム【耐熱温度(℃)】80【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】17.5×7.5×3.5


【特長】ローラーを転がして吸水するので、床との摩擦が少なく異物混入の原因となるゴミが出にくい商品【用途】食品工場などの清掃用品【材質】グリップ・ハンドル:ポリプロピレン、柄:アルミ伸縮柄、ヘッド:ポリプロピレン・ABS、シャフト:ステンレス、スポンジ:PVA・ポリプロピレン【幅(mm)】【ヘッド】約310、【スポンジ】約280【本体質量(g)】950(スポンジ除く)


【特長】驚きの吸水力スポンジワイパー。こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。立ててスリムに収納できます。【全長(mm)】約1200【材質(本体)】ABS樹脂・ポリプロピレン【質量(g)】約800【材質(柄部)】アルミ【材質(スポンジ)】PVA


【特長】三層構造のプラスセーヌと同様素材のブラシ形状で水滴の拭き残しを吸収。伸縮式グリップ付き。【用途】自動車ボディ用【材質(グリップ)】エラストマー【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約65×55×240【材質(樹脂部)】ポリプロピレン【材質(スポンジ)】PVAスポンジ(芯はポリエステル)【危険物の類別】非危険物

【特長】ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。【材質】ビスコーススポンジ【寸法(Φmm×Lmm)】Φ140×105【吸水量(L)】約0.5(1個あたり)


【特長】吸水力スポンジワイパースリムのスペアです。【質量(g)】約186【清掃幅(集塵幅)(mm)】約330【材質(スポンジ)】PVA【商品タイプ】スペア


【特長】ローラーを転がして吸水するので、床との摩擦が少なく異物混入の原因となるゴミが出にくい商品【用途】食品工場などの清掃用品【材質】スポンジ:PVA・ポリプロピレン【幅(mm)】【スポンジ】約280


【特長】PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 製品状態はDRY(湿潤剤含浸)。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 PVFM(ポリビニルホルマール)とはスポンジ一体構造のリントフリータイプ。 金属イオンの溶出も少ない素材です。 PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 PVAスポンジは、容積の約90%が気孔で、高い親水性を持つ素材です。 ウェット状態で高い柔軟性、吸水性、保水性を発揮します。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミを捕捉し、再汚染の心配がありません。 対象物の表面を傷つけない高い柔軟性。 柔らかくあらゆる対象物にフィットします。 耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減。 焼却時にも有害なガスを発生する物質を含みません。 柔らかくワークに追従。【用途】電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに【材質】PVFM(ポリビニルホルマール)【エスコ品番】EA929AA-13【寸法(mm)】125×85×35【穴径(μm)】(気孔)80【耐熱性】湿熱60℃以下


【特長】図画・工作時に水気を取るのに最適。 ピンク、ブルー、イエローの各1枚入り。 図画工作用の筆ふきとして、筆の先を整えたり、水気を取ったりするのに便利です。 使用したパレットや筆を水洗いしたり、水気を取ったりするのに便利です。 事務用としてスポンジケースのつめかえ用としても使用できます。【材質】発泡ウレタン【色】ブルー・ピンク・イエロー【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×15×95(1枚)


【特長】65QL面体の内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。【トラスコ品番】751-5138

【特長】大きいスポンジなので使いやすく、グラウンドの水たまりを簡単に除去できます。【用途】グラウンド整備に【材質】ウレタンフォーム【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】350×250×50【質量(g/個)】70


【特長】屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。 スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。 小型サイズで扱いやすく吸水性も抜群。【材質】スポンジ:ビスコーススポンジ【寸法(Φmm×Lmm)】約Φ100×115(1個あたり)×4個


【特長】吸水部が大きいので、吸収量や吸水速度に優れています。 処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジです。【仕様】【販売名】ハクゾウアイスポンジ【材質】セルロース【全長(mm)】16±1.6【色】緑【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:27B2X00243000146【医薬品医療機器等法】一般医療機器


【特長】クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。【材質】ポリウレタン【寸法(mm)】880×590×1.6


【特長】強力に絞れる手動ハンドル式。【適合】D142・D143【材質】タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品:スチール【容量(L)】(最大)約14【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】31×36×29.5


関連カテゴリ
|
おすすめ特集
|