69件中 1件〜40件

並び替え:

1. スラントルール アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥1,490
アカツキ製作所(KOD) スラントルール 1個
レビュー:(8)

【特長】0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分〜5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。【用途】配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。【サイズ】95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm【傾斜角度目盛】1目盛=1°90°-0°-90°(180°)【勾配表示】2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。【精度】±0.5°

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > スラントルール
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06069226 SR-90 1個 ¥1,490 0営業日後以内

2. 傾斜測定水準器 A100 110-157-40 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥179,000
1営業日後以内
大菱計器製作所 傾斜測定水準器 A100 110-157-40 1個

【特長】・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。【寸法(mm)】110×40×157【種別】傾斜測定水準器【測定範囲(℃)】360

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02794057 AH101 1個 ¥179,000 1営業日後以内

3. スラントレベル TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) スラントレベル 1個
レビュー:(8)

【特長】勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。【用途】土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計【長さ(mm)】250【測定範囲】130°-0°-130°【材質(本体)】ABS樹脂【精度】±1°【最小読取値(°)】2【目盛仕様】内側2°通し、外側1分〜8分(0.5分目盛通し)【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】250×125×25【材質(気泡管)】アクリル

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル
注文コード 品番 内容量 タイプトラスコ品番本体質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
10032967 SLT-100 1個 高精度アルミ底面仕様 321-0464 300 ¥2,890 0営業日後以内
60839003 SLT-100YE 1個 - 796-8019 246 ¥2,290 0営業日後以内
60839012 SLT-AL200M 1個 高精度アルミ底面仕様、マグネット付(長側測定面) 813-4633 392 ¥3,990 0営業日後以内

4. レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS

販売価格(税別) ¥11,900
STS レーザ付デジタル傾斜計DL600LV 1本
レビュー:(5)

【トラスコ品番】302-5977【質量(g)】690【電源】単4乾電池×2本【最小表示】0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】600×60×27【表示】液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音【光源】635nm赤色半導体レーザ【使用温湿度範囲】-5℃〜+50℃ 90%以下(結露なきこと)【ビーム径】5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200〜300LX時)【光出力】1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)【レーザー光精度】±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)【気泡管精度】±1.0mm/m=±0.057°【検出精度】0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°【表示モード】(角度)通常モード、比較モード切替可【照射距離(m)】約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します【検出角度範囲(°)】360°(4方向90° 及び8方向100%表示)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
36939962 DL600LV 1本 ¥11,900 0営業日後以内

5. デジレベルコンパクト マイゾックス

販売価格(税別) ¥5,990
マイゾックス デジレベルコンパクト 1台
レビュー:(14)

【特長】コンパクトで使いやすい勾配測定器。 V字溝ですのでパイプ上での測定に! 強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利です。 レベル本体を反対にすると、デジタル表示も自動的に逆になります。【用途】水平・垂直・勾配の測定に【付属品】ソフトケース、お試し単4乾電池×2本【トラスコ品番】487-2321【質量(g)】237(乾電池含む)【使用温度範囲(℃)】0〜40【電源】単4アルカリ乾電池×2本【最小表示】0.1°、0.1%【測定精度(°)】(デジタル)±0.1°【表示モード】角度(°)、ピッチ、勾配(%)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器
注文コード 品番 内容量 寸法(mm)気泡管精度 販売価格 出荷目安 数量
37656525 DGL-C 1台 210×52×31 ±0.5mm/m(±0.029°) ¥5,990 0営業日後以内

6. 傾斜水準器 45°45-250 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥88,900
1営業日後以内
大菱計器製作所 傾斜水準器 45°45-250 1個

【特長】・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg【寸法(mm)】250×45×140【種別】傾斜水準器

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器

7. 傾斜計アダプター (全長60cm) R60 BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥5,490
BOSCH(ボッシュ) 傾斜計アダプター (全長60cm) R60 1個

【特長】GLM80をセットすることによりGLMのみで行う傾斜測定より精度が上がります。【用途】GLM80、100C用傾斜測定用アダプター。【セット内容】キャリングバック付【全長(mm)】600【本体質量(g)】582

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > レーザー距離計

8. ブルーレベルデジタルマグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥12,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベルデジタルマグネット付 1本
レビュー:(3)

【特長】狭い場所でも使える便利なコンパクトサイズ。 バックライト付液晶表示。 水平気泡管の下にブルーに発光する蓄光樹脂を装着。 高級感のあるブルーアルマイト仕上。 用途に合わせて表示を切り替え。(1m当たりの立ち上がり/角度/%) 水平と垂直でブザーが鳴ります。 便利なホールド機能、ゼロセット機能搭載。【角度精度(°)】(デジタル表示)±0.1(0°・90°時)(デジタル表示)±0.2(0°・90°以外)【仕様】ホールド機能、ゼロセット機能搭載【使用温度(℃)】0〜50【最小単位】(デジタル表示)立ち上り/1mm/M、角度/0.1°、勾配/0.1%【電池寿命(時間)】20(アルカリ電池使用時)(バックライト点灯・ブザーが鳴り続けた時)【使用電池】9V 6P型電池

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

9. デジタル角度計 レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥47,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) デジタル角度計 レベルニック 1個

【特長】傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g【寸法(mm)】141×109×47mm【測定範囲】±50°【最小読取値】0.1°

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 角度計 > 各種角度計

10. デジタル角度計 ミニ 三面マグネット付 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,890
男前モノタロウ デジタル角度計 ミニ 三面マグネット付 1個
レビュー:(14)

【特長】コンパクトなデジタル角度計です。3方向に磁石があり、どんな4面にもご利用できます。ゼロリセットができますので、どんな角度でも2面間の相対角度が簡単に測定できます。絶対ゼロを表示できますので、水平を確認するのに役立ちます。【用途】機械・金型・治具工具等の角度測定、組立、加工基準として使用する精密角度測定。【付属品】電池1個(モニタ用)、取扱説明書、電池フタ取り外し用ドライバー【材質】アルミニウム【色】シルバー【測定範囲】4×90°(360°)【電源】6F22形(006P形)×1個【最小表示】0.05°【本体質量(g)】約 188(電池含む)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】56×56×31【使用温湿度範囲】0〜40℃、80%RH 以下(結露しないこと)【保存温湿度範囲】-10〜60℃、80%以下(結露しないこと)【器差】(25°)±0.2°【電池寿命】約1年【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

11. デジタル傾斜計 STS

販売価格(税別) ¥10,900
STS デジタル傾斜計 1台
レビュー:(2)

【特長】液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。【用途】水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理【仕様】容器保護等級IP54(電池BOX除く)【トラスコ品番】410-6610【材質】アルミ合金【長さ(mm)】164【厚さ(mm)】32【高さ(mm)】60【質量(g)】360【電源】単4乾電池×3本(付属)【最小表示】0.1°【検出角度範囲(°)】360(4方向90および4方向99.9%)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器

12. デジタル傾斜計DL-155V STS

販売価格(税別) ¥10,900
STS デジタル傾斜計DL-155V 1台
レビュー:(1)

【特長】本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。 測量面はV字カット、パイプの上でも安定しています。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)【用途】水平、平行測定。 傾斜測定。【トラスコ品番】294-6718【長さ(mm)】155【厚さ(mm)】31【高さ(mm)】56【質量(g)】324【電源】単4乾電池×3本(付属)【最小表示】0.1°または0.1%【角度(°)】360°(検出範囲)4方向90、および4方向99.9%【連続使用時間】約600時間(アルカリ乾電池使用時)【機能】オートパワーOFF(操作後約6分)、電池残量警告(液晶表示)【表示モード】通常モード、比較モード切替可

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器

13. デジタル水平器 STS

販売価格(税別) ¥5,590
STS デジタル水平器 1台
レビュー:(5)

【特長】高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付【付属品】テスト用単4乾電池×2本【トラスコ品番】754-5941【寸法(mm)】416×50×21【質量(g)】280【使用温度範囲(℃)】0〜+50(結露なきこと)【電源】単4アルカリ乾電池×2本【最小表示】0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示)【連続使用時間(時間)】約100(アルカリ乾電池使用時)【使用湿度範囲】85%以下(結露なきこと)【オートパワーオフ】有 最後に操作又は静止後約5分【検出精度】0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2°【保管温度範囲(℃)】-10〜+50(結露なきこと)【バックライト】有(30秒後自動消灯)【検出角度範囲(°)】360(4方向90)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

14. ブルースラントルールダイヤル式 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,690
シンワ測定 ブルースラントルールダイヤル式 1個

【特長】大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。【用途】土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定【仕様】ダイヤル式【トラスコ品番】816-4595【材質】本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ【寸法(mm)】107×230×18【色】青【質量(g)】100【感度(mm/m)】2.0=0.1146°【精度(mm/m)】±17.5=±1.0°以内【保管温度(℃)】-25〜60

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > スラントルール

15. アングルファインダー モノタロウ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
モノタロウ アングルファインダー 1個

【特長】鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。【用途】土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に【材質】プラスチック【寸法(mm)】130×115×15【質量(kg)】0.13【精度(℃)】±1

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > スラントルール

16. デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥43,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) デジタル角度計レベルニック 1個

【特長】角度(°)、割合(%)、傾斜(mm/M)を測定できます。 本器をさかさまに使用した場合、デジタル表示も自動的に逆転しますので天井測定に便利です。 表示保持ボタン付ですので読み取りに便利です。【測定範囲】±90°【使用温度範囲(℃)】0〜50【精度】(読取)0.0°〜90.0°=±0.2°【最小読取値(°)】(角度表示)0.05、(割合表示)0.1、(傾斜表示)1mm・/M【使用乾電池】9V角型乾電池【安定時間(秒)】(表示)約10

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > レベルニック

17. ポケット傾斜計 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
アカツキ製作所(KOD) ポケット傾斜計 1個
レビュー:(1)

【特長】手のひらサイズで0°〜±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。【トラスコ品番】851-1460【材質】アクリル樹脂【寸法(mm)】70×70×17【質量(g)】92

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 勾配器

18. ベベルボックス 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新潟精機(SK) ベベルボックス 1個
レビュー:(4)

【特長】軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。【用途】機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。【仕様】底面マグネット付【本体寸法(縦×横×高さHmm)】51×30×51【材質】アルミ(正面と裏面はプラスチック)【付属品】CR2032(リチウム電池)テスト用1個【測定範囲】±180.0°【質量(g)】120【使用温度範囲(℃)】5〜45【電源】CR2032(リチウム電池)【精度】読取/±0.2°【最小読取値(°)】0.1

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

19. コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥4,790
アカツキ製作所(KOD) コンパクトデジタル水平器 1台
レビュー:(4)

【特長】見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 水平・垂直気泡管付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間【トラスコ品番】794-4861【質量(g)】60【使用電池】リチウム電池CR2032×2個

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

20. 【レンタル】ポータブル傾斜計 Pro3600 SPI-TRONIC

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SPI-TRONIC 【レンタル】ポータブル傾斜計 Pro3600 1台

【特長】ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。 Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。【セット内容】本体、収納ケース【寸法(mm)】153×51×31【測定範囲】0〜360°【質量(g)】295【電源】9V電池1個・連続使用時間:500時間【精度】±0.05°(0〜10°) 、±0.2°(10〜80°)、±0.1°(80〜90°)【最小読取値】0.01°(0〜9.99°)、0.1°(10〜90°)【繰返し精度】±0.05°

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

21. レーザー距離計 GLM500 BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥11,900
BOSCH(ボッシュ) レーザー距離計 GLM500 1台
レビュー:(1)

【特長】直感的操作が可能。カラー液晶採用で、様々な測定作業をさらに分かりやすく行える! 測定結果・測定モードは一目瞭然! 直感的操作が可能な測定モード選択画面。 見やすく分かりやすいカラー液晶画面。過去3回の測定結果も表示。 メモリーに自動保存された測定結果は、測定の詳細が分かりやすく再現。 水準器としても使用可能。傾斜が3°以上あるときは、気泡が赤く点灯。 現場作業に耐える高い防塵・防水性能IP54(電池収納部を除く) 傾斜計や水準器としてもしようすることができます。また、距離と角度を同時測定できるのでピタゴラス測定も簡単にできます。【付属品】ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用)【トラスコ品番】856-9152【質量(g)】100(乾電池含む)【使用温度範囲(℃)】-10〜+45(連続測定モード : -10〜+40)【電源】単4アルカリ乾電池×2本(最高約10000回の測定)【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】106×45×24【光源】レーザーダイオード【電源自動OFF】約5分(連続測定時を除く)【波長(nm)】635【測定単位】0.1mm (傾斜測定 : 0.1°)【防塵防水性能】IP54(電池収納部を除く)【出力(mW)】1以下(クラス2)【保管温度範囲(℃)】-20〜+70【関連資料】メーカカタログ

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > レーザー距離計

22. レーザー距離計 マキタ

販売価格(税別) ¥21,900
マキタ レーザー距離計 1台
レビュー:(1)

【特長】多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。【付属品】ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本【トラスコ品番】492-1747【質量(kg)】0.14(乾電池含む)【タイプ】高機能、傾斜センサー搭載【公差】±1.5mm(10m)【機能】間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音【電源自動OFF】90秒(レーザー)、180秒(電源)【波長(nm)】635nm【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】117×32×57【ディスプレイ】LCDバックライト(白)【防塵防水性能】IP54【光出力(mW)】1以下(レーザー安全基準クラス2)【測定基準位置の設定】3箇所【ピタゴラス機能】2種類【測定値の保存】20件

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > レーザー距離計

23. データー転送レーザー距離計 ”スマキョリ” 屋外測定可 GLM150C BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥36,900
BOSCH(ボッシュ) データー転送レーザー距離計 ”スマキョリ” 屋外測定可 GLM150C 1台

【特長】2.8インチ大型液晶画面です。 液晶画面に頑丈なドラゴントレイルガラスを採用しています。 デジタルビューファインダー8倍ズームです。 従来のピタゴラス測定機能では計測できない距離も、角度センサーを内蔵したことにより、カンタンに測定することが可能です。作業に応じて選べる充実の測定モード。専用の無償アプリ「Measuring Master」を使用することで、測定結果をスマートフォンやタブレットPC、パソコンに転送することができます。【トラスコ品番】1198723【質量(g)】230【適合レーザーの種類】650nM 1mW以下【最小表示(mm)】0.5【保護等級】IP54【機能】距離、面積、体積・容積、ピタゴラス(シングル・ダブル・間接)、傾斜、壁面積、等間隔【電池】単3アルカリ乾電池3本【レーザー安全基準】クラス2【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】142×64×28【関連資料】メーカカタログ

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > レーザー距離計

24. デジタル角度センサ 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥129,000
1営業日後以内
新潟精機(SK) デジタル角度センサ 1個

【特長】×、Y方向の2軸角度センサーです。 電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。【用途】工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに【電源】DC9V-15V(消費電流約70mA)【精度】読取精度:±0.01°、±0.05°【最小読取値(°)】0.002【角度の測定範囲(°)】±9.998【精度(%)】×Y直交:1【応答時間】2.5s/1回【繰返し精度(°)】±0.01

測定・測量用品 > 測量計測器 > アクセサリ

25. 寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥8,990
佐藤計量器製作所 寸胴鍋用バイメタル温度計 1台
レビュー:(1)

【特長】メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。【TGK品番】359-70-25-11【材質】SUS304(透明板 ポリカーボネート)【質量(g)】約130(本体)約62(クリップ)【目盛】1/2【外径(Φmm)】(表示部)Φ80【精度】±2℃【センサー寸法(mm)】Φ8×400

厨房機器・キッチン/店舗用品 > バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品) > 計量ツール・はかり・温度計 > 厨房用温度計

26. レーザー距離計ライカディストS910パッケージ ライカ ジオシステムズ

販売価格(税別) ¥299,000
2営業日後以内
ライカ ジオシステムズ レーザー距離計ライカディストS910パッケージ 1セット

【特長】革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定! 画面はタッチスクリーンです。 Bluetooth(R)を内蔵しています(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)。 画像測定(幅測定)、カメラ機能、水平距離測定、高さトラッキング機能を搭載しています。 最長300mの測距範囲を実現しました。 360度傾斜センサーにより斜めの測定も可能になりました。 3点間の角度や多角形の面積も測定できます。 測定データをCADフォーマットで保存できます。【用途】距離測定用レーザー距離計【仕様】チルトセンサー/360度【トラスコ品番】799-4796【セット内容】ライカディストS910本体、スマートベースエクステンション、ディスト用アダプターFTA360-S、GZM3ターゲットプレート、ディスト用三脚TRI70、専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、AC/DCアダプター、キャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)、精度証明書(英文×2種)【規格】国際標準化機構規格ISO16331-1適合品【インターフェース】USB出力/BluetoothRsmart【保証期間】3年間保証(WEB登録)

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > レーザー距離計

27. クリノメーター ケニス

販売価格(税別) ¥10,900
1営業日後以内
ケニス クリノメーター 1個

【特長】地層面・断層面などの走向・傾斜の測定に使用するクリノメーターです。 コンパクトで持ち運びに便利なケース付です。【付属品】皮ケース【材質】金属製【寸法(mm)】60×105×15【機能】ストッパー、水準器、見透式望遠鏡、高度目盛

測定・測量用品 > 測量計測器 > 関連商品

28. 【レンタル】レーザー距離計 TruPulse 360B レーザーテクノロジー

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
レーザーテクノロジー 【レンタル】レーザー距離計 TruPulse 360B 1台

【特長】距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。【仕様】【測定可能距離】通常の目標物 0 〜 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 〜 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0〜359.9°【方位角精度】±1°【セット内容】本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ【寸法(mm)】50×120×90【質量(g)】220【電源】単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個【精度】±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。【測定モード】直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

29. クリノレベル 160-70-20 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥209,000
3営業日後以内
大菱計器製作所 クリノレベル 160-70-20 1個

【特長】・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。【寸法(mm)】160×20×70【種別】クリノレベル【質量(kg)】0.7【測定範囲(℃)】45【最小読取(分)】1

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > その他レベル

30. 傾斜水準器 90°(45-250) 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥89,900
1営業日後以内
大菱計器製作所 傾斜水準器 90°(45-250) 1個

【特長】・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg【寸法(mm)】250×45×170【種別】傾斜水準器

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器

31. 超小型レーザー墨出し器 アックスブレーン

販売価格(税別) ¥9,990
アックスブレーン 超小型レーザー墨出し器 1台

【特長】受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器【用途】屋内・屋外兼用墨出し器【付属品】単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース【質量(g)】280(乾電池含む)【使用温度範囲(℃)】-5〜45【電源】単3アルカリ乾電池×3本【周波数(kHz)】10±10%【対応機種】受光器(別売のLL-50LB使用)【連続使用時間(時間)】(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50【自動補正範囲】±3°【制動方式】磁気制動方式【ライン幅(5m地点)】1.5mm【指示精度】水平・垂直 ±1mm/5m【防塵・防滴】保護等級 IP54相当【ライン照射角(°)】120【警告】(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅【光源(nm)】赤色半導体レーザー635【寸法(縦×横×奥行)(mm)】90×59×89【パルス幅(μs)】70【光出力(mW)】2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

32. Lブレード 水準器付 丸井

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
丸井 Lブレード 水準器付 1個

【特長】傾斜角測定用の気泡管内臓ブレードです。 丸井Lブレード水準器付。【トラスコ品番】811-5218

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > その他水準器

33. アンテナポール用レベル アカツキ製作所(KOD)

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
アカツキ製作所(KOD) アンテナポール用レベル 1個

【特長】アンテナ取付に最適!方位磁石付水平器で作業らくらく!【仕様】ベルト付、測定面V溝付【使用温度範囲(℃)】-10〜50【管径(Φmm)】(丸型気泡)14【本体寸法(mm)】25×28×36【目盛板径(Φmm)】5【適合ポール外径(Φmm)】25〜45【傾斜角度(°)】(方位磁石作動)±5以内

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 気泡管

34. レベルプロトラクター 東栄工業

販売価格(税別) ¥59,900
0営業日後以内
東栄工業 レベルプロトラクター 1個

【特長】角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。【測定範囲】360°リアルタイム【質量(g)】550【寸法】26W×66H×220L【電源】9V6P形乾電池1本連続使用120時間【吸着力】マグネット6kg×2【使用温度(℃)】-50〜50【電源自動OFF】6分後【測定モード】角度・傾斜・水平・垂直【最小表示単位】0.05°/勾配 0.1%【測定精度(°)】±0.1°(0〜5°、85〜90°)±0.15°(5.05〜84.95°)【立ち上がり測定精度(mm/m)】±1(100mm/m未満)±2(100mm/m以上)

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 角度計 > プロトラクター

35. マイクロ式傾斜水準器 230-0.02 Aキュウ 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥119,000
3営業日後以内
大菱計器製作所 マイクロ式傾斜水準器 230-0.02 Aキュウ 1個

【特長】・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。【寸法(mm)】230×50×47【種別】マイクロ式傾斜水準器【感度(mm/m)】0.02

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器

36. マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ 大菱計器製作所

販売価格(税別) ¥119,000
3営業日後以内
大菱計器製作所 マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ 1個

【特長】・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。【寸法(mm)】230×50×47【種別】マイクロ式傾斜水準器【感度(mm/m)】0.01

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 傾斜水準器

37. ポータブル表面粗さ計 三商

販売価格(税別) ¥159,000
6営業日後以内
三商 ポータブル表面粗さ計 1個

【特長】ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。【仕様】測定粗さパラメータ:Ra、Rz【測定範囲】Ra:0.05〜10.0μm、Rz:0.1〜50μm【質量(g)】160【電源】3.6Vリチウムイオン電池【測定精度】±15%【再現性】<12%【外寸法(mm)】110×70×24

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 粗さ測定機

38. マグネットベース (主柱360°傾斜75°) カネテック

販売価格(税別) ¥9,990
カネテック マグネットベース (主柱360°傾斜75°) 1台

【特長】強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。【用途】工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。【質量(kg)】1.7【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】4.5/6.5【吸着力(N[kgf])】800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【主柱取付ねじ主柱側(mm)】M8×1.25【主柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ12×194【支柱寸法(径×長さL)(mm)】Φ10×165【マグネット部寸法(mm)】50×58×55【仕様】主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可【トラスコ品番】107-6817

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース

39. 日射・気温複合センサー 英弘精機

販売価格(税別) ¥189,000
出荷目安:30日
英弘精機 日射・気温複合センサー 1台

【特長】日射計MS-602とラジエーションシールド付き気温計をコンパクトに一体化した複合センサーです。 日射計は、太陽電池パネルの傾斜面での測定をするため角度の調整が可能です。 気温計は強制通風ファン付きで、直射日光の下でも高精度の気温計測が可能です。 太陽光発電サイトの日射強度、気温のモニタリングに最適です。【用途】全天日射強度と気温を計測するセンサー【仕様】【日射計部】ISO9060Secondclass、【気温計測部】精度・JISA級【トラスコ品番】756-3205【電源(V)】DC9〜36【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】146×203【測定波長】285〜3000nm

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

40. 【レンタル】レーザー距離計TruPulse360 レーザーテクノロジー

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
レーザーテクノロジー 【レンタル】レーザー距離計TruPulse360 1台

【セット内容】本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース【寸法(mm)】50×120×90【質量(g)】220【電源】単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個【精度】±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度【センサー】傾斜:上下±90度感知、方位角:0〜359.9度【取付ねじ穴サイズ】1/4インチ(約Φ6.35mm)【測定単位】メートル・ヤード・フィートで切り替え可能【測定モード】直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ【防塵防水性能】IP54(ただし浸水や強雨をのぞく)【電池寿命】単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります)【レーザークラス】1クラス (アイセーフ)【Bluetooth】通信:TruPulse360Bのみ【測定距離(m)】通常の目標物0〜10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0〜20000(最小表示10cm単位)

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

戻る ページ: 1 2 次へ