「石膏」の検索結果

関連キーワード 焼石膏 石膏ボード 粘土

2,159件中 1件〜40件

並び替え:

1. タイガーパテ 吉野石膏

販売価格(税別) 999 税込1,099
吉野石膏 タイガーパテ 1袋(4kg)
レビュー: 52件のレビュー 平均満足度4.63 (52)

【特長】下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆【用途】上下・兼用 クロス用【可使時間(分)】120【色】クリーム色【仕様】粉末タイプ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
32610821 TP 1袋(4kg) 999 1,099(税込) 0営業日後以内

2. 石こう 家庭化学

販売価格(税別) 569 税込626
家庭化学 石こう 1袋(2kg)
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.69 (13)

【特長】だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。【色】ホワイト【硬化時間(分)】約120

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
35202325 ホワイト 2kg 1袋(2kg) 569 626(税込) 0営業日後以内

3. 特級焼石膏 ニットー

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
ニットー 特級焼石膏 1袋(20kg)
レビュー: 26件のレビュー 平均満足度4.50 (26)

【特長】吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性【用途】一般ロクロ、圧力鋳込【圧縮強さ(MPa)】>7.4【引張強度(MPa)】>1.1

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
22135627 070004 1袋(20kg) 5,390 5,929(税込) 0営業日後以内

4. 石膏粉末(造形用) アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格(税別) 300 税込330
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アーテック(学校教材・教育玩具) 石膏粉末(造形用) 1袋(0.5kg)ほか
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 図工/美術/画材/書道 > 彫塑・粘土
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21267532 23820 1袋(0.5kg) 300 330(税込) 0営業日後以内
21267548 23821 1袋(1kg) 500 550(税込) 0営業日後以内

5. A級石膏(鋳型用) アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格(税別) 750 税込825
0営業日後以内
アーテック(学校教材・教育玩具) A級石膏(鋳型用) 1個(1kg)

【特長】雌型、雄型など、型取りに向いています。

オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 図工/美術/画材/書道 > 彫塑・粘土
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
52981294 23823 1個(1kg) 750 825(税込) 0営業日後以内

6. A-YNプラスター 吉野石膏

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
3営業日後以内
吉野石膏 A-YNプラスター 1袋(20kg)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度3.00 (2)

【特長】高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。【用途】セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材【危険物の類別】非危険物【ホルムアルデヒド等級】放散F☆☆☆☆

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > セメント

7. 石膏(1kg) ケニス

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
ケニス 石膏(1kg) 1個

【特長】図工教材用の焼石膏です。【容量(kg)】1

オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 > 岩石・化石・鉱物

8. タイガージョイントセメント 吉野石膏

販売価格(税別) 2,590 税込2,849
0営業日後以内
吉野石膏 タイガージョイントセメント 1袋(10kg)
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度5.00 (8)

【特長】ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆【用途】ペイント用【色】クリーム色

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用

9. 不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏

販売価格(税別) 58,900 税込64,790 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
吉野石膏 不燃ベベルタイガーボード 1セット(120枚)

【特長】建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。【JIS規格】JIS A 6901【防火性能】不燃NM-8619

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装資材 > 下地材 > 石膏ボード

10. ハイ壁土 サンホーム

販売価格(税別) 279 税込307
0営業日後以内
サンホーム ハイ壁土 1袋(1kg)
レビュー: 15件のレビュー 平均満足度4.60 (15)

【特長】上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。【仕様】砂入り石膏プラスター

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用

11. 準不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏

販売価格(税別) 42,900 税込47,190
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
吉野石膏 準不燃ベベルタイガーボード 1セット(120枚)

【特長】建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。【厚さ(mm)】9.5【JIS規格】JIS A 6901【防火性能】準不燃QM-9828

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装資材 > 下地材 > 石膏ボード

12. 型取くん 武藤商事

販売価格(税別) 759 税込835 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
武藤商事 型取くん 1パック(25g)ほか
レビュー: 24件のレビュー 平均満足度4.21 (24)

【特長】型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。【使用方法】(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > プラスチック/FRP用

13. 人肌のゲル原液 エクシール

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内 から 出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エクシール 人肌のゲル原液 1セット(100g)ほか
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度3.17 (12)

【特長】人肌そっくりの柔らかさを表現する超軟質ウレタン樹脂です。 。二つの液を混合し、型に流すだけで自然硬化します。 。低硬度でも十分な強度があり、硬化後も硬くなったりひび割れたりすることはありません。 。流動性が良く、気泡が少なく仕上がります。 。人体模型や治療用のダミーの作製など大学や医療機関での使用実績があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの少量タイプから、大き目の物を製作する際の大容量タイプと、シーンに合わせた使い分けができます。少量タイプ(主剤75g、硬化剤25g)の出来上がり大きさは、目安として鶏卵Lサイズほどです。【用途】柔らかさを表現したいサンプル品の製作に。保護パッドの材料に。手術や治療、応急処置などの練習のための人体模型やダミーの製作に。【材質】ウレタンエラストマー【色】乳白色【時間】可視/15分(23°)【混合比】(主剤:硬化剤)3:1【硬化時間】常温:5時間以上 100℃:1時間

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 実験関連商品

14. 石膏ボード用はさみ金具 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 60 税込66 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 石膏ボード用はさみ金具 1個ほか
レビュー: 18件のレビュー 平均満足度4.22 (18)

【特長】C型【用途】石膏ボード用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具部品

15. タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏

販売価格(税別) 959 税込1,055 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
吉野石膏 タイガーグラスファイバーテープN 1巻
レビュー: 16件のレビュー 平均満足度4.31 (16)

【特長】ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。【用途】石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。【テープ厚さ(mm)】0.2【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > マスカー/養生シート・養生ボード > テープ > 下地補強テープ

16. 彫塑ねんど 1kg アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格(税別) 278 税込306
アーテック(学校教材・教育玩具) 彫塑ねんど 1kg 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】彫塑用に特に細かい粒子で作っています。【寸法(mm)】185×105×30【内容】ねんど・芯材【比重】1.7g/m3【科目】図工

オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 図工/美術/画材/書道 > 彫塑・粘土

17. セメント粘土 サンホーム

販売価格(税別) 699 税込769
サンホーム セメント粘土 1袋(1.3kg)
レビュー: 12件のレビュー 平均満足度4.33 (12)

【特長】水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25〜20度で約30分〜60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。【用途】高粘度・コンクリート充填補修材【色】灰【硬化時間】30〜60分(気温20〜25℃)【標準塗布量】(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > セメント

18. 石膏粉用フィルター EZ3780用 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 479 税込527
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 石膏粉用フィルター EZ3780用 1個

【適合本体】EZ3780

オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > 掃除機用部品・消耗品 > フィルタ

19. 石膏ボード用はさみ金具 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 60 税込66 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 石膏ボード用はさみ金具 1袋(2個)
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.33 (6)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具部品

20. 石膏ボード用フック 光

販売価格(税別) 199 税込219 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
石膏ボード用フック 1パック(2個)ほか
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.71 (7)

【特長】クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません

オフィスサプライ > 事務用品 > 掲示用品 > 掲示用小物 > フック > その他フック

21. シリコンパテ かたまる君 castaldo

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
castaldo シリコンパテ かたまる君 1セット
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】手で混ぜるだけで約15分後に硬化します。 加熱不要ですので、熱に弱いロウ型・木型・樹脂型・中空品等に使用できます。 クランプや万力をはさむだけでもゴム型が作成でき、特別な設備を必要としません。【アズワン品番】1-6520-01【セット内容】A剤500g/B剤500g【耐熱温度(℃)】約200(硬化時)【硬化時間(分)】混合後約15(室温)【混合比】A剤:B剤=1:1

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 電気/電子用 > 型取り

22. 石膏ボードビス TRUSCO

販売価格(税別) 446 税込491 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 石膏ボードビス 1パック(120本)ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。【用途】石膏ボードの取り付けなどに。【ねじの呼び】M3.8【適合ドライバー】(+)NO.2【材質(本体)】鉄【表面処理】ラスパート処理【ねじ径d】3.8

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > タッピングねじ > その他タッピングネジ

23. 硫酸カルシウム二水和物 林純薬工業

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
林純薬工業 硫酸カルシウム二水和物 1本(500g)

【名称】硫酸カルシウム二水和物【等級】1級【化学式】CaSO4・2H2O【アズワン品番】89-0063-57【危険物の類別】非危険物【CAS登録番号】10101-41-4

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

24. 石膏ボード用取付押え金具 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 71 税込78 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 石膏ボード用取付押え金具 1個
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.47 (17)

【用途】石膏ボード用【適合】9〜30mm壁用【材質】亜鉛鋼板

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 配線器具その他関連用品 > 配線器具部品

25. ねじパテ 石膏ボード用 建築の友

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
建築の友 ねじパテ 石膏ボード用 1セット(10mL)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2〜3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。【用途】ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。【色】ホワイト【成分】炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用

26. 石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ファスリンク 石膏ボードビス 梨地頭 1箱(2000本)ほか
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.33 (9)

【特長】高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。【ねじの呼び】M3.8【頭径(Φmm)】8【径(Φmm)】3.8【ねじの種類】全ネジ【仕上】スーパーシルバー

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > タッピングねじ > その他タッピングネジ

27. 石膏ボード用Pボード止め具セット アイテック

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイテック 石膏ボード用Pボード止め具セット 1箱(4セット)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.40 (5)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装資材 > 下地材 > 石膏ボード

28. 石膏釘 平型 マジッククロス8

販売価格(税別) 129 税込142
マジッククロス8 石膏釘 平型 1パック(2個)
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.83 (6)

【特長】クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!【用途】壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど【耐荷重(kg)】2.7【材質】(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)

29. 石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学

販売価格(税別) 899 税込989
家庭化学 石こうボード穴埋めパテセット 1袋(400g)
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度3.75 (4)

【特長】水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)【用途】石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。【色】ホワイト【硬化時間(分)】約180【仕様】速乾、無収縮、硬化型パテ【施工面積】(目安)厚5×縦200×横140mm

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 外壁/内壁用

30. ワンタッチ自在錐 スターエム

販売価格(税別) 57 税込63
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スターエム ワンタッチ自在錐 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 木工用 > 木工用ドリル

31. 石膏ボード用ピンフック(2個入) 光

販売価格(税別) 199 税込219 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
石膏ボード用ピンフック(2個入) 1セット(2個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【仕様】クギ固定式【材質】スチール【横(mm)】12

オフィスサプライ > 事務用品 > 掲示用品 > 掲示用小物 > フック > その他フック

32. 石膏ボード用フック幅広ホワイト アイテック

販売価格(税別) 199 税込219
アイテック 石膏ボード用フック幅広ホワイト 1セット(2個)

【特長】賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。【耐荷重(kg)】(1個当たり)8【材質】鉄(白色塗装)【トラスコ品番】470-3685【タイプ】幅広タイプ【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約12×34.7×15.7

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)

33. 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX

販売価格(税別) 869 税込956 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ANEX 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ 1セット
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。【寸法(mm)】ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32【仕様】ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32【材質】クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットホルダー

34. 石膏ボードビス(木下地用) 若井産業

販売価格(税別) 1,890 税込2,079 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
若井産業 石膏ボードビス(木下地用) 1箱(2000本)ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。【用途】石膏ボード+木下地【ねじの呼び】M3.8【頭径D(Φmm)】8【寸法d(Φmm)】3.8【表面処理】ラスパート【頭部】梨地仕上げ

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > タッピングねじ > その他タッピングネジ

35. 天空馬チョーク 丸型 丸石石膏

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
丸石石膏 天空馬チョーク 丸型 1箱(100本)

【特長】焼石膏のみで作られた和文を書くのに適したチョークです。 身体に無害でムラがなく、書きやすさは抜群です。

オフィスサプライ > 事務用品 > 掲示用品 > 黒板/チョーク > チョーク

36. 石膏ボード用チップソー アイウッド

販売価格(税別) 999 税込1,099 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイウッド 石膏ボード用チップソー 1枚
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【適合材】石膏ボード【穴径(Φmm)】1.2【刃厚(mm)】20

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断機用カッター(チップソー)

37. ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCO

販売価格(税別) 523 税込575 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ドリルねじラッパ(石膏ボード用) 1パック(35本)ほか

【特長】ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。【用途】石膏ボード+鉄骨【寸法D(Φmm)】8.0【最大適合板厚(mm)】2.3【材質(本体)】鉄(SWCH18A)【表面処理】ユニクローム【適合ドライバー】(+)No.2

ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > ドリルネジ > ドリルネジラッパ

38. 石膏専用ブレード パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 石膏専用ブレード 1パック(2枚)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【仕様】2枚1組【トラスコ品番】395-0328【適合本体】EZ3571N22K・EZ3571X【質量(g)】4【寸法(幅W×長さL)(mm)】18×55【切断対象】石膏

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 切断・切削 > 替刃

39. 石膏ボード用木製5連収納フック アイテック

販売価格(税別) 1,790 税込1,969 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイテック 石膏ボード用木製5連収納フック 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.25 (4)

【材質】本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約465×54×28【総耐荷重(kg)】約7.5

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)

40. 石膏ボード用壁掛けシェルフ ハイロジック

販売価格(税別) 2,690 税込2,959 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハイロジック 石膏ボード用壁掛けシェルフ 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.00 (3)

【特長】傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装建材 > 木材 > 棚板

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ