285件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハンディー低周波発振器 ナリカ

販売価格(税別) ¥29,800
4営業日後以内
ナリカ ハンディー低周波発振器 1セット

【特長】持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。【仕様】スピ-カ-連続出力時:約1時間【寸法(mm)】6×135×27【質量(g)】285【出力】信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック【電源】単3乾電池3個またはACアダプタ【機能】小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き【電池寿命】信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)【発振周波数(kHz)】(スピ-カ-出力):40Hz〜30(最大1W)、調整15段階ステップ式

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 >
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
84965947 CR-T 1セット ¥29,800 4営業日後以内

2. 低周波発振器(アンプ・スピーカー付) ナリカ

販売価格(税別) ¥68,000
4営業日後以内
ナリカ 低周波発振器(アンプ・スピーカー付) 1セット

【特長】低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶【仕様】最小ステップ:0.1Hz(5.0〜999.9Hz)、1Hz(1000〜9999Hz)、10Hz(10.00〜99.99kHz)、100Hz(100.0〜200.0kHz)、最大増幅度:電圧利得53dB、入力インピ-ダンス:約10kΩ、スピ-カ-内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変【寸法(mm)】230×130×140(突起部を除く)【電源】AC100V、コ-ド巻き取り用脚付き【最大出力(W)】5(4Ω負荷時)【出力電圧】正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p【周波数特性】20Hz〜20kHz【発振周波数】5Hz〜200kHz、エンコ-ダ方式、4桁デジタル表示【波形】波形正弦波、矩形波【メモリー機能】(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリ-セット)5個まで記憶

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 >
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
84965965 CR-Y 1セット ¥68,000 4営業日後以内

3. ハンディー低周波発振器用ACアダプタ ナリカ

販売価格(税別) ¥1,200
4営業日後以内
ナリカ ハンディー低周波発振器用ACアダプタ 1個

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 >
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
84965956 1個 ¥1,200 4営業日後以内

4. KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±5% KEMET

販売価格(税別) ¥259
5営業日後以内
KEMET KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±5% 1袋(10個)

【仕様】静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃許容差(プラス) = +5%KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > 集積回路(IC) > 汎用ロジック
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40777434 R82MC2100DQ50J 1袋(10個) ¥259 5営業日後以内

5. MERCURY 水晶発振器 MERCURY

販売価格(税別) ¥258 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
MERCURY MERCURY 水晶発振器 1個

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > ディスクリートその他関連用品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49509426 5H14ET-1.8432 1個 ¥419 5営業日後以内
49509435 3HM57ET-10.000R-C1.5 1個 ¥1,790 5営業日後以内
49509444 5H14ET-10.000 1個 ¥429 5営業日後以内
49509453 3H53ET-10.000 1個 ¥418 5営業日後以内
49509469 5H14ET-11.0592 1個 ¥319 5営業日後以内

6. KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10% KEMET

販売価格(税別) ¥959
2営業日後以内
KEMET KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10% 1袋(20個)

【仕様】静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 7.2 x 5 x 10mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエチレンテレフタレートポリエステル(PET)KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > 集積回路(IC) > 汎用ロジック

7. オシレーター A&D

販売価格(税別) ¥36,900 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D オシレーター 1台

【特長】1MHz低歪率オシレーター。10Hz〜1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz〜20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0〜-50dB)内蔵【仕様】方形波対称性/±5%(1kHz、最大出力時)アッテネータ(減衰器)/0、-10、-20、-30、-40、-50(dB)(6ステップ、精度±1dB、600Ω負荷時)【付属品】電源ケーブル1本、出力ケーブル(バナナーワニロ)1本、取扱説明書【質量(kg)】約3.0【消費電力(W)】約8(約10VA)【電源】AC100V±10%(50Hz/60Hz)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】130×250×200(突起部含まず)【出力インピーダンス(Ω)】約600【出力波形】方形波、正弦波【レンジ】(出力周波数)10Hz〜1MHz(5レンジ)【使用温湿度範囲】(仕様保証)10〜35℃、80%RH以下(結露しないこと)【立ち上り/立ち下がり時間】(方形波)200ns以下【歪率(%)】(正弦波)0.02%以下(500Hz〜20kHz)【振幅】(出力)正弦波 5Vrms以上(600Ω負荷時)、方形波 10Vpp以上(無負荷時)【周波数精度】(出力)ダイアル精度±(3%+1Hz)(ダイアル10および100の位置における精度)【関連資料】メーカーカタログはこちら(15MByte)

フォルダー 測定・測量用品 > 測定用品 > その他測定用品 > 回転計/カウンター > 回転計/カウンターその他関連用品

8. 弦定常波実験セット ナリカ

販売価格(税別) ¥110,000
4営業日後以内
ナリカ 弦定常波実験セット 1セット

【特長】バイブレーター(励振器)を利用した弦の定常波実験を行うセットです。クランプ付き滑車を実験机に固定して実験するので、大型装置なしで実験できます。また、収納時はコンパクトにまとめられます。【セット内容】低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、バイブレーター(励振器)FB-8N、弦定常波実験用アタッチメント一式(バイブレーター接続器具、スタンド用滑車WP、小型クランプ、力学実験用おもり(50g×4個)、たこ糸、巻尺)

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 > 実験キット

9. 任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥79,900 〜
2営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ 1台

【特長】5MHz任意波形ファンクションジェネレータ 10bit、20MSps任意波形機能を搭載 DDS(Direct Digital Synthesizer)方式採用 発振周波数:0.1Hz〜5MHz(正弦波、方形波)0.1Hz〜1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p〜10Vp-p(50Ω負荷時) 表示:出力波形、周波数、振幅、DCオフセット(DUTY比表示に切替可能)を一度に表示 デューティー可変:方形波1.0%〜99.0%(≦100kHz) 設定メモリ:10個保存/呼出し(メモリ番号;0〜9) 任意波形作成付属ソフトで簡単に任意波形を作成可能 USB標準装備

フォルダー 測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

10. PICマイコン用ユニバーサル基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト PICマイコン用ユニバーサル基板 1個

【特長】PICマイコン用ユニバーサル基板マイクロチップ社製PICマイコンの実験・評価に最適です。 マイコン周辺回路配線済みです。(クイック発振回路、リセット回路、電源回路、ポート入出力、オンボード書込み回路) 1つの基板で数種類のPICマイコンに対応できます。【種類】両面【ピッチ(mm)】2.54【材質(基板)】ガラスエポキシ【板厚(mm)】1.6【付属品】動作モード選択スイッチ、電源スイッチ、DCジャックΦ2.1mm【穴径(Φmm)】0.9【仕上処理】スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)/部品面シルク(白)【パターン】ドット

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > ユニバーサル基板

11. マルチファンクションジェネレーター A&D

販売価格(税別) ¥38,900 〜
2営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D マルチファンクションジェネレーター 1台

【特長】3MHz ファンクション ジェネレーター。正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力。DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能。外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能(VCF)。【仕様】方形波対称性/±2%(0.3Hz〜100kHz)アッテネータ(減衰器)/-20dB±1dB【付属品】電源ケーブル1本、出力ケーブル(BNC-ワニロ)1本、取扱説明書【質量(kg)】約2.0【消費電力(W)】約22(約28VA)【電源】AC100V±10%(50Hz/60Hz)【出力電圧】(TTL出力)3Vpp以上(CMOS出力)4Vpp±1Vpp〜14.5Vpp±0.5Vppの範囲で調整可【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】218×261×84(突起部含まず)【出力インピーダンス(Ω)】50±10%【出力波形】方形波、正弦波、三角波、TTL出力、CMOS出力、パルス波、ランプ波、変形正弦波【レンジ】(出力周波数)0.3Hz〜3MHz (7レンジ)【使用温湿度範囲】(仕様保証)23±5℃、80%RH以下(結露しないこと)【デューティー比】20%〜80%まで連続可変(1MHz時)【立ち上り/立ち下がり時間】(方形波)100ns以下(最大出力時、50Ω終端時)(TTL出力)25ns以下 (CMOS出力)120ns以下【歪率(%)】(正弦波)1以下(0.3Hz〜200kHz)【振幅】(出力)最大20Vpp(開放時)最大10Vpp(50Ω終端時)【オフセット】(DC)±10V(開放時)、±5V(50Ω終端時)【周波数精度】(出力)ダイアル制度±(5%+1Hz)(ダイアル3の位置における精度)【関連資料】メーカーカタログはこちら(15MByte)

フォルダー 測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

12. ファンクションジェネレータ GW INSTEK

販売価格(税別) ¥44,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
GW INSTEK ファンクションジェネレータ 1個

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 実験関連商品

13. 2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥74,900 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ 1台

【特長】2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz〜20MHz(正弦波)、1μHz〜5MHz(方形波)、0.1Hz〜1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p〜10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5〜150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備【分解能】(振幅)10ビット【サンプルレート】(最高)120MS/s【繰返し周波数(Hz)】60【メモリ長さ】(波形)4Kポイント

フォルダー 測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

14. 圧電ブザー 村田製作所

販売価格(税別) ¥2,790
村田製作所 圧電ブザー 1箱(10個)
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0〜20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。【用途】ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器【形状】ピンタイプ【使用温度範囲(℃)】-20〜+70【消費電流(mA)】16以下【発振周波数(kHz)】3.6±0.5【保存温度範囲(℃)】-20〜+80【音圧レベル(dB)】90以上【動作電圧】DC3.0〜15.0V

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > ブザー

15. QANTEK 水晶発振器 QANTEK

販売価格(税別) ¥219 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
QANTEK QANTEK 水晶発振器 1個ほか

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > ディスクリートその他関連用品

16. マルチファンクションジェネレーター A&D

販売価格(税別) ¥45,900 〜
2営業日後以内 から 出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D マルチファンクションジェネレーター 1台

【特長】3MHz ファンクション ジェネレーター。正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力。DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能。外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能(VCF)。【仕様】方形波対称性/±2%(0.3Hz〜100kHz)アッテネータ(減衰器)/-20dB±1dB【付属品】電源ケーブル1本、出力ケーブル(BNC-ワニロ)1本、取扱説明書【質量(kg)】約2.1【消費電力(W)】約25(約32VA)【電源】AC100V±10%(50Hz/60Hz)【出力電圧】(TTL出力)3Vpp以上(CMOS出力)4Vpp±1Vpp〜14.5Vpp±0.5Vppの範囲で調整可【表示】(周波数カウンター部)6桁LED表示(表示桁数:INT時5桁、EXT時6桁)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】218×261×84(突起部含まず)【出力インピーダンス(Ω)】50±10%【出力波形】方形波、正弦波、三角波、TTL出力、CMOS出力、パルス波、ランプ波、変形正弦波【レンジ】(出力周波数)0.3Hz〜3MHz (7レンジ)【測定レンジ】(周波数カウンター部)0.3Hz〜3MHz(INT)、5Hz〜150MHz(EXT)【使用温湿度範囲】(仕様保証)23±5℃、80%RH以下(結露しないこと)【デューティー比】20%〜80%まで連続可変(1MHz時)【立ち上り/立ち下がり時間】(方形波)100ns以下(最大出力時、50Ω終端時)(TTL出力)25ns以下 (CMOS出力)120ns以下【歪率(%)】(正弦波)1以下(0.3Hz〜200kHz)【振幅】(出力)最大20Vpp(開放時)最大10Vpp(50Ω終端時)【オフセット】(DC)±10V(開放時)、±5V(50Ω終端時)【周波数精度】(出力)カウンタ精度に依存【関連資料】メーカーカタログはこちら(15MByte)

フォルダー 測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

17. 周波数変換装置 ナリカ

販売価格(税別) ¥98,000
4営業日後以内
ナリカ 周波数変換装置 1台

【特長】5〜200Hzの電源で、波形のひずみがなく交流の説明用および弦の定常波実験用として最適です。【仕様】出力コンセント:100V15W(ただし50〜200Hz)、外部入力端子:低周波発振器からの入力を増幅して、出力の最大100V15Wまで使用できます。(ただし1000Hzまで)【寸法(mm)】350×260×130【質量(kg)】6.5【電源】AC100V【発振周波数】5Hz〜200kHz、エンコ-ダ方式、連続可変式【出力端子】約20V(5〜200Hz)

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 >

18. 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥769 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
TDKラムダ 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ 1個ほか
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.30 (10)

【特長】実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。【用途】コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > 集積回路(IC) > データコンバータIC

19. パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パルスジェネレーター 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

フォルダー バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > メーター関連商品

20. 【レンタル】低周波音レベル計 リオン

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】低周波音レベル計 1台

【特長】G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。【仕様】レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒【セット内容】本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用))【質量(g)】約900g(電池含む)【電源】単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター【適合規格】JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995【表示】192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×50×319【周波数補正特性】G特性、FLAT(デジタル方式)【測定周波数範囲(Hz)】1.0〜500(マイクロホンを含む)0.4〜800(増幅器のみ)【マイクロホン】UC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)【レベルレンジ】G特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB〜100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)【測定機能】低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1〜500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1〜100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1〜80Hz)【校正】内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正【測定レベル範囲(dB)】G特性43〜143(過負荷3含む)FLAT特性50〜143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30〜143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて)【使用温湿度範囲】-10〜+50℃ 湿度30〜90%(結露しないこと)【電池残量表示】駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告【出入力端子】波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1〜500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約【メモリー機能】マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)【電池使用時間(時間)】アルカリ乾電池/約6【自己雑音レベル(dB)】1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下【演算項目】1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)

フォルダー 測定・測量用品 > 測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) > 騒音測定器・振動測定器レンタル

21. 3周波超音波洗浄器 アズワン

販売価格(税別) ¥3,040 〜
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 3周波超音波洗浄器 1個

【特長】多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 器具洗浄・超音波洗浄器 > 洗浄器

22. エプソン  水晶発振器 EPSON

販売価格(税別) ¥139 〜
2営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(337種類の商品があります)
EPSON エプソン 水晶発振器 1個ほか

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > ディスクリートその他関連用品

23. 【レンタル】超音波洗浄器 二周波 ASU-10D アズワン

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】超音波洗浄器 二周波 ASU-10D 1台

【特長】筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。【付属品】レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)【材質】本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)【質量(kg)】約11【出力(W)】240【外形寸法(mm)】386×337×340【電源(V)】AC100 50/60Hz【槽内寸法(mm)】303×241×150【周波数(kHz)】23/43切替【電源コード(m)】2(3Pプラグ)【機能】発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段【排水】手動排水バルブ式【発振周波数(kHz)】23/43【付加機能】ヒーター機能(設定範囲:常温〜60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜60分/1分単位)【ヒーター容量(W)】150【プログラム機能】発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム【安全機能】過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止【槽容量(L)】約9.5【発振回路】他励発振方式PLL自動追尾【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 理化学機器レンタル > レンタル品

24. 【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 アズワン

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 1個

【特長】堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。【付属品】洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個【材質】本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)【質量(kg)】約4【出力(W)】100【外形寸法(mm)】300×235×230【電源(V)】AC100 50/60Hz【槽内寸法(mm)】240×140×100【表示】LCD(液晶)【周波数(kHz)】33/40切替、交互運転(1分間隔)【電源コード(m)】1.8(3Pプラグ)【発振周波数(kHz)】33/40【付加機能】ヒーター機能(設定範囲:常温〜80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜99分/1分単位)、ディガス機能【ヒーター容量(W)】100【安全機能】過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止【槽容量(L)】約3【発振回路】自励発振方式【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 理化学機器レンタル > レンタル品

25. 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3 アズワン

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3 1個

【特長】堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。【付属品】洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個【材質】本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)【質量(kg)】約4【出力(W)】100【外形寸法(mm)】300×235×230【電源(V)】AC100 50/60Hz【槽内寸法(mm)】240×140×100【表示】LCD(液晶)【電源コード(m)】1.8(3Pプラグ)【発振周波数(kHz)】40【付加機能】ヒーター機能(設定範囲:常温〜80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜99分/1分単位)、ディガス機能【ヒーター容量(W)】100【安全機能】過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止【槽容量(L)】約3【発振回路】自励発振方式【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 理化学機器レンタル > レンタル品

26. 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10 アズワン

販売価格(税別) ¥3,690 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10 1個

【特長】堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。【付属品】洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個【材質】本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)【質量(kg)】約9【出力(W)】200【外形寸法(mm)】365×340×310【電源(V)】AC100 50/60Hz【槽内寸法(mm)】300×240×150【表示】LCD(液晶)【電源コード(m)】1.8(3Pプラグ)【排水】手動排水バルブ【発振周波数(kHz)】40【付加機能】ヒーター機能(設定範囲:常温〜80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜99分/1分単位)、ディガス機能【ヒーター容量(W)】300【安全機能】過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止【槽容量(L)】約10【発振回路】自励発振方式【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 理化学機器レンタル > レンタル品

27. 【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥3,240 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ) 1個ほか

【特長】筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。【電源】AC100V 50/60Hz【電源コード(m)】1.8(3Pプラグ)【発振回路】自励発振方式

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 理化学機器レンタル > レンタル品

28. 【レンタル】大型二周波超音波洗浄器 MUC-38D アズワン

販売価格(税別) ¥5,590 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】大型二周波超音波洗浄器 MUC-38D 1台

【特長】発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。【付属品】洗浄バスケット【材質】本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)【質量(kg)】23【出力(W)】720【外形寸法(mm)】450×370×495【電源(V)】AC100 50/60Hz【槽内寸法(mm)】400×320×300【周波数(kHz)】切替:28単独、40単独、28/40交互【電源コード(m)】3(3Pプラグ)【排水】手動排水バルブ式(口径Rc3/4)【発振周波数(kHz)】28・40【タイマー】1〜60分・1分単位【安全機能】過電流防止、過負荷防止【槽容量(L)】約38【発振回路】他励発振方式PLL自動追尾【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 理化学機器レンタル > レンタル品

29. RS PRO 水晶発振器 RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,290 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
RS PRO(アールエスプロ) RS PRO 水晶発振器 1袋(2個)ほか

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > ディスクリートその他関連用品

30. ハイパワーサイレン2 ユニット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
ワンダーキット ハイパワーサイレン2 ユニット 1本
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。【種類】その他【外形寸法(mm)】Φ33×H33(突起物含まず)【電源電圧(V)】DC12(DC1.5〜14可)【動作電流(mA)】約110(DC12V時)【音声出力】約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します

フォルダー 制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > 工作キット

31. 小型超音波洗浄機 エスエヌディ

販売価格(税別) ¥32,900
1営業日後以内
エスエヌディ 小型超音波洗浄機 1台

【特長】使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機【発振周波数(kHz)】44【槽容量(L)】0.6【付属品】脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、フタ(PS樹脂)【材質(本体)】ABS樹脂【本体質量(kg)】1【電源(AC V)】100(50/60Hz)【材質(洗浄槽)】SUS304【タイマー設定】最大30分(1分刻みで設定)【ヒーター容量(W)】70【高周波出力(W)】35【安全機能】過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止【槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】149×82×65【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】198×155×127

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 器具洗浄・超音波洗浄器 > 洗浄器

32. ITF-202B オペアンプ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥249,000
出荷目安:46日
岩崎通信機(IWATSU) ITF-202B オペアンプ 1式

【特長】ITF-202Bは、演算増幅器を利用して各種のアナログ回路を設計しその機能、使い方、性能測定の基本等を学習することができます。基本実習から実用回路、応用的な回路までを、容易に行うことができます。【用途】反転増幅回路、非反転増幅回路、差動増幅回路の実習、電圧加算回路の実習 ローパスフィルタ、ハイパスフィルタの実習 低周波発振、高周波発振の実習 微分回路・積分回路の実習【質量(kg)】約2.5【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】250×350×83(突起物含まず)

フォルダー 測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

33. ハンディーストロボセットB ナリカ

販売価格(税別) ¥53,600
4営業日後以内
ナリカ ハンディーストロボセットB 1セット

【特長】コンパクトで手軽に使えるストロボ装置 LEDストロボアダプタとハンディー低周波発振器のセット。 広角高出力LED3個搭載により、セットAよりもさらに広範囲で明るいフラッシュを実現。【セット内容】ハンディ-低周波発振器CR-T、LEDストロボアダプタ(※広角高出力LED3個搭載)、モノラルケ-ブル

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 >

34. 電子回路シミュレータPSpice 入門編 CQ出版

販売価格(税別) ¥1,800
9営業日後以内
CQ出版 電子回路シミュレータPSpice 入門編 1冊

【特長】定番の電子回路シミュレータPSpiceのインストール方法とその操作法を詳しく解説。シンプルな回路を事例に、試しながら使い方の要点を効率良くマスターできる。付属CD‐ROMには、評価版シミュレータOrCAD Family Release9.2 Lite Editionを収録。プロローグ 電子回路シミュレータSPICE事始め―回路の動作検証/定数設計/特性改善に活用できる第1部 PSpiceのインストール&操作マニュアル―周波数特性解析や波形解析などの基本テクニックからパラメトリック解析まで(シミュレータをインストールする―ツールの概要とセットアップの方法:シミュレーション回路を描く―PSpiceの起動と基本操作:ゲインや位相の周波数特性を調べる「AC解析」―ネットワーク・アナライザのように:電圧や電流の波形を調べる「過渡解析」―信号の時間変化をオシロスコープのように表示する ほか)第2部 PSpiceを使いこなそう!―実際の回路を動かしながら解析機能を100%活かす方法をマスタする(1石トランジスタ回路のシミュレーション―シンプルな回路を例に上手いシミュレーションのやり方をマスタする:抵抗、コンデンサ、コイルのシミュレーション―電子回路の基本部品を動かしながらPSpiceのしくみを見る:1石〜4石トランジスタ回路のシミュレーション―エミッタ共通回路からIC回路の定石差動増幅回路まで:発振回路と変動回路のシミュレーション―ウィーン・ブリッジ型発振回路とAM変調回路を動かしてみよう!)【ジャンル】工学/工業【分類】電子通信【判型】A5【ページ数】263【著者名】棚木義則【初版年月】2003/11

フォルダー オフィスサプライ > 事務用品 > 書籍 > 専門書 > 電気・電子・通信

35. クントの実験器 ナリカ

販売価格(税別) ¥125,000
4営業日後以内
ナリカ クントの実験器 1個

【特長】気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。 大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。 周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。 観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。【付属品】低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球【種別】KA-S【材質】アクリル透明【寸法(mm)】1130×130×130(全体)【寸法(Φ×mm)】80×1000(観察部)【スピーカー】固定式

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 >

36. 縦波の定常波実験器 ナリカ

販売価格(税別) ¥105,000
4営業日後以内
ナリカ 縦波の定常波実験器 1個

【特長】岸澤眞一先生、石井登志夫先生ご指導 自立する大型の押しばねを垂直に固定し、バイブレーターを使って振動を与えます。特定の周波数になると共振現象から定常波を確認することができます。上部を固定すると固定端反射の定常波が観察でき、固定をしない状態では自由端反射の定常波を観察できます。【セット内容】低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、バイブレーター(励振器)FB-8N、大型押しばね(固定台付き)、リード線

フォルダー オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 > その他学童用実験器具・実験用品

37. 【レンタル】超音波洗浄器 レンタル アズワン

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】超音波洗浄器 レンタル 1台

【特長】オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。【付属品】洗浄カゴ×1個、フタ×1個【電源】AC100V 50/60Hz【電源コード(m)】1.8(3Pプラグ)【周波数】28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔)【ヒーター容量(W)】100【発振回路】他励発振方式

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 理化学機器レンタル > レンタル品

38. 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D アズワン

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内 から 出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D 1台

【特長】筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。【付属品】レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)【材質】本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)【質量(kg)】約9【出力(W)】130【外形寸法(mm)】380×247×340【電源(V)】AC100 50/60kHz【槽内寸法(mm)】303×152×150【周波数(kHz)】23/43切替【電源コード(m)】2(3Pプラグ)【機能】発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段【排水】手動排水バルブ式【発振周波数(kHz)】23/43【付加機能】ヒーター機能(設定範囲:常温〜60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜60分/1分単位)【ヒーター容量(W)】100【プログラム機能】発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム【安全機能】過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止【槽容量(L)】約5.9【発振回路】他励発振方式PLL自動追尾【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 理化学機器レンタル > レンタル品

39. 大型超音波洗浄機 エスエヌディ

販売価格(税別) ¥599,000 〜
出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エスエヌディ 大型超音波洗浄機 1台

【特長】5段階の出力調整により洗浄物に合わせた洗浄が可能です。【発振周波数(kHz)】38【材質】(槽・スノコ・カゴ)ステンレス(SUS304)【材質(本体)】ステンレス(SUS430)【安全装置】温度過昇防止、過電流保護、漏電遮断器【機能】(ディガス)間欠動作3回〜洗浄15分間・繰り返し【排水】手動排水バルブ式【タイマー】1分〜99分(1分単位)【発振回路】自励発振方式【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 器具洗浄・超音波洗浄器 > 洗浄器

40. 卓上超音波洗浄機 (長尺型) アズワン

販売価格(税別) ¥197,900 〜
1営業日後以内 から 6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 卓上超音波洗浄機 (長尺型) 1台

【特長】長物ガラス器具や長物金属製品が洗浄可能。 マイコン制御により、設定した時間・温度は電源をOFFにしても記憶されます。【発振周波数(kHz)】38【材質】(本体・槽・スノコ)ステンレス/SUS304、(上フタ)ステンレス/SUS430【温度範囲(℃)】常温〜50(1℃単位)【安全装置】空焚き/過電流保護、温度過昇防止【電源コード(m)】約1.8(着脱式)【電源(AC100V)】50/60Hz【排水】手動排水バルブ式【タイマー】1分〜60分(1分単位)【プラグ形状】3Pタイプ(変換アダプター付属)【発振回路】自励発振方式【発振子】BLT

フォルダー 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 器具洗浄・超音波洗浄器 > 洗浄器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ

   低周波発振器特集

おすすめ特集