20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
男前モノタロウ 高耐熱モリドライコート乾性被膜潤滑塗料スプレー(ドライタイプ) 1本(330mL)
レビュー:(24)

【特長】セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した乾性被膜の潤滑塗料スプレーです。 -180〜450℃の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。 スプレータイプで使用が簡単です。【用途】ボルト・ナット等のがじり防止や焼付防止に、大型歯車等の初期なじみに、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動面や超重量の摺動部で使用可能です。 【色】灰黒色 【使用温度範囲(℃)】-180〜450(不活性雰囲気中は650) 【硬化条件】常温で硬化(指触乾燥:05〜06分) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【成分】二硫化モリブデン、グラファイト、酸化亜鉛、酢酸ブチル、ノナン(イソノナン,n-ノナン)、イソパラフィン、ブタノール、プロパン、ブタン 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
54981543 - 1本(330mL) ¥1,990 0営業日後以内

2. 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390
男前モノタロウ 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 1本(420mL)
レビュー:(14)

【特長】リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストスプレーです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 【成分】鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 【色】黒 【使用温度範囲(℃)】350以下 【基油】鉱油 【固体潤滑剤他】二硫化モリブデン、グラファイト 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
54981552 - 1本(420mL) ¥1,390 0営業日後以内

3. 強力潤滑 防錆潤滑剤 潤滑の匠 モノタロウ

販売価格(税別) ¥399
モノタロウ 強力潤滑 防錆潤滑剤 潤滑の匠 1本(420mL)
レビュー:(113)

【特長】浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 【付属品】プラスチックのノズル(約10cm) 【成分】石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、噴射剤(LPG) 【タイプ】低臭 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】168mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08742562 - 1本(420mL) ¥399 0営業日後以内

4. モリドライスプレー5510 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) モリドライスプレー5510 1本(330mL)

【特長】セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50〜+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。【用途】大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に 【使用温度範囲(℃)】-50〜400 【トラスコ品番】121-8298 【色】灰黒色 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02337982 121664 1本(330mL) ¥2,490 0営業日後以内

5. D-321R(乾性被膜潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング D-321R(乾性被膜潤滑剤) 1本(223mL)ほか
レビュー:(11)

【特長】常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。【用途】冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 【色】灰黒色 【使用温度範囲(℃)】-180〜450(不活性雰囲気中 650) 【主成分】無機系バインダー、MoS2、グラファイト、ミネラルスピリット、酢酸ブチル 【硬化条件】常温硬化型 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 摘要 危険物の性質 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
02338856 - 1本(223mL) スプレー 非水溶性   ¥2,790 0営業日後以内
02444757 - 1本(1L) 非水溶性   ¥14,900 0営業日後以内
02444775 - 1セット(223mL×12本)     223mL ¥23,526 取扱終了

6. シリコーングリース エーゼット

販売価格(税別) ¥749 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼット シリコーングリース 1本(50g)ほか
レビュー:(27)

【特長】白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。【用途】金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 【使用温度範囲】-30℃〜+200℃ 【商品タイプ】シリコングリース

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

7. モリブデングリーススプレー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥449
男前モノタロウ モリブデングリーススプレー 1本(420mL)
レビュー:(1)

【特長】二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。【用途】自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 【成分】鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 【色】灰黒色 【使用温度範囲(℃)】-15〜120 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の含有量】160mL 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

8. クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか
レビュー:(246)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【容器】スプレー缶 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

9. モリブデングリース 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
呉工業(クレ) モリブデングリース 1本(430mL)
レビュー:(24)

【特長】耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。【用途】チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 【容器】スプレー缶 【使用温度範囲(℃)】-20〜180 【トラスコ品番】171-8088 【色】黒 【主成分】グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

10. 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥1,390
東レ・ダウコーニング 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 1本(300mL)
レビュー:(11)

【特長】トルク管理、ネジ用焼付防止。【用途】タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。 【混和ちょう度】295 【色】褐色 【タイプ】スプレー 【使用温度範囲(℃)】-40〜650 【主成分】鉱油、金属粉末 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

11. ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネ RP-L 1本(420mL)
レビュー:(32)

【特長】無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。【用途】ボルト・ナットの緩めに 【容量(mL)】420 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

12. スミコーTFP スプレー 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミコーTFP スプレー 1本(330mL)
レビュー:(3)

【特長】浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。【用途】機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 【使用温度範囲(℃)】-20〜45 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

13. LSベルハンマー スプレー スズキ機工

販売価格(税別) ¥3,490
スズキ機工 LSベルハンマー スプレー 1本(420mL)
レビュー:(96)

【特長】LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。【用途】機械部品などの潤滑及び防錆 【成分】鉱油、防錆剤、減摩剤 【トラスコ品番】820-2293 【種類】油性 【使用温度範囲(℃)】-15〜196 【配合】原液170mL+LPG(高圧ガス) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の含有量】170mL

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

14. カッティングペースト マーベル

販売価格(税別) ¥649
0営業日後以内
マーベル カッティングペースト 1本(100g)
レビュー:(2)

【特長】少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。【用途】ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

15. スミモールドガードスプレー 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミモールドガードスプレー 1本(420mL)
レビュー:(2)

【特長】わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃〜100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。【用途】射出成形機の金型防錆に 【使用温度範囲(℃)】-20℃〜100℃ 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

16. スーパー5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ) スーパー5-56 1本(70mL)ほか
レビュー:(32)

【特長】フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。【用途】ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 【使用温度範囲(℃)】-20〜150 【容器】スプレー缶 【主成分】鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

17. 防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか
レビュー:(589)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑 【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、液化石油ガス 【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

18. リチウムグリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リチウムグリーススプレー 1本(420mL)ほか
レビュー:(266)

【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリッツ、液化石油ガス 【色】黄淡色 【使用温度範囲(℃)】-20〜120 【危険等級】III 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

19. 5-56DX 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) 5-56DX 1本(70mL)ほか
レビュー:(30)

【特長】新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。【用途】ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

20. モリブデンコート5555 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) モリブデンコート5555 1本(330mL)
レビュー:(6)

【特長】耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。【用途】機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に 【トラスコ品番】384-9864 【色】灰黒色 【使用温度範囲(℃)】450以下 【主成分】二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む) 【指触乾燥時間(分)】5〜6 【硬化条件】常温乾燥 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

戻る ページ: 1 次へ