78件中 1件〜40件

並び替え:

1. 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ポリカーム

販売価格(税別) ¥5,790 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 1本(300mL)ほか

【特長】軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。【用途】電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用【色】ウォームグレーメタリック【特性】導電【耐熱温度(℃)】100【主な用途】布、紙、木【指触乾燥時間(分)】約15(25℃)【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚)【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773587 PCS-1201S 1本(300mL) ¥5,790 2営業日後以内
56773605 PCS-1201S 1箱(300mL×12本) ¥65,900 2営業日後以内

2. 導電塗料タッチアップペン ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料タッチアップペン 1本(15mL)ほか
レビュー:(15)

【特長】PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)【色】灰茶色【特性】耐熱、導電【耐熱温度(℃)】130【主な用途】ガラス【表面抵抗】2.0×10-1/□(50μm厚)【指触乾燥時間(分)】約10(25℃)【硬化時間(時間)】約12

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773675 PTP-G1501-15mL 1本(15mL) ¥1,690 0営業日後以内
56773693 PTP-G1501-15mL 1箱(15mL×10本) ¥15,900 2営業日後以内
56773718 PTP-G1501-40mL 1本(40mL) ¥3,390 0営業日後以内
56773736 PTP-G1501-40mL 1袋(40mL×5本) ¥15,900 2営業日後以内

3. 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥5,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。【用途】電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用【色】ウォームグレーメタリック【特性】導電【耐熱温度(℃)】100【主な用途】布、紙、木【指触乾燥時間(分)】約15(25℃)【ノズル長(cm)】15(付属)【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚)【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773623 PCS-1201S+N 1本(300mL) ¥5,890 2営業日後以内
56773666 PCS-1201S+N 1箱(300mL×12本) ¥66,900 2営業日後以内

4. 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 ニッケル 1本(300mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。【色】グレー【特性】導電【適合】(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等【耐熱温度(℃)】90【主な用途】プラスチック【指触乾燥時間(分)】約10(25℃)【表面抵抗率(Ω/sq)】約1.0(30μm厚)【硬化時間(時間)】約5〜6(25℃)【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773413 PCS-104nNi 1本(300mL) ¥3,890 0営業日後以内
56773438 PCS-104nNi 1箱(300mL×12本) ¥43,900 2営業日後以内

5. スポットジンク イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スポットジンク 1本(300g)
レビュー:(3)

【特長】亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。【塗布面積(m2/缶)】2.5【塩水噴霧】500時間以上【屋外放置】2年以上【乾燥塗膜中の金属粉】85%以上【主な用途】鋼、鉄【水道水浸漬】1年以上【膜厚(μm)】20〜30【密着性碁盤目試験】100/100【指触乾燥時間(分)】約10【硬化時間(時間)】8【危険等級】V【使用場所】屋外用【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】111g【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク
注文コード 品番 内容量 成分特性 販売価格 出荷目安 数量
09962617 000488 1本(300g) 灰色エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME導電、防錆 ¥1,290 0営業日後以内

6. ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

販売価格(税別)   ¥7,032 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト 常温乾燥タイプ 1個(20g)
レビュー:(4)

【特長】室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。【主成分】アクリル樹脂・Ag【保管温度(℃)】室温【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

7. 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥24,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 1缶(1kg)ほか

【特長】PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)【色】灰茶色【特性】耐熱、導電【耐熱温度(℃)】130【主な用途】ガラス、プラスチック【表面抵抗】2.0×10-1/□(50μm厚)【指触乾燥時間(分)】約15(25℃)【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱

8. 導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 銀銅 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。【色】茶褐色【特性】導電【主な用途】プラスチック【耐熱温度(℃)】85【指触乾燥時間(分)】約5〜10(25℃)【表面抵抗率(Ω/sq)】約0.2(30μm厚)【硬化時間(時間)】約3(25℃)【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電

9. 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。【色】茶褐色【特性】導電【主な用途】プラスチック【耐熱温度(℃)】85【指触乾燥時間(分)】約5〜10(25℃)【ノズル長(cm)】15(付属)【表面抵抗率(Ω/sq)】約0.2(30μm厚)【硬化時間(時間)】約3(25℃)【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電

10. 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。【色】グレー【特性】導電【耐熱温度(℃)】90【主な用途】プラスチック【指触乾燥時間(分)】約10(25℃)【ノズル長(cm)】15(付属)【表面抵抗率(Ω/sq)】約1.0(30μm厚)【硬化時間(時間)】約5〜6(25℃)【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電

11. ジンクスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥879 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ジンクスプレー 1本(420mL)
レビュー:(189)

【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。【用途】鉄部の防錆下塗りおよびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)【耐熱温度(℃)】150【指触乾燥時間(分)】約10(冬期:約20)(20℃)【半硬化乾燥時間(分)】約20(冬期:約30)(20℃)【タイプ】ジンクリッチペイント【主な用途】鉄、トタン、亜鉛メッキ【危険物の類別】第四類【危険物の数量】168mL【塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.9【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク

12. 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 楽器用導電塗料タッチアップペン 1本(40mL)ほか

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電

13. 半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル テックスプレー

販売価格(税別) ¥14,900
テックスプレー 半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル 1本(287mL)
レビュー:(4)

【特長】半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4〜6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107〜109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0〜100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。【用途】静電気対策【内容量(mL)】287【表面抵抗(Ω)】107〜109【塗布面積(m2)】約18.6【危険等級】U【原材料】プロパン-2-オール:30〜50%、1-ブタノール:1〜5%、ニトロメタン:0.1〜0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9〜11%、n-ブタン:9〜11%、その他【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気防止剤 > 防止スプレー

14. ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

販売価格(税別) ¥399 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ラッカースプレー 高機能 1本(300mL)
レビュー:(169)

【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング【仕様】薄め液不要【吹付パターン】丸吹き【主な用途】木、鉄、マーキング【表面乾燥時間(min)】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃【危険等級】V【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.6〜0.9【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ラッカースプレー

15. 亜鉛メッキスプレー DENSAN

販売価格(税別) ¥1,290
DENSAN 亜鉛メッキスプレー 1本(300mL)
レビュー:(11)

【特長】亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。【用途】船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に【乾燥時間(分)】20度/指触10〜15、半硬化約60【耐熱温度(℃)】常用/200、最高/300【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】1〜1.3【危険物の性状】非水溶性

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 電設化成品

16. NEWスポットシーラー 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
染めQ(旧テロソン) NEWスポットシーラー 1個(500g)
レビュー:(2)

【特長】スポットシーラーは通電性に富み、防錆力に優れたシーラーで、 塗布後、ただちに溶接できます。 電着交換パーツのスポット溶接には、作業性も良く、大変効果的です。 Newスポットシーラーは沈殿がなく、最後までムダなく使い切ることができます。 また、乾燥後塗装できるのも大きな特長です。【仕様】塗布可能時間:2時間【指触乾燥時間(分)】15(20℃)【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

17. NFT型ワンタッチ分割スリーブコア タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥149 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タカチ電機工業 NFT型ワンタッチ分割スリーブコア 1個

【特長】環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。【材質】PA66/クリーンフェライト【色】ライトグレー

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス用オプション

18. エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:14日
タイムケミカル エポキシ系塗床材 オッシャーコート 1セット

【特長】導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。【用途】導電性下塗り【セット内容】塗料12.5kg、硬化剤2.5kg【タイプ】溶剤型【塗布面積(m2/缶)】80【可使時間(分/25℃)】80【主な用途】床【標準塗布量】0.2kg/m2【混合比】塗料:硬化剤=3:1【塗り重ね可能時間(時間)】2〜3(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

19. シルバージンクスプレー アサヒペン

販売価格(税別) ¥1,390
アサヒペン シルバージンクスプレー 1缶(420mL)
レビュー:(22)

【特長】純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)【用途】亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。【種類】エポキシ系ジンクリッチペイント【乾燥時間(分)】(夏期)10〜30、(冬期)30〜60【主な用途】亜鉛メッキ、鋼、橋梁【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】1.5〜1.9【亜鉛末含有量】10〜20%

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク

20. 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 1本(10g)ほか

【特長】低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。【特性】導電性【色】灰色【電気抵抗値】6×10-3Ω・cm【保存温度(℃)】-10以下【主成分】エポキシ樹脂・Ag【比重】2.1【硬化時間(分)】60(90℃)・30(120℃)【粘度(Pa・s)】30【含有量(wt%)】50(銀)【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 特殊接着剤

21. 接点導電復活剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥3,090 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 接点導電復活剤 1本(180mL)ほか
レビュー:(5)

【特長】特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。【用途】スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど【粘度】550【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

22. 工業用導電塗料  塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥23,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 工業用導電塗料 塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 1缶(1kg)ほか

【特長】柔軟性のある導電皮膜が形成できる導電塗料です。一般プラスチックに加え、 これまで塗装が難しかった軟質塩ビや布、木製品、紙などに導電塗装が可能です。 耐熱温度 100℃【用途】塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用【色】ウォームグレーメタリック【特性】耐熱、導電【耐熱温度(℃)】100【主な用途】布、紙、プラスチック、木【指触乾燥時間(分)】約10(25℃)【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚)【硬化時間(時間)】約12

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電

23. フレキシブル導電接着剤 セメダイン

販売価格(税別) ¥22,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン フレキシブル導電接着剤 1本(10mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。 材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。 室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。 幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。 多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。 極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)【適合】RoHS適合品【タイプ】1液形弾性接着剤【主成分】アクリル変成特殊ポリマー【体積抵抗率(Ωcm)】1.5×10-3【密度(g/cm3)】3.1【指触乾燥時間(分)】5【外観】銀色ペースト【熱伝導率(W/mk)】2.6【粘度(23℃)(Pa・s[P])】350【線膨張係数】190ppm/K【剪断接着強さ(N/mm2)】1【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令】規制対象外【弾性率(MPa)】225

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 特殊接着剤

24. 導電性接着剤 TKペースト CR-3520 化研テック

販売価格(税別) ¥6,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック 導電性接着剤 TKペースト CR-3520 1本(5g×1本)ほか

【特長】高伝熱・高導電性の導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。 高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。 接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。【用途】半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。【特性】導電【色】灰色【保存温度(℃)】冷凍(-10以下)【主成分】エポキシ樹脂・Ag【硬化時間(分)】30(130℃)+60(180℃)【粘度(Pa・s)】20【抵抗値】5×10-5Ω・cm【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 1液タイプ

25. コネクタールーブ 日本バーズ

販売価格(税別) ¥1,690
日本バーズ コネクタールーブ 1本(150mL)
レビュー:(8)

【特長】電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。【用途】自動車用コネクター防錆潤滑剤【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】73mL【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

26. ドータイト 藤倉化成

販売価格(税別) ¥17,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト 1缶(1kg)ほか

【特長】ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。【用途】電磁波シールドとして【使用温度範囲(℃)】-50〜85【構成】一液型【比重】1.8〜2【引火点(℃)】13【鉛筆硬度】7H【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電

27. 非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ポリカーム 非硬化型粘土状導電性パテ 1個(50g)ほか

【特長】油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。【用途】筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に【色】灰茶色【特性】導電【耐熱性】テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)【主な用途】粘土【導電性】0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

28. 導電性接着剤 ムロマックボンド K-72-1LV 室町ケミカル

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
室町ケミカル 導電性接着剤 ムロマックボンド K-72-1LV 1本(15g)

【特長】安定した接着力と抵抗値を備え、電子部品のダイボンディングなどに最適な導電性接着剤です。 外部からの力を緩和しやすい弾力性を持っているため、様々な基材に追随しやすく、異種基材同士の接着にも使用できます。【用途】LED、ICチップのダイボンディング、水晶振動子など【硬度】D75【体積抵抗率(Ωcm)】3.7×10-4【硬化条件】150℃×30分【引張強力(N/mm2)】(接着せん断)17.4【粘度(25℃)(Pa・s[P])】6【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【弾性率(MPa)】3490

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

29. 熱伝導性一液縮合型RTVゴム 信越化学工業

販売価格(税別) ¥23,900
信越化学工業 熱伝導性一液縮合型RTVゴム 1本(250g)

【特長】湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。【色】白【容量(g)】250【質量(g)】250【トラスコ品番】389-2000【タイプ】脱アセトンタイプ【使用温度範囲(℃)】-40〜180【主成分】シリコーン【熱伝導率(W/mk)】2.4【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 電気/電子用 > 導電

30. ドータイト フレキシブル基材用タイプ 藤倉化成

販売価格(税別) ¥23,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト フレキシブル基材用タイプ 1個(1kg)ほか

【希釈剤】Pシンナー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 電気/電子用 > 導電

31. 接点復活剤(スプレータイプ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999
サンワサプライ 接点復活剤(スプレータイプ) 1本(75mL)
レビュー:(3)

【特長】ジャックやプラグの接触不良を防止し、導電性を高めます。【仕様】エアゾル式スプレー【付属品】ノズル×1【寸法(mm)】W156×直径35

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

32. 180ml 接点導電復活剤 エスコ

販売価格(税別) ¥3,850
3営業日後以内
エスコ 180ml 接点導電復活剤 1個

【特長】導電性を回復させると同時に沿面リークを防止します。【用途】ICソケット、IC素子、スライドスイッチコネクター、プリント基板などに【エスコ品番】EA920SA-2【タイプ】ノンフロンタイプ【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】15ml

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 帯電防止/接点復活 > 接点復活スプレー

33. 導電用シリコーンオイルコンパウンド KS-660 信越化学工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 導電用シリコーンオイルコンパウンド KS-660 1缶(1kg)ほか

【特長】シリコーンオイルを基油にカーボンを配合したオイルコンバウンドで導電性・耐熱性・熱酸化安定性に優れています。【仕様】(体積抵抗率)0.83TΩ・m、(アルミ板/銅板腐食性)室温×24h:合格【タイプ】導電シール用【使用温度範囲(℃)】-50〜200【ちょう度】(25度/混和)247【比重】(25度)1.04【滴点(℃)】200以上【揮発分】(200度/24h)0.2%【外観】黒色グリース状【熱伝導率(W/mk)】0.38【低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)】100以下【離油度(%)】(200度×24h)8.0【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルコンパウンド > 導電用

34. 導電用シリコーンオイルコンパウンド KS-660B 信越化学工業

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 導電用シリコーンオイルコンパウンド KS-660B 1缶(1kg)ほか

【特長】シリコーンオイルを基油にカーボンを配合したオイルコンバウンドで導電性・耐熱性・熱酸化安定性に優れています。【仕様】(体積抵抗率)11TΩ・m、(アルミ板/銅板腐食性)室温×24h:合格【タイプ】導電潤滑用【使用温度範囲(℃)】-50〜150【ちょう度】(25度/混和)301【比重】(25度)1.00【滴点(℃)】200以上【揮発分】(150度/24h)0.1%【外観】黒色グリース状【熱伝導率(W/mk)】0.38【低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)】100以下【離油度(%)】(150度×24h)3.9【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルコンパウンド > 導電用

35. ドータイト 静電シールド 藤倉化成

販売価格(税別) ¥9,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト 静電シールド 1個(1kg)ほか

【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 電気/電子用 > 導電

36. 異方導電性ペースト(エポキシ系) スリーボンド

販売価格(税別) ¥43,900
出荷目安:22日
スリーボンド 異方導電性ペースト(エポキシ系) 1本(60g)

【用途】各種電子部品の電極・カーボン接点・ヨークとフェライトの導電接着【仕様】導電フィラー:銀系、二液常温硬化無溶剤、鉛筆引っかき値:3H【色】本剤:銀、硬化剤:灰黄【配合】8.40277777777778E-02【主成分】エポキシ系【比重】本剤:3.30、硬化剤:2.68【体積抵抗率(Ωcm)】8.0×10-6【粘度(Pa・s)】本剤:70、硬化剤:120【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【硬化時間】25℃・5日/60℃・24h/80℃・1h

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

37. TKペースト 化研テック

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック TKペースト 1本(15g)ほか

【特長】常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。【色】灰色【使用温度範囲(℃)】〜80【主成分】熱可塑性樹脂・Ag【比重】1.7【保存環境】-10℃以下【導電性】5×10-4Ω・cm【硬化時間(時間)】1(25℃)【粘度(Pa・s)】27【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 特殊接着剤

38. アースフローン水性 東日本塗料

販売価格(税別) ¥65,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東日本塗料 アースフローン水性 1缶(16kg)

【特長】導電性のある塗膜がえられます。水性タイプです。低臭タイプです。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。【塗り面積(m2)】53(2回)【表面抵抗値(Ω)】105〜108【危険等級】V【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【上塗塗装可能時間】(23℃)3〜48時間【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【可使時間(時間)】(23℃)3【危険物の性状】非水溶性【標準使用量(kg/m2/回)】0.15【歩行可能時間】(23℃)3時間以上

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電

39. アースフローンR 東日本塗料

販売価格(税別) ¥25,900 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東日本塗料 アースフローンR 1セット(6kg)ほか

【特長】導線性のある塗膜がえられます。耐摩耗性に優れています。密着性に優れています。旧塗膜の上にも導電性が得られます。【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【上塗塗装可能時間】(23℃)12〜24【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【可使時間(時間)】(23℃)4【危険物の性状】非水溶性【標準使用量(kg/m2/回)】0.15【歩行可能時間】(23℃)12時間以上

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電

40. 導電性パテ アズワン

販売価格(税別) ¥3,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 導電性パテ 1本

【特長】必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 電気/電子用 > 導電

戻る ページ: 1 2 次へ