「南電機」の検索結果

91件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内用。 適合パイプハンガー/P25、P40、P40H 材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
1箱(10組)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
1箱(50個)
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3〜16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
519 税込571
当日出荷

1箱(10組)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
1箱(50個)
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用。
1箱(10組)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)ほか
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋外用。
1箱(10組)ほか
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1個ほか
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
1箱(10個)ほか
4,390 税込4,829
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
質量(g)70 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合フランジ厚(mm)3-16 適合吊りボルトW3/8 材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
2,390 税込2,629
4日以内出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,290 税込1,419
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様センターマーク入り 板厚(mm)1.6 標準長さ(m)4
1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 寸法W(mm)25 仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
1箱(10個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連資料メーカーカタログはこちら(27MByte)
1本
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製 定尺(m)3
1束(10本)
4,390 税込4,829
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップは野縁材と野縁受け材を交差支持する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(50個)
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085 表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき 適合リップみぞ形鋼A(mm)75〜200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45〜75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15〜20
1箱(20個)
2,890 税込3,179
当日出荷

軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
1袋(20個)
1,790 税込1,969
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
1箱(20個)
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38 質量(g)37 適合吊りボルトW3/8 材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
2,090 税込2,299
4日以内出荷

二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製(SUS304)
長穴(mm)6×10
1箱(10個)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂 ホワイト
1袋(20個)
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天チャンネルを接続する金具
適合軽天チャンネル:F38 材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
1,190 税込1,309
4日以内出荷

軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
1袋(10個)ほか
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ 幅(mm)44.4 質量(kg)3.26 全長(m)2.4 板厚(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
2,290 税込2,519
4日以内出荷

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
1本
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
1本
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38 材質電気亜鉛めっき処理
1箱(50個)
2,590 税込2,849
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) 質量(kg)0.09 適合リップみぞ形鋼A(mm)75〜200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45〜75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15〜20
1箱(20個)
4,990 税込5,489
4日以内出荷

UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質SUS304
1箱(20個)ほか
6,990 税込7,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製(SUS304)
1箱(20個)ほか
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング