20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ポリカーム 非硬化型粘土状導電性パテ 1個(50g)ほか

【特長】油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。【用途】筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に【色】灰茶色【特性】導電【耐熱性】テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)【主な用途】粘土【導電性】0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773998 CPT-1211ND-50 1個(50g) ¥3,290 0営業日後以内
56774016 CPT-1211ND-50×3 1袋(50g×3個) ¥9,790 2営業日後以内
56774034 CPT-1211ND-1000 1缶(1kg) ¥55,900 2営業日後以内

2. 導電塗料タッチアップペン ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料タッチアップペン 1本(15mL)ほか
レビュー:(19)

【特長】PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)【色】灰茶色【特性】耐熱、導電【耐熱温度(℃)】130【主な用途】ガラス【表面抵抗】2.0×10-1/□(50μm厚)【指触乾燥時間(分)】約10(25℃)【硬化時間(時間)】約12

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773675 PTP-G1501-15mL 1本(15mL) ¥1,690 2営業日後以内
56773693 PTP-G1501-15mL 1箱(15mL×10本) ¥15,900 2営業日後以内
56773718 PTP-G1501-40mL 1本(40mL) ¥3,390 0営業日後以内
56773736 PTP-G1501-40mL 1袋(40mL×5本) ¥15,900 2営業日後以内

3. 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥24,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 1缶(1kg)ほか

【特長】PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)【色】灰茶色【特性】耐熱、導電【耐熱温度(℃)】130【主な用途】ガラス、プラスチック【表面抵抗】2.0×10-1/□(50μm厚)【指触乾燥時間(分)】約15(25℃)【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56774052 Polycalm-G1501(1kg) 1缶(1kg) ¥24,900 2営業日後以内
56774086 Polycalm-G1501(4kg) 1缶(4kg) ¥94,900 3営業日後以内

4. 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 ニッケル 1本(300mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。【色】グレー【特性】導電【適合】(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等【耐熱温度(℃)】90【主な用途】プラスチック【指触乾燥時間(分)】約10(25℃)【表面抵抗率(Ω/sq)】約1.0(30μm厚)【硬化時間(時間)】約5〜6(25℃)【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773413 PCS-104nNi 1本(300mL) ¥3,890 0営業日後以内
56773438 PCS-104nNi 1箱(300mL×12本) ¥45,900 2営業日後以内

5. 導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム

販売価格(税別) ¥4,490 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 銀銅 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。【色】茶褐色【特性】導電【主な用途】プラスチック【耐熱温度(℃)】85【指触乾燥時間(分)】約5〜10(25℃)【表面抵抗率(Ω/sq)】約0.2(30μm厚)【硬化時間(時間)】約3(25℃)【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773492 PCS-107AgCu 1本(300mL) ¥4,490 2営業日後以内
56773526 PCS-107AgCu 1箱(300mL×12本) ¥49,900 2営業日後以内

6. ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

販売価格(税別) ¥8,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト 常温乾燥タイプ 1個(20g)
レビュー:(4)

【特長】室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。【主成分】アクリル樹脂・Ag【保管温度(℃)】室温【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

7. 工業用導電塗料  塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥23,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 工業用導電塗料 塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 1缶(1kg)ほか

【特長】柔軟性のある導電皮膜が形成できる導電塗料です。一般プラスチックに加え、 これまで塗装が難しかった軟質塩ビや布、木製品、紙などに導電塗装が可能です。 耐熱温度 100℃【用途】塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用【色】ウォームグレーメタリック【特性】耐熱、導電【耐熱温度(℃)】100【主な用途】布、紙、プラスチック、木【指触乾燥時間(分)】約10(25℃)【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚)【硬化時間(時間)】約12

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料

8. 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥4,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。【色】茶褐色【特性】導電【主な用途】プラスチック【耐熱温度(℃)】85【指触乾燥時間(分)】約5〜10(25℃)【ノズル長(cm)】15(付属)【表面抵抗率(Ω/sq)】約0.2(30μm厚)【硬化時間(時間)】約3(25℃)【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料

9. 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 楽器用導電塗料タッチアップペン 1本(40mL)ほか

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料

10. スポットジンク イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スポットジンク 1本(300g)
レビュー:(3)

【特長】亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。【塗布面積(m2/缶)】2.5【塩水噴霧】500時間以上【屋外放置】2年以上【乾燥塗膜中の金属粉】85%以上【主な用途】鋼、鉄【水道水浸漬】1年以上【膜厚(μm)】20〜30【密着性碁盤目試験】100/100【指触乾燥時間(分)】約10【硬化時間(時間)】8【危険等級】V【使用場所】屋外用【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】111g【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク

11. 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ポリカーム

販売価格(税別) ¥5,790 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 1本(300mL)ほか

【特長】軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。【用途】電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用【色】ウォームグレーメタリック【特性】導電【耐熱温度(℃)】100【主な用途】布、紙、木【指触乾燥時間(分)】約15(25℃)【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚)【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料

12. 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。【色】グレー【特性】導電【耐熱温度(℃)】90【主な用途】プラスチック【指触乾燥時間(分)】約10(25℃)【ノズル長(cm)】15(付属)【表面抵抗率(Ω/sq)】約1.0(30μm厚)【硬化時間(時間)】約5〜6(25℃)【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料

13. 電極帯用接着剤  F03-□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169
0営業日後以内
オムロン(omron) 電極帯用接着剤 F03-□ 1個
レビュー:(1)

【特長】1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。【質量(g)】約5

測定・測量用品 > 測定用品 > 圧力・流量測定 > 液面計/レベル計 > 電極保持器・電極

14. 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

販売価格(税別) ¥939
日東化成工業 耐火パテ(プラシール) 1個(0.4kg)
レビュー:(7)

【特長】比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調【用途】国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)【色】ライトグレー【比重】0.9

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電設用補修材

15. TKペースト 化研テック

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック TKペースト 1本(15g)ほか

【特長】常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。【色】灰色【使用温度範囲(℃)】〜80【主成分】熱可塑性樹脂・Ag【比重】1.7【保存環境】-10℃以下【導電性】5×10-4Ω・cm【硬化時間(時間)】1(25℃)【粘度(Pa・s)】27【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 特殊接着剤

16. ジンクスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥879 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ジンクスプレー 1本(420mL)
レビュー:(217)

【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。【用途】鉄部の防錆下塗りおよびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)【耐熱温度(℃)】150【指触乾燥時間(分)】約10(冬期:約20)(20℃)【半硬化乾燥時間(分)】約20(冬期:約30)(20℃)【タイプ】ジンクリッチペイント【主な用途】鉄、トタン、亜鉛メッキ【危険物の類別】第四類【危険物の数量】168mL【塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.9【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > ジンク

17. シリコーングリス キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥349
キタコ(K-CON) シリコーングリス 1本(5g)
レビュー:(22)

【特長】シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。【用途】ゴムシール、バッテリーターミナル等【成分】シリコーンオイル・リチウム石けん【温度範囲(℃)】-50〜180【液色】透明

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > バイクグリース

18. 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥5,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。【用途】電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用【色】ウォームグレーメタリック【特性】導電【耐熱温度(℃)】100【主な用途】布、紙、木【指触乾燥時間(分)】約15(25℃)【ノズル長(cm)】15(付属)【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚)【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 導電塗料

19. エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

販売価格(税別)   ¥26,175 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
タイムケミカル エポキシ系塗床材 オッシャーコート 1セット

【特長】導電用、着色可能。物理的強度に優れている。【用途】導電性上塗り【成分】導電性上塗り【特性】導電【仕様】(標準塗膜厚)0..8mm【セット内容】塗料12.5kg、硬化剤2.5kg【タイプ】無溶剤型【塗布面積(m2/缶)】15【可使時間(分/25℃)】30【主な用途】床【標準塗布量】1.0kg/m2【混合比】塗料:硬化剤=5:1【塗り重ね可能時間(時間)】5(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート

20. エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:14日
タイムケミカル エポキシ系塗床材 オッシャーコート 1セット

【特長】導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。【用途】導電性下塗り【セット内容】塗料12.5kg、硬化剤2.5kg【タイプ】溶剤型【塗布面積(m2/缶)】80【可使時間(分/25℃)】80【主な用途】床【標準塗布量】0.2kg/m2【混合比】塗料:硬化剤=3:1【塗り重ね可能時間(時間)】2〜3(25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

戻る ページ: 1 次へ