電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。
セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。
トラスコ品番665-7889
セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本
材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR
長さ(mm)149
幅(mm)23
高さ(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2890
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
長さ(mm)31.5
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.8
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
分解能(μm)2.5
最大ストローク(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途液剤充填用
トラスコ品番665-7891
セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3659
セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
全長(mm)49
色半透明
容量(mL)1
管径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に
付属品充電池1本
材質外装:樹脂、ノズル:POM
電圧(V)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
減速方法不思議
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。
セット内容充電池1本
質量(g)75
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
ねじリード(mm)0.4
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。
トラスコ品番855-2892
セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)
材質(本体)樹脂
質量(g)104
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2
精度(%)±1.0
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)31.6
種類ステッピングモーター
電源二相
アズワン品番1-7963-01
寸法(mm)188×169×75
仕様本体
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。
トラスコ品番704-9886
セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本
材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)
長さ(mm)245.5
幅(mm)55
高さ(mm)38
電源(V)1.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
関連キーワード