カテゴリ

  • 安全標識(31)
  • テープ(11)
  • 安全用品(3)
  • 塗料(1)

「エルティーアイ"」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シールエルティーアイ(6件のレビュー)
479税込527
1袋(36個)ほか
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」エルティーアイ(5件のレビュー)
899税込989
1セットほか
当日出荷
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字 エルティーアイ蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字エルティーアイ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式ビス止めホワイト
中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ エルティーアイ中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプエルティーアイ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品エルティーアイ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品エルティーアイ
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
蓄光ドアノブ表示 エルティーアイ蓄光ドアノブ表示エルティーアイ
1,298税込1,428
1シート
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ) エルティーアイ高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ)エルティーアイ(1件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
取付方式ステッカー材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤寸法(mm)50×50
高輝度蓄光ステッカー 矢印 エルティーアイ高輝度蓄光ステッカー 矢印エルティーアイ
3,298税込3,628
1シート
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンサイズ(mm)矢印 100×100RoHS指令(10物質対応)対応
天井用アルミL字プレート 縦360×横130mm+40mm 120×360mm 標識用 エルティーアイ天井用アルミL字プレート 縦360×横130mm+40mm 120×360mm 標識用エルティーアイ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
天井用 アルミ L字プレート「TAPシリーズ」天井に直接標識が貼れない場合プレートをご使用下さい。プレートはアルミ製です。蓄光標識は別売です。
材質アルミ厚さ(mm)1ホワイト焼付塗装取付方式ビス止め穴径(Φmm)【角ビス】5(×2ヶ所)寸法(縦×横)(mm)360×130+40(120×360mm標識用)アズワン品番64-9310-65
高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級 エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級エルティーアイ
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から3日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vegaエルティーアイ
1,998税込2,198
1個(20g)
当日出荷
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダードエルティーアイ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7
高輝度蓄光シート A4サイズ エルティーアイ高輝度蓄光シート A4サイズエルティーアイ
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から4日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。幅(mm)210長さ(cm)29.7材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用エルティーアイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(14本)
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内外の安全対策に。厚さ(mm)0.21材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤
蓄光式誘導標識用プレート 壁面用 エルティーアイ蓄光式誘導標識用プレート 壁面用エルティーアイ
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から13日以内出荷
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品エルティーアイ
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤取付方式ステッカー発光色グリーン縦(mm)200横(mm)200認定番号消防用設備認定品 :HP-042号RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識エルティーアイ
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.75(±0.1)区分(標識区分)A級
高輝度蓄光テープ ある・ふら エルティーアイ高輝度蓄光テープ ある・ふらエルティーアイ(2件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.12材質PETフィルム、粘着剤
矢印ステッカー用保護フィルム 矢印 エルティーアイ矢印ステッカー用保護フィルム 矢印エルティーアイ
1,598税込1,758
1セット(6枚)
当日出荷
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12寸法(mm)120×120RoHS指令(10物質対応)対応
誘導ライン用蓄光テープ エルティーアイ誘導ライン用蓄光テープエルティーアイ
5,898税込6,488
1セット(10枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×300取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーン入数1セット(10枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
消火器具標識 本体用 蓄光ステッカー エルティーアイ消火器具標識 本体用 蓄光ステッカーエルティーアイ
3,898税込4,288
1セット(10枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。消火器本体に貼り付けると停電時でも目印になります。
用途消火器本体の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンサイズ(mm)20×200RoHS指令(10物質対応)対応
誘導ライン用保護フィルム エルティーアイ誘導ライン用保護フィルムエルティーアイ
3,898税込4,288
1セット(10枚)
当日出荷
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途避難誘導ライン蓄光テープAF530にぴったりサイズ材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12寸法(mm)75×330RoHS指令(10物質対応)対応
消火器具 蓄光標識 エルティーアイ消火器具 蓄光標識エルティーアイ
3,498税込3,848
1セット(3枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。ステッカータイプのため、消火器スタンドや壁、ボックスに直接貼り付けることが可能です。
用途消火器の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンサイズ(mm)240×80RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ エルティーアイ高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプエルティーアイ
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
蓄光式誘導標識の上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式テープ/シール材質PETフィルム、粘着剤厚さ(mm)0.12
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズエルティーアイ
5,798税込6,378
1巻ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 エルティーアイ超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」エルティーアイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
「反射」と「蓄光」のダブル機能。蓄光の機能で日没後の視認効果アップ。暗闇で光る「蓄光」機能は歩行者への注意喚起に有効です。光を跳ね返す「反射」機能は自動車や自転車への注意喚起に有効です。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9098)に対応。丸型形状の「スタンダード」、耐荷重アップのPCカバー付き「ハイグレード」、ソーラー充電LED付き「ウルトラグレード」(蓄光・反射・LEDのトリプル機能)、3つのグレードからお選び頂けます。「ウルトラグレード」は昼間に太陽電池で充電し、夜間は自動的にLEDが点滅します。LED発光色、ブルーとグリーンの2タイプございます。施行には接着剤を使用してください。
用途駐車場のライン、車輪止め、自宅の外溝、暗い外壁面、階段、庭園など屋外の様々な場所に。
高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」エルティーアイ
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷から9日以内出荷
「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分)材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品プレミアム エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品プレミアムエルティーアイ
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ、最高スペック品。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に輝度100mcd/m2を超える超高性能製品です。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-048号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。表示内容避難口用取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2
蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
蓄光式誘導標識の上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内の消防設備、屋内外の安全対策に。取付方式テープ/シール材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.21
オーバーコートフィルム SOCシリーズ エルティーアイオーバーコートフィルム SOCシリーズエルティーアイ
9,598税込10,558
1巻
7日以内出荷
屋内外対応 滑り止めガラスビーズ付 床面保護フィルムSOCシリーズ「滑らず安全」な床面保護フィルムが登場。テープや標識の損傷を完全防備。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。耐候性に優れている為、屋外環境でもご使用頂けます。
材質ガラスビーズ・アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・アクリル系粘着剤透明テープ幅(mm)50(25用)テープ長さ(m)10.2厚さ(μm)約210主な用途保護用アズワン品番64-9310-21特性摩耗性/耐候性/屋外使用可
中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品エルティーアイ
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.25縦(mm)200横(mm)200
非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ エルティーアイ非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプエルティーアイ
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準S50級を取得しています。安全標識板JIS規格Z9107の高輝度基準をクリアした蓄光標識です。白色蛍光灯200ルクス20分間照射で約12時間視認可能です。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に300mcd/m2を超える超高性能製品です。
用途高輝度蓄光式誘導標識の設置が必要な箇所に。誘導灯の代替品として(所轄消防署にご確認ください)。停電時の避難誘導に。日常の安全対策に。小規模店舗や商業施設での実績多数。材質素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤、厚さ:約2mm厚さ(mm)2取付ステッカー
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字 エルティーアイ蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字エルティーアイ
1,798税込1,978
1枚
9日以内出荷
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質塩ビ厚さ(mm)1適合サイズ(mm)【標識】120×120穴数【角ビス】4Φ×2ヶ所縦(mm)130横(mm)122+40
高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ エルティーアイ高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズエルティーアイ
2,898税込3,188
1枚
9日以内出荷
高輝度の誘導標識となります。※高輝度基準品ですが、消防認定品ではありません。
用途誘導標識に材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3
高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズエルティーアイ
38,980税込42,878
1枚
9日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
表示内容矢印なし(避難口用)寸法(縦×横)(mm)120×360材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2認定番号HP-048号アズワン品番64-9310-02