カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
絞り込み

「オークラ RSJ」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630オークラ輸送機
6,498税込7,148
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)630
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)400
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315オークラ輸送機
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボルト付ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
フレーム内幅(mm)315設置方法アジャスト金具(スチール製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250オークラ輸送機
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)250
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500オークラ輸送機
6,398税込7,038
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)500
【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型オークラ輸送機
13,940税込15,334
1台
翌々日出荷
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型オークラ輸送機(3件のレビュー)
4,750税込5,225
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~620適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型オークラ輸送機
19,880税込21,868
1台
3日以内出荷
【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型オークラ輸送機
7,920税込8,712
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型 オークラ輸送機樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型オークラ輸送機
699税込769
1個
当日出荷
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POMローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900オークラ輸送機
7,398税込8,138
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)900
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700オークラ輸送機
6,598税込7,258
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)700
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1台
3日以内出荷
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~490適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
SRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SR型オークラ輸送機
17,250税込18,975
1台
8日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~990機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型オークラ輸送機
15,900税込17,490
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤローラ幅W(mm)90~490機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2使用脚RSS,RSJ,RMS,ZRSSピッチP(mm)20、30、40フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ1000 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ1000 Sオークラ輸送機
13,980税込15,378
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)1000
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
翌々日出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mmシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)スチール使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨)ローラ径(Φmm)42.7×t1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型オークラ輸送機
7,980税込8,778
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~990機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
4,820税込5,302
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~690適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型オークラ輸送機
4,880税込5,368
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~790適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ700 Sオークラ輸送機
26,980税込29,678
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
フレーム内幅(mm)700設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型オークラ輸送機
39,830税込43,813
1台
5日以内出荷
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSSシャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75フレーム(mm)90×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 Sオークラ輸送機
24,980税込27,478
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ800 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ800 Sオークラ輸送機
13,980税込15,378
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)800
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630 Sオークラ輸送機
11,980税込13,178
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
フレーム内幅(mm)630設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ800 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ800 Sオークラ輸送機
26,980税込29,678
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)800
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 Sオークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)315
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 Sオークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250 Sオークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)250
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ315 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ315 Sオークラ輸送機
21,980税込24,178
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)315
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ900 Sオークラ輸送機
13,980税込15,378
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
フレーム内幅(mm)900設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 Sオークラ輸送機
21,980税込24,178
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)250
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ400 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ400 Sオークラ輸送機
24,980税込27,478
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
フレーム内幅(mm)400設置方法アジャスト金具(ステンレス製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ800 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ800オークラ輸送機
6,998税込7,698
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)800
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 Sオークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)400
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型オークラ輸送機
56,070税込61,677
1台
4日以内出荷
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OISシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90ローラー内径(Φmm)57×t1.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型オークラ輸送機
8,990税込9,889
1台
3日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ8パイプサービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型オークラ輸送機
3,490税込3,839
1台
3日以内出荷
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~690機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000仕様【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790ピッチ(mm)50・75・100シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2フレーム(mm)60×30×2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型オークラ輸送機
41,570税込45,727
1台
6日以内出荷
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690シャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応取付脚RSJ,RMSサービス分類オーダー・加工
オークラ テープ特集