カテゴリ
- 事務用品(14)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「カール事務器 CS-108」の検索結果

鉛筆削り ハイストロング
カール事務器¥2,698税込¥2,9681台当日出荷シンプルな機能で仕上りが人気の鉛筆削りです。大容量のくず箱は何度もくずを捨てる手間が省け共有物にも最適です。削る鉛筆の表面に傷がつかないようにゴム製チャックを採用。鉛筆が削りあがると、ハンドルが軽くなるムダ削り防止機能付です。色ブルー電源手動繰り返し・詰め替え対応



手動鉛筆削り器
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
鉛筆削り フタ付
コクヨ(14件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷削りカスが収容できるフタ付き。材質本体:R-ABS、キャップ:PS色色指定不可電源手動外寸法・幅(mm)31外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)17繰り返し・詰め替え対応





手動鉛筆削り器
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥789税込¥8681台当日出荷使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。仕様クランプ付材質ABS樹脂質量(g)190電源手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応![かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38841862-111228-02.jpg)


かるハーフ 手動鉛筆削り
SONIC(ソニック)[文具](18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136質量(g)222電源手動
鉛筆削り器 3way
(21件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応


電動シャープナー
Asmix(アスカ)(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています付属品取扱説明書(保証書つき)仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回材質ABS質量(kg)1.1電源電動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応![ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110083-160615-02.jpg)




ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り
SONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。 新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。 フタを開ける手間なくワンステップで削れます!寸法(mm)40×51×36材質(本体)ABS電源手動繰り返し・詰め替え対応
ステッドラー卵形芯研器
ステッドラー(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N材質PS寸法(mm)40×20×65色ブルー質量(g)4.5電源手動アズワン品番65-0482-99繰り返し・詰め替え対応![鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533662-220609-02.jpg)




鉛筆削り(乾電池式)
PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)材質本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター質量(g)250外形寸法(mm)W57×D125×H82電源電動式(乾電池式)使用の目安刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売)耐久回数刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38841862-111228-02.jpg)


![ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110083-160615-02.jpg)


![鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533662-220609-02.jpg)