「ガイド リンク集」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(旧日立工機)深切り丸のこ
軽量!深切り!新形丸のこ!1クラス上の切断能力! アルミ製ベース(ロングガイド取付可能) 集じん機接続可能 コード出口切替フック付 ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー
ノコ刃直径(mm)165 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])5000 切込深さ(mm)(45°時)0~44(1寸5分) 切込深さ(mm)(90°時)0~66(2寸2分) 電流(A)11 消費電力(W)1050
取扱い終了

HiKOKI(旧日立工機)深切り電子丸のこ
軽量!深切り!新形まるのこ!1クラス上の切断能力! アルミ製ベース(ロングガイド取付可能) 集じん機接続可能 コード出口切替フック付 ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー
ノコ刃直径(mm)165 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4100 切込深さ(mm)(45°時)0~44(1寸5分) 切込深さ(mm)(90°時)0~66(2寸2分) 電流(A)12 消費電力(W)1150
取扱い終了