カテゴリ

  • 接着剤・補修材(93)
    • コーキングガン/ヘラ(80)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
    • コーキングヘラ(1)
  • 電動工具(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「コーキングガン」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーキングガン 回転式 モノタロウ

    コーキングガン 回転式

    モノタロウ(109件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
  • コーキングガン モノタロウ

    コーキングガン

    モノタロウ(103件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    コーキング剤用のカートリッジガンです。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)230全長(mm)315質量(g)370
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(20件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325材質/仕上スチール質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
  • 液だれ防止機能付コーキングガン カクイ

    液だれ防止機能付コーキングガン

    カクイ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
    材質樹脂危険物の類別非危険物
  • コンボイジャスト タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイジャスト

    タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
    仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
  • ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCO

    ハンドル回転式カートリッジガン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
    仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
  • コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付 モノタロウ

    コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質樹脂+A3鋼長さ(mm)(装着部)230全長(mm)355質量(g)260危険物の類別非危険物
  • カートリッジガン 若井産業

    カートリッジガン

    若井産業(5件のレビュー)
    559税込615
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンボイSP26 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイSP26

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途ロータリー式コーキングガン仕様T3システム、X3システム材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂危険物の類別非危険物押出量4mm
  • 18V充電式コーキングガン マキタ

    18V充電式コーキングガン

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
    穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)バッテリー電圧(V)18危険物の類別非危険物押出力(N)5000(最大)押出速度(mm/秒)0~28
  • コンボイスーパー タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイスーパー

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
    仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6942材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂全長(mm)380質量(g)710全高(mm)190製品質量(g)710危険物の類別非危険物
  • コーキングガン アイアイ

    コーキングガン

    アイアイ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式充填剤の施工用具。
    材質スチール危険物の類別非危険物
  • コンボイJエコパック タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJエコパック

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
    用途エコパック用コーキングガン仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
  • PCコーキングガン WAKI(和気産業)

    PCコーキングガン

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
    用途コーキング剤の施工用。材質ナイロン樹脂、鉄寸法(mm)228オレンジ危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらくMB 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらくMB

    山本製作所
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)420質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル標準型
  • ハンドシリンダーガン らくらく550B 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく550B

    山本製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様16mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングガン エアー式 モノタロウ

    コーキングガン エアー式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エアー式のコーキングガンです。
    用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物
  • ソーセージパック用 ソーセージガン550 セメダイン

    ソーセージパック用 ソーセージガン550

    セメダイン(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
    用途0危険物の類別非危険物
  • コンボイVS タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイVS

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
    用途軽量コーキングガン仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552材質(筒/グリップ)金属/金属質量(g)475危険物の類別非危険物
  • コーキングガン Bcross

    コーキングガン

    Bcross
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。
    用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。適合容量(mL)溶剤:330危険物の類別非危険物
  • コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂 タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
    用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
  • モードチェンジコーキングガン WAKI(和気産業)

    モードチェンジコーキングガン

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
    用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55黒/赤危険物の類別非危険物
  • 充電式コーキングガン マキタ

    充電式コーキングガン

    マキタ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
    付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
  • 変成シリコン用コーキングガン WAKI(和気産業)

    変成シリコン用コーキングガン

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
    用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55危険物の類別非危険物
  • DIY用エアーコーキングガン AIRREX(アネスト岩田)

    DIY用エアーコーキングガン

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
    用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,340税込8,074
    1個
    当日出荷
    取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-1A材質樹脂寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
  • コーキングガン セーフラン安全用品

    コーキングガン

    セーフラン安全用品
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量、タフで丈夫なハンドガンです。
    トラスコ品番406-9418タイプハンドガン危険物の類別非危険物
  • コーキングガン WAKI(和気産業)

    コーキングガン

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい
    材質スチール危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 回転式 コーキングガン エスコ

    回転式 コーキングガン

    エスコ
    9,570税込10,527
    1個
    当日出荷
    持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
    適合330mL用エスコ品番EA930BE材質スチール製全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    6,710税込7,381
    1台
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 310mm コーキングガン エスコ

    310mm コーキングガン

    エスコ
    780税込858
    1丁
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 230mm コーキングガン エスコ

    230mm コーキングガン

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コーキングガン PROSTYLE

    コーキングガン

    PROSTYLE
    598税込658
    1台
    3日以内出荷
    ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
    用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • コーキングガン (エアー式) エスコ

    コーキングガン (エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,640税込7,304
    1台
    翌日出荷
    摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質アルミ寸法(mm)【筒】50×210全長(mm)275質量(kg)1.12使用圧力(MPa)0.2~0.4空気消費量(L/min)0~115サイズ(mm)【吸入口】Rc (PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスコーキングガン

    BOSCH(ボッシュ)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。
    用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5
  • レギュラーコーキングガン ハンディ・クラウン

    レギュラーコーキングガン

    ハンディ・クラウン
    439税込483
    1丁
    3日以内出荷
    スタンダードなコーキングガン!ノズルカット、液ダレ防止機能付き!。コーキング剤を使用するときにお使いください。スタンダードタイプで、かんたん充填!
    用途コーキング作業用全長(mm)約360材質(本体)スチールグリップ部(mm)約155危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.0容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
  • コーキングガン KHT

    コーキングガン

    KHT
    498税込548
    1個
    5日以内出荷
    330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!
    用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物