「スリムイオンファン シャープ」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 左右首振
1台
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

コンパクトでパワフルなサーキュレーターです。従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード 適合床面積14畳 寸法(mm)290×190×310 ハネ径(cm)18 消費電力(W)(50/60Hz)39/33 風量調整3段階 左右首振
1台
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 動画あり
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型サーキュレーターです。 従来品よりコンパクトなのに適用畳数は8畳⇒18畳にパワーUPしました! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能上下左右自動首振り、リモコン有 適合床面積~18畳 質量(g)2000 消費電力(W)34 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280 モード4/ターボ/リズム タイマー(切)1・2・4 リモコンあり 羽根寸法(cm)15 左右首振 上下首振 切タイマー
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 左右首振
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでパワフルなサーキュレーターです。 従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。 上下左右手動首振
機能風量3段階調節、静音モード、上下左右角度調整可能 ハネ径(cm)15 寸法(mm)250×275×435 消費電力(W)(50/60Hz)29/27 適合床面積8畳 風量調整3段階
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでパワフルなサーキュレーターです。従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)15 寸法(mm)241×167×292 消費電力(W)(50/60Hz)31/29 適合床面積8畳 風量調整3段階
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm)約180
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

施設園芸、栽培施設内の循環と送風に(夏場の高温対策・冬場の暖房の効率化) 吊り下げ及び床に置いても使用可能です。 ボディは錆や腐食に強いステンレスを使用。 全閉型モーター採用により高湿度に耐えます。
1台
27,900 税込30,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場扇 三脚スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm モノタロウ 動画あり
羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 高さは、1140~1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。
用途工場内の換気や夏の暑さ対策に。 ファン径(cm)45 3枚羽根(アルミ製) 上下調整4段階 機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 質量(kg)約7 高さ(mm)1140~1320調整可能 電源(V)100 消費電力(W)(強)100(50Hz)/125(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])(強)1380(50Hz)/1500(60Hz) コード長さ(m)2.5 本体寸法(mm)幅850×奥行き680×高さ1140~1320 羽根枚数3 モーター開放式 風量(m3/min)(強)155(50Hz)/175(60Hz) 首振角度(°)約90 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60Hz 風速(m/min)(強)295(50Hz)/335(60Hz) 運転音(dB)73(50Hz)/76(60Hz) 風量調整3段階(弱・中・強) 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
7,990 税込8,789
当日出荷