24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属同士の高度接着ならメタルロック。 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)によく接着します。
用途ネジ・リベット・溶接に代わる構造物接合に。 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)1~3 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(25g)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yシリーズ中で高強度タイプです。2液・常温硬化タイプです。無溶剤タイプです。従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。短時間接着です。常温(5~35℃)での長期保存が可能です。
用途金属、フェライト接着一般。ネームプレート接着、道路標識組み立て。 (A剤)日色、(B剤)灰色 主成分変成アクリル樹脂 硬化時間(分)6(23℃) 種別2液混合型 可使時間(分)3分 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yシリーズ中で高強度タイプです。2液・常温硬化タイプです。無溶剤タイプです。従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。短時間接着です。常温(5~35℃)での長期保存が可能です。
用途金属、フェライト接着一般。ネームプレート接着、道路標識組み立て。 トラスコ品番364-6203 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 (硬化後)灰色 質量(g)750 破断伸度(%)6 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3(23℃) 密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0 外観(A剤)白色、(B剤)灰色 セットタイム(分)6(23℃) 引張剪断強度(N/mm2)26.0 T型剥離強度(N/mm)3.65 粘度(mPa・s)(23℃)A剤/5500、B剤/5500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 ガラス転移点(℃)90 破断強度(N/mm2)19.0 衝撃強さ(J/mm2)21.9 弾性率(N/mm2)935 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
4,190 税込4,609
当日出荷

Yシリーズ中で耐熱タイプです。2液・常温硬化タイプです。無溶剤タイプです。従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。短時間接着です。常温(5~35℃)での長期保存が可能です。
用途電機・精密部品組み立て。(モーターなど) トラスコ品番364-6220 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 (A剤)淡黄色、(B剤)黒色 質量(g)750 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3分20秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量618mL 硬化時間6分50秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
4,190 税込4,609
当日出荷

Yシリーズ中で最速タイプです。2液・常温硬化タイプです。無溶剤タイプです。従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。常温(5~35℃)での長期保存が可能です。構造強度(高せん断&高はく離)です。
用途金属、フェライト接着一般。(速硬化)。ネームプレート接着。道路標識組立。 トラスコ品番364-6190 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 (A剤)淡黄色、(B剤)淡緑色 質量(g)750 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)0.5 硬化時間(分)3(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

Yシリーズ中で可とう性・強靱タイプです。2液・常温硬化タイプです。無溶剤タイプです。従来のアクリル接着剤のような強い臭気がありません。エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。短時間接着です。常温(5~35℃)での長期保存が可能です。
用途車輌・建材金属加工。(ドア、間仕切り、パネル、筐体)。配電盤、スチール家具、エレベーター、看板、家具などの組み立て。電機・精密部品組立。 種別2液混合型 (硬化後)緑色 破断伸度(%)40 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)2(23℃) 密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0 外観(A剤)赤色、(B剤)青色 セットタイム(分)7(23℃) 引張剪断強度(N/mm2)13.7 T型剥離強度(N/mm)6.02 粘度(mPa・s)(23℃)A剤/5000、B剤/5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)47 ガラス転移点(℃)61 破断強度(N/mm2)10.5 衝撃強さ(J/mm2)18.0 弾性率(N/mm2)451 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
4,990 税込5,489
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系接着剤専用のガンです。
危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
1,690 税込1,859
翌々日出荷

耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 抗張力約300kgf/cm2 耐熱温度(℃)摂氏300まで 危険物の類別非危険物 硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷

容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。 トラスコ品番364-6254 質量(g)240 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
4,990 税込5,489
当日出荷

セメダイン スーパーX セメダイン 動画あり
驚きの耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。 屋外使用に耐える抜群の耐久性。 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。 使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 衝撃や振動に強い弾性接着剤。 強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。
用途表札やプレートの接着に 靴やバッグ・自動車部品の接着に 金属、プラスチック、各種ゴム 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)-60~+120 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱、耐水、耐衝撃耐 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料マルチ君接着早見表 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)
389 税込428
当日出荷

容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様エレメント7段 トラスコ品番364-6262 種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー 長さ(mm)55.7 質量(g)100 吐出口径(Φmm)1.5 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
4,990 税込5,489
当日出荷

アクリル系接着剤専用のガンです。
危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
2,390 税込2,629
当日出荷から翌々日出荷

3000 金属用 セメダイン 動画あり
超強力、衝撃に強い瞬間接着剤。安心ピンなし開封。ノズルがつまりにくい!
用途硬質プラスチック・金属・ゴム・陶磁器 主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属 特性耐衝撃性 成分シアノアクリレート系 種別液状 タイプ高粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。ピンなし開封スタンドボトル細かい部分の接着に便利な細ノズル2本付き。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 トラスコ品番378-4029 タイプ中粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
799 税込879
当日出荷


エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃)100 適合材金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調アルミ色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8.4mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,890 税込2,079
当日出荷

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,290 税込2,519
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合METAL L用 トラスコ品番820-2718 質量(g)800 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180 危険物の類別非危険物 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
17,900 税込19,690
当日出荷から3日以内出荷

鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強 仕様接着剤 質量(g)A剤・B剤各200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

トラスコ品番813-5134 質量(kg)2 淡黄色 容量(g)2000 可使時間(分)0.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
取扱い終了

トラスコ品番813-5135 質量(kg)2 淡緑色 容量(g)2000 可使時間(分)0.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
取扱い終了

2液・常温硬化タイプです。 無溶剤タイプです。 従来のアクリル接着剤のような強い臭気はありません。 金属、プラスチックの接着に優れています。 エポキシ接着剤のようなカブレがほとんどありません。 2液・常温硬化タイプです。無溶剤タイプです。 従来のアクリル接着剤のような強い臭気はありません。
用途金属、プラスチックの接着に。 仕様2液混合型 A剤:淡黄色 B剤:淡緑色 質量(g)750 容量(g)600 可使時間(分)4 硬化時間(分)60 粘度(mPa・s)5000 固着時間(分)7.5(23℃) 主成分変成アクリル樹脂 トラスコ品番421-3611 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
取扱い終了