26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
エコ商品
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。 急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。 便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能 取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 庫内を照らすLEDライト付 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 ロック閉め忘れ警報機付き
付属品トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム 質量(kg)60 収納サイズA4 (横に収納) ロックWiSEテンキー式ロック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×480×522 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズA4 (縦に収納) ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式、シリンダ錠 耐火時間120分 サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ diplomat(ディプロマット) 動画あり
diplomat(ディプロマット)耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ
エコ商品
カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。 スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
仕様耐火時間:60分 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3 デジタル・ロック 耐火時間60分
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 収納サイズA4 (横に収納) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522 RoHS指令(10物質対応)対応 ドアロック方式タッチパネル式ロック 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート 天然ウオールナット材 収納サイズA4 (横に収納) ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証 ドアロック方式OTFタイプ
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法タッチパネル式ロック 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ
エコ商品
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。 世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な 規格に合格した信頼の品質。 使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証 材質耐火コンクリート、鋼材 質量(kg)100 収納サイズA4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50 ロックOTFタッチパネル+指紋認証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証 耐火時間90分 サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー) 材質本体:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防盗性能を備えた強固でスタイリッシュな耐火金庫
適合サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×265×72 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック 取扱説明書取扱説明書(4.07MB) 耐火時間90分
1台
539,800 税込593,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。 付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法指紋認証+タッチパネル式 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

木質の内装やインテリアとマッチするウォールナットの耐火金庫。指紋認証式とタッチパネル式の使い易い2Wayロック。
付属品スライドレール式引出し1、棚板1、ドア裏キーフック 質量(kg)100 木目 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×563×643 適合サイズA4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×515 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック 取扱説明書取扱説明書(4.07MB) 耐火時間90分
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷

豊富な9色のカラーバリエーションから選べる、ワンタッチで交換が可能なフロントパネル 専用工具は必要ありません。
質量(kg)5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×5×505 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×1.0×501 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。 品格のあるヘアライン仕上げのカラーステンレス。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)3 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)487×1.0×622 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H25CS7021 ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット) 動画あり
diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ
エコ商品
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250 付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg)10 容量(L)16 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー ライトグレー 材質(本体)スチール 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
仕様固定棚付き(棚位置:上部より約90mm/下部より約160mm/棚奥行き:約200mm) 付属品棚板 1枚、カギ2本 トラスコ品番859-4201 質量(kg)27 規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズA4サイズ収納可 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×220×356 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×350×444 施錠方法ダイヤル式 耐火時間30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分) 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠 耐火時間30分
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)