カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 家電(4)
- 日用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「ドライヤーディフューザー」の検索結果

ディフューザー
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷シルバー&チタン配合のメッシュ部が蓄熱し、髪を早く優しく乾かします。 ドライヤーがハンディ遠赤にもなります。 ドライヤーを選ばないFLEX FITタイプ。色ブラック遠赤外線機能あり
エアーディフューザー
ウィキャン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷材質PC、ナイロン色ホワイト直径(Φmm)(対応)44~66質量(g)約180寸法(cm)本体:約Φ15×9、外装15.5×9×16
散気管 プランストロン
アズワン¥9,900~税込¥10,890~1個ほか当日出荷から10日以内出荷均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
ディフューザー(鉄製)
YSK(山脇産業)(19件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド・スリット付き
フラワーベースリードディフューザー
ThaleiaVeil¥2,698税込¥2,9681個(100mL)当日出荷から4日以内出荷日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー。使用後はフラワーベースとしても使用可能。インテリアとして長くお楽しみ頂けます。香りはスティック2本使用時約2ヶ月持続します。用途玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ付属品天然木トレイ・スティック7本成分香料(天然精油)・溶剤容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)107×280有効期間約2か月(スティック2本使用時)危険等級Ⅱ使用場所玄関・リビング用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
JIZAIシート
リックス¥3,388~税込¥3,727~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。 プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない! 樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。引張強度(kg)105伸び(%)781引裂強度(kg/cm2)175危険物の類別非危険物硬度(ショア D)47
トイレの消臭力スプレー
エステー(6件のレビュー)¥449~税込¥494~1個(365mL)当日出荷3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。 1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。シリーズトイレの消臭力使用場所トイレ商品タイプ本体
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
エクセル No.3528 プリント刈布
丸福商会¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷鮮やかなレインボー柄の袖無刈布。材質ポリエステル100%幅(cm)145長さ(cm)160首廻り(cm)52前丈(cm)106
Rレフ W/W(ディフューザー)
Kenko(ケンコートキナー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から8日以内出荷ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
PTFEフィルター棒
アズワン(1件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1個当日出荷から24日以内出荷100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型
アズワン(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上