「ネイト」の検索結果

1,788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネイトロボティクス ロボット掃除機ラインナップの中で最も強力な吸引力と、超高性能フィルターや先進の二重らせんコンボブラシにより、 微粒子やペットの抜け毛もぐんぐん吸い込みます。 ネイトアプリのフロアプランナーを使えば、離れた場所からでもロボット掃除機の設定、フロアプランの作成、予約、操作、掃除状況の確認、スケジュール管理などができます。 選べる掃除モード:TURBO、ECO マイフロアプランに侵入禁止ラインを設定すれば、ネイトロボット掃除機が侵入禁止エリアを避けて掃除します 掃除したいエリア(例えば、ダイニングテーブル周辺)だけを選んで頻繁に掃除することができます。 ネイトアプリのスポットを選択してスタートボタンを押すだけで、ロボット掃除機は2m x 2m の領域を掃除します。
用途1.部屋の隅々までスマートにマッピングして、強い吸引力で規則正しく、短時間で掃除ができるロボット掃除機をお探しのお客様 2.スマートフォンやタブレットで掃除の予約や設定を行ったり、掃除結果を確認するなど、アプリを活用して使いたいお客様 3.侵入禁止ライン、ゾーンクリーニング、複数のフロアプラン、スポット掃除など、様々な設定を使いこなしたいお客様 仕様【ネイトアプリ】Wi-Fi接続: 2.4GHz/5GHz 消費電力(W)(充電時)45 電源充電式 大容量リチウムイオン電池(充電時間:180分) 入力AC100V~240V 50/60Hz センサーレーザー 対応ネイトフロアプランナー対応侵入禁止ライン設定対応掃除モード(TURBO、ECO)エクストラケアお掃除ナビゲーション対応カバレッジマップ対応ファインドミー対応スケジュール設定対応クリーニング履歴対応レーザースマートナビゲーション対応壁際コーナー対応スピンフロー パワークリーン対応自動充電と自動再開対応スポットクリーニング対応ゾーンクリーニング対応ワンルームの掃除対応アプリのプッシュ通知対応 フィルターアレルゲンカット超高性能フィルター搭載 バッテリー稼動時間最大360分(充電3回) 稼働時間(分)バッテリー稼働可能時間/ 最大120(充電1回)
1個
89,900 税込98,890
3日以内出荷

ペットのいるご家庭やアレルギーをお持ちの方に最適なフィルターです ネイトBotvacアレルゲンカット高性能フィルターは、標準フィルターと比べてより豊富な素材を使い、微細なダスト粒子を吸着し、ご家庭でのアレルゲンを減らします。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。
1セット(2個)ほか
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットがいるご家庭やアレルギーをお持ちの方に最適です ネイトBotvac用2重らせんコンボブラシはペットの抜け毛を効果的に吸い込みます。 音が静かで、複数のタイプのフローリングがあるご家庭に最適です。 ネイトBotvacシリーズ専用です。 NB-CBの後継モデルとなり、全機種より髪の毛の絡まり防止、静音化など性能UP。
対応機種BV-75/BV-80/BV-80JT/BV-85/BV-85C
1個
4,690 税込5,159
4日以内出荷

新しいバッテリーを使用して最高のパフォーマンスで ネイト Botvac を操作してください。 ネイトBotvacバッテリーパックは充電式ニッケル水素電池で、より高いパフォーマンスと範囲を実現することができます。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。 メーカー限定保証は6ヶ月です。
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷

ネイトBotvacサイドブラシを使用すると、壁ぎわまでキレイにお掃除できます。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。
1セット(2個)
1,990 税込2,189
3日以内出荷

ネイト磁気テープをご利用いただくと、ロボットが動作する範囲を制限することができます。 磁気テープを簡単に切って、戸口、ペットの食器の周り、コードや ネイト が行ってはいけない場所をマークすることができます。 4メートル の磁気テープが含まれています。 ネイトBotvacシリーズに対応します。
テープ長さ(m)4
1個
2,590 税込2,849
3日以内出荷

地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro 逆さにしても冷却液がでない。 温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。 グリーン購入法適合
タイププッシュ式 仕様逆さ使用可 原材料(DME+CO2)
1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
バッテリー電圧(V)18 集塵容量(L)2.5 付属品リモコン、センサウォールテープ バッテリーリチウムイオン 適合面積(m2)600 太さ(Φmm)50 蓄電池形名BL1860B(別売) 充電器形名DC18RD(別売) ブラシ幅(mm)260 タイマー入/切 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
85,900 税込94,490
当日出荷

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,990 税込3,289
82日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ルンバ独自のクリーニングシステムが進化し、吸引力が10倍にアップ※。ゴム製のデュアルアクションブラシとパワーリフト吸引で、微細なゴミやカーペットの毛まで逃さず取り除きます。(※AeroVac搭載のルンバ600シリーズとのカーペットの上での比較。)マッピング機能も更に進化し、ルンバが部屋の状況を学習して記憶。リビングルームからキッチンへのルートなども賢く判断し、どの部屋をいつ掃除するかも、自在にコントロールできます。 専用アプリでロボット掃除機をどこでも操作、指定日時の清掃予約やソフトウェアの自動アップデートも可能。
集塵方式ダストビン式 運転時間(分)最大75(1回の充電につき) 仕様ナビゲーションテクノロジー:iAdapt 3.0ビジュアルローカリゼーション セット内容ルンバ本体、ホームベース、電源コード、デュアルバーチャルウォール1基、乾電池(単3形/2本)、交換用フィルター1個、交換用エッジクリーニングブラシ1本、取扱説明書、スタートガイド、保証書 質量(kg)4.0(バッテリー含む) 消費電力(W)33(充電時) 使用電池充電式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 入力電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×高さH)(cm)ロボット:最大35.1×9.2
1台
特価
90,900 税込99,990
当日出荷

リサイクルインク Canon対応 BC-310/311 エコリカ 動画あり
エコリカ バリューシリーズは 「インク残量表示」に 対応しておりません。 インク残量が表示されませんが、その分コストが断然お得! 他のエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
適合機種メーカーCanon 関連資料キャンペーン(2.1MB) 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。 アンチダストコーティング加工。 濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。
材質シリコン(アンチダスト加工)
1個
2,690 税込2,959
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーダスター ノンフロン モノタロウ 定期注文 動画あり
環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 タイププッシュ式 仕様逆さ噴射OK! 付属品ノズル×1本(120mm) 成分DME (ジメチルエーテル) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(350mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GB181PL-910用の部品です。
1個
3,010 税込3,311
4日以内出荷

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク。
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 回転数非固定 ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24 寸法(Φ×mm)19×20 質量(g)5 電源DC12V/24V 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで スイッチング方式オルタネイト 取付穴径(Φmm)推奨19
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から146日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状突形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-196
1個
2,060 税込2,266
4日以内出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-193
1個
1,630 税込1,793
翌々日出荷

三菱重工メイキエンジン汎用エンジン(GBシリーズ)
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
1台
52,900 税込58,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-191
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷

接点構成1a 動作方式オルタネイト形 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式AON110B 定格容量600V/10A 径(mm)35
1個
3,040 税込3,344
翌々日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状突形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状突形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,690 税込2,959
62日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

リサイクルインク EPSON対応 IC50 エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーEPSON インク染料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合EP301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G850/G860/G4500/T960/EP-4004 種別リサイクル 関連資料キャンペーン(2.1MB)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,690 税込2,959
42日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-197
1個
2,060 税込2,266
4日以内出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-194
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-192
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷

穴径Φ 25のパネルに取りつける時に使用します。
関連資料メーカーカタログはこちら(7.3MB)
1個
559 税込615
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状角(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-199
1個
2,060 税込2,266
4日以内出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-198
1個
2,060 税込2,266
4日以内出荷

ボタン色 定格容量600V/10A ボタン寸法(Φmm)35
1個
3,040 税込3,344
3日以内出荷

接点構成1a1b 動作方式オルタネイト形 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式AON111B 定格容量600V/10A 径(mm)35
1個
3,720 税込4,092
翌々日出荷