1,667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655 質量(kg)12 容量(t)1 適合フォーク爪幅(mm)70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式 ロードセンター(mm)300 ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000 厚さ(mm)8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40 全長B(mm)880 全幅D(mm)460 全高C(mm)1350 脚長さJ(mm)510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)320(前脚) フォーク外幅G(mm)430(前脚) フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット(2枚)ほか
17,980 税込19,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質合成ゴム 形状フラット 厚さ(mm)7 寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。 トラスコ品番756-6484 使用荷重(t)1.6 有効長(mm)1500 アイ寸法(mm)100 ベルトスリング長(mm)950 ベルトスリング幅(mm)50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40 全長B(mm)700 全幅D(mm)420 脚長さJ(mm)450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)200 フォーク内幅H(mm)290(前脚) フォーク外幅G(mm)370(前脚) フォーク外側間隔F(mm)370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm セット内容左右2枚入 寸法(mm)100×600 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット
9,998 税込10,998
25日以内出荷

フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V)DC10~80 消費電力(W)6 防水保護等級IP67相当 取扱説明書(2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ エコマーク認定認定
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フォークリフト上でクレーンスケールKL-HS-Qによる計量を可能します。
適合機種KL-HS-Q
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

用途安心安全な作業遂行のために 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)500×400 取付方式ビス止め
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



1セット(2枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止) 適合フォークリフト用 材質合成ゴム
1セット
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー。ピボットタイプ(8mm)なので、ほかの車両の汎用に
用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフトの注意標識です。
用途フォークリフトへの設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番664-8055 厚さ(mm)0.8 材質/仕上ゴムマグネット 質量(g)240 縦(mm)150 横(mm)600 取付け方法マグネット固定 表示内容STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー 寸法(Φmm)35
1セット(10枚)
特価
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
光源LED 防塵防水性能IP67 LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットフォークリフト関連標識
エコ商品
取付け方法穴4ヵ所 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1.2 質量(g)200 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 エコマーク認定番号7118031
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-33
1枚
610 税込671
当日出荷

フォークリフト操作時安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番664-4788 厚さ(mm)0.8 材質/仕上ゴムマグネット 質量(g)70 縦(mm)220 横(mm)120 取付け方法マグネット固定 表示内容フォークリフトの事故防止
1枚
769 税込846
当日出荷

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 仕様ライト数:2個 付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g)454 定格電圧(V)DC10~80 定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100 発光色赤色 動作環境-40度~80度 保証期間1年 防塵防水性能IP67 LED寿命(時間)約50000 ケーブル長(cm)100 明るさ(Lm)211 照射方式直線
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途フォークリフトへの設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番664-9642 材質/仕上PPステッカー 取付仕様:粘着ステッカー 質量(g)20 縦(mm)70 横(mm)130 表示内容発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!
1組(5枚)
769 税込846
当日出荷

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプカバーなし(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1セット(2個)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t以上●材質:PPステッカー●入数:2枚 アズワン品番65-2302-67
1組(2枚)
135 税込149
当日出荷

ブレーキペダル用カバー
用途ブレーキペダル、クラッチペダル、インチングペダルに。
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)