「マスキングテープ」の検索結果
車両、一般塗装、両方使えて、さらに高品質なマスキングテープです。
のり残りが少なくタテ裂けが起こりにくいです。
用途一般塗装全般。車両マスキング。
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.083
色黄
基材和紙
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)120
主な用途一般塗装用、車両塗装用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
色黄
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.08
粘着剤アクリル系
伸び(%)5(破断時)
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
主な用途自動車塗装用
粘着力(N/10mm)1.06
引張強度(N/10mm)28.6
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.1
基材和紙
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)120
主な用途一般塗装用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)47.2
用途塗装時のマスキングに
色白
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
基材和紙
粘着剤アクリル
伸び(%)2.5
主な用途建築塗装用
引張強度(N/15mm)51.5
粘着力(N/10mm)2.21
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
ガラス・サッシ用のマスキングテープです。
湿気面にもしっかり接着します。
テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
見切り線がきれいにとれます。
手切れしやすく、糊残りしにくいです。
アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。
用途ガラス・サッシ用
テープ厚さ(mm)0.09
テープ長さ(m)18
色水色
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.3
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)43
用途シーリング用
色青
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
基材和紙
粘着剤アクリル
伸び(%)2.8
主な用途シーリング用
引張強度(N/15mm)50.6
粘着力(N/10mm)2.15
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.08
色水色
基材水色平面紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
耐熱温度(℃)150℃(30分)
粘着力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)29
特性耐熱性
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
テープ厚さ(mm)0.096
テープ長さ(m)18
色グリーン
基材和紙 (緑)
伸度(%)6
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)120(30分)
主な用途車両塗装用
粘着力(N/10mm)1.18
引張強度(N/10mm)32.3
粘着力(N/18mm)1.94
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
特性耐熱性
粘着タイプ強粘着
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
色黄
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.08
基材和紙
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)120
連続使用温度(℃)120(60分)
主な用途塗装用
粘着力(N/10mm)1.06
引張強度(N/10mm)28.6
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
色赤
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.1
高速巻戻し力(30m/min)2.6
基材和紙
粘着剤感圧性アクリル系
伸び(%)8.5
主な用途建築塗装用
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)39.7
引張強度(N/18mm)75
対SUS粘着力(N/18mm)3.6
粘着力(N/18mm)3.6
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
色黄
主な用途車輌補修用
基材和紙 (黄)
伸度(%)6
粘着剤アクリル系
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
粘着力(N/10mm)1.17
引張強度(N/10mm)32.3
粘着力(N/18mm)1.84
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
テープ厚さ(mm)0.091
テープ長さ(m)18
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
色白
主な用途塗装用
テープ長さ(m)18
基材和紙
粘着剤感圧性ゴム系
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)76.4
粘着力(N/18mm)2.4(180°引きはがし)
巻戻し力(N/18mm)5.6
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
色紫
長さ(m)18
厚さ(mm)0.09
基材平面紙
仕様手で切断可能
粘着剤アクリル系
主な用途建築塗装用
粘着力(N/10mm)1.2
引張強度(N/10mm)34
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
色黄
テープ長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)100(30分)
主な用途車両塗装用、建築塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建築・車両・部品塗装に
色クレープ
基材クレープ紙
伸度(%)10
粘着剤ゴム系
基材厚さ(mm)0.135
粘着力(N/25mm)8.58
引張強度(N/18mm)70.63
粘着力(N/18mm)6.64
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.086
基材和紙
粘着剤アクリル系
耐熱温度(℃)120(30分)
主な用途車両塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
色白
テープ幅(mm)10
基材和紙
テープ長さ(m)18
粘着剤感圧性ゴム系
伸び(%)5.2
主な用途塗装用
引張強度(N/18mm)76.4
粘着力(N/18mm)2.4(180°引きはがし)
巻戻し力(N/18mm)5.6
1箱(10mm×120巻)
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
柔らいテープで直線、アールも自由自在。
すき間ができにくく、きれいな仕上がりを実現。
巻戻しが軽く、作業性も良好。
用途曲線用に。
色白
長さ(m)20
厚さ(mm)0.12
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途車両塗装用
基材PVCフィルム
耐熱温度(℃)150
粘着力(N/10mm)2.94
粘着力(N/15mm)対ステンレス4.41
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
テープ長さ(m)18
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)69.7
巻戻し力(N/18mm)2.4
伸度(%)2.9
耐熱温度(℃)10~60
色白
基材和紙
粘着剤ゴム系
主な用途塗装用
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
色クリーム
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.17
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)190
連続使用温度(℃)190(60分)
粘着力(N/10mm)2.59
引張強度(N/10mm)35
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。
背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。
薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。
テープ厚さ(mm)0.078
テープ長さ(m)18
色青
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
主な用途自動車塗装用
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)27
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

マスキングテープ ガラス・サッシ用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
色水色
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
基材青色平面紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)7
粘着力(N/10mm)1.2
引張強度(N/10mm)34
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
テープ長さ(m)18
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用
色オレンジ
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.11
主な用途シーリング用
粘着タイプ強粘着
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
仕様手で切断可能
引張強度(N/15mm)51.6
粘着力(N/10mm)2.19
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。
剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。
ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。
低VOCで臭いが少ないテープです。
目立ちやすいカラーリング。
軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用
超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
色緑
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/10mm)1.8(180度方向)
引張強度(N/10mm)30
基材緑色平面紙
伸度(%)9
粘着剤アクリル系
主な用途粗面用
引張強度(N/18mm)30
粘着力(N/18mm)3.24
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
色ライトブルー
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)6
主な用途固定・仮止め用
粘着力(N/10mm)1.03
引張強度(N/10mm)35.7
特性弱粘着/柔軟/耐久/耐候/耐薬品
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ長さ(m)7
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.12
基材和紙
粘着剤ゴム系
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
色茶
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
基材和紙 (茶)
伸度(%)5
粘着剤ゴム系
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
主な用途自動車塗装用
粘着力(N/10mm)1.18
引張強度(N/10mm)40.4
粘着力(N/18mm)2.12
巻戻し力(N/18mm)1.62
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
色緑
テープ長さ(m)18
主な用途粗面養生用
粘着タイプ強粘着
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
色緑
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
引張強度(N/15mm)37.9
粘着力(N/10mm)0.6
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
色紫
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
粘着力(N/10mm)2
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
凹凸面にしっかりなじみます。
アールがとりやすくなっています。
用途車輌塗装用
色黄
幅(mm)100
長さ(m)18
厚さ(mm)0.08
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番756-6191
質量(g)160
引張強度28.6N/10mm
粘着力1.06N/10mm
連続使用温度(℃)120(60分)
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用
テープ長さ(m)18
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.11
基材和紙
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング
色青
テープ厚さ(mm)0.1
テープ長さ(m)18
基材和紙
粘着剤ゴム系
引張強度(N/18mm)70
粘着力(N/18mm)2.2
巻戻し力(N/18mm)3.1
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
厚さ(mm)0.088
色ブルー
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
引張強度(N/mm)32.6N/10mm
伸び(%)7
耐熱温度(℃)120℃(30分)
主な用途車両塗装
巻戻し力(N/10mm)1.7
粘着力(N/mm)1.14N/10mm
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
色白
長さ(m)50
厚さ(mm)0.14
材質基材:クレープ紙、粘着剤:天然ゴム系
引張強度38N/10mm
粘着力3.4N/10mm
連続使用温度(℃)100(30分)
主な用途建築塗装・車両塗装用、仮止め
特性耐熱
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ