272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
ブラック 幅(mm)7.5
1セット(5本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃)-45~85 特性難燃
1袋(100本)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧タイトン)リリースタイ
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)4.6 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.3 寸法C(mm)6 寸法T(mm)1.5 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 特性難燃
1袋(100本)
1,495 税込1,645
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
148 税込163
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン) 動画あり
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)20.1 寸法C(mm)8.8 寸法T(mm)1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
1袋(100本)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
12,900 税込14,190
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.4 引張強度(N)196
1袋(100本)
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様屋内用 材質ナイロン 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1.13 使用温度範囲(℃)-25~75 引張強度(N)200
1セット(100本)
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機リリースタイ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
179 税込197
6日以内出荷

エスケイ工機リリースタイ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
材質低密度ポリエチレン 幅(mm)7.3 全長(mm)145 タイプソフト 結束径(Φmm)38 ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
149 税込164
5日以内出荷

取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。 材質PA66樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,890 税込2,079
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナイロン66 長さ(mm)500 最大結束径(Φmm)145 トラスコ品番115-3956 幅(mm)8.5 厚さ(mm)1.3 質量(g)706.7 引張強度(N)333.2
1セット(100本)
5,490 税込6,039
翌日出荷

結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 材質ナイロン66 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品 寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19 印字方式油性ペン 引張強度(N)80.1 最小結束径(Φmm)3
1セット(100本)
3,690 税込4,059
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機リリースタイ 耐熱・耐候タイプ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質ナイロン66 幅(mm)8.9 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~120 結束径(Φmm)50 ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,690 税込1,859
5日以内出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
29,900 税込32,890
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)1112
1箱(200本)ほか
49,900 税込54,890
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。
ブラック 長さ(mm)165 幅(mm)7 最大結束径(Φmm)44
1セット(2個)
179 税込197
翌々日出荷

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止めに。 仕様UL難燃性(94V-2) トラスコ品番496-2613 材質ナイロン66 長さ(mm)564 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)152 引張強度(N)1112 使用場所屋内 特性難燃
1袋
16,900 税込18,590
翌々日出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
14,900 税込16,390
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ポリプロピレン 長さ(mm)511 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)127 引張強度(N)1112 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
21,900 税込24,090
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)290 最大結束径(Φmm)76 トラスコ品番818-0400 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)356 使用場所屋内外
1袋
21,900 税込24,090
翌々日出荷

ファームガーデンリリースタイ150
取り外し自由で繰り返し使用できます。
用途ネット等の取付用具 材質ナイロン 全長(mm)150
1パック(10本)
239 税込263
3日以内出荷

1袋(2個)
499 税込549
4日以内出荷

1袋(2個)
549 税込604
4日以内出荷

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。 従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応(0.2MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 特性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100本)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧タイトン)リリースプッシュマウントタイ
エコ商品
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。 材質66ナイロン 長さ(mm)109 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.2 全長(mm)109 結束径(Φmm)1.0~2.0 引張強度(N)100 適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP 取付板厚(mm)最大:0.5~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)4.8~5.0
1袋(100本)
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧タイトン)メタルコンテントタイリリース機能付き
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 幅(mm)4.6 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)5~65 特性柔軟
1袋(100本)
5,290 税込5,819
翌日出荷

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)