「ローリングタワー 足場板」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製床付き布わく STPR型 ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500関連資料図面(0.08MB)
鋼製布板 光洋機械産業鋼製布板光洋機械産業(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45
アルミ製開閉式足場板 STKR型 ピカコーポレイションアルミ製開閉式足場板 STKR型ピカコーポレイション
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。関連資料図面(0.1MB)
クサビ式足場用足場板 光洋機械産業クサビ式足場用足場板光洋機械産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
アルミ製床付き布わく STZR型 ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STZR型ピカコーポレイション
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200幅(mm)500厚さ(mm)46.5関連資料図面(0.19MB)
パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワーピカコーポレイション
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金
移動式足場SNP型用手すりセット ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセットピカコーポレイション
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。全高(m)1材質アルミ合金トラスコ品番542-6448質量(kg)20.2関連資料図面(0.09MB)
富士 フジステージF12-19R手摺付セット 藤本工業富士 フジステージF12-19R手摺付セット藤本工業
179,800税込197,780
1セット
20日以内出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500最大使用荷重(kg)200トラスコ品番464-8048材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ)ピカコーポレイション
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485
富士 フジステージF12-19Rフルセット 藤本工業富士 フジステージF12-19Rフルセット藤本工業(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1セット
7日以内出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500最大使用荷重(kg)200トラスコ品番464-8056材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
鋼製長尺足場板 光洋機械産業鋼製長尺足場板光洋機械産業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
15日以内出荷
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
DXA型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションDXA型用オプション 連結足場板ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)500
杉足場板 ノーブランド杉足場板ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
富士 フジステージ 仮設足場台 藤本工業富士 フジステージ 仮設足場台藤本工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。材質スチールタイプ折りたたみ式最大積載荷重(kg)150作業床高さ(m)0.25~0.90(7段階)
片面使用型アルミ足場板 STNR型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型ピカコーポレイション
11,980税込13,178
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式関連資料図面(0.05MB)最大使用質量(kg)120
アルクレーン 長谷川工業アルクレーン長谷川工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群収納は、かさばらない省スペース設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
クサビ式足場用支柱 光洋機械産業クサビ式足場用支柱光洋機械産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
足場板 AD アルステージ 長谷川工業足場板 AD アルステージ長谷川工業(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
翌日出荷
足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120