「値下げ」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,790 税込1,969
6日以内出荷

1枚
1,690 税込1,859
6日以内出荷

アズワンOFFシール
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー 寸法(cm)3×2.5
1セット(200片)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別自動車関連 黒字/青地 文字のぼり 料金改定 駐車場料金、値下げしました。
1枚
1,890 税込2,079
6日以内出荷

1セット(100枚)ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

迫力の筆文字タイトル!!際立つ「黒」が抜群の訴求力。2色(赤+黒)刷りなのにこの低価格!プリンタ対応、もちろん手書きもOK!アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズB5判 材質黄染上質紙(105g/m2) 質量(g)245 寸法(縦×横)(mm)257×182 網サイズ(mm)21 紙厚(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
669 税込736
3日以内出荷

1枚
1,790 税込1,969
6日以内出荷

ヘッズ(HEADS)シンプルSALE
サイズ4cm幅×10m巻 仕様上部粘着再剥離タイプ 種別ロール棚ポスター アズワン品番61-7248-35 素材PET製
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷

少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007067680
1パック(312片)
249 税込274
当日出荷

不正行為は許さない!貼り換え防止加工入り値引シールです。貼りつけ後はがそうとするとバラバラになり綺麗に剥がれないため、貼り換えを防止できます。食料品店(青果店・スーパー・鮮魚・精肉等々)、雑貨店、洋品店などにおすすめです。
材質ミラーコート紙 寸法(mm)Φ30
1パック(300片)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
材質透明PET50ミクロン 寸法(mm)25×30
1パック(200片)
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。訴求効果抜群です。簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
1冊(200片)ほか
219 税込241
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (897種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,390 税込1,529
6日以内出荷

1枚
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ササガワ(タカ印)ポップシール
商品に直接貼ったり、提札(タグ)に貼るなどして使用する訴求力のあるアイキャッチPOP。
材質コートタック紙 質量(g)58 寸法(縦×横)(mm)(一片)16×36 シートサイズ(mm)160×92 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500片)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,690 税込1,859
6日以内出荷

1枚
1,990 税込2,189
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,690 税込2,959
5日以内出荷

1個
8,613 税込9,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ササガワ(タカ印)クラフトPOP 爆発型
強烈に目に飛びこんでくるバクハツ型。大人気のPOPです。
材質アイボリー紙(260g/m2) 質量(g)25 寸法(縦×横)(mm)95×126
1冊(10枚)
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルクリーンコットンモナリー
精製水を100%含浸させた、2枚入・単包滅菌済ウエットコットンです。 授乳時の乳房の清浄・清拭に1枚ずつ使用するのに最適です。 「エコテックス規格100」をクリアした、敏感肌にもやさしい脱脂綿を使用しています。 アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。 アルコール・香料は使用していません。
成分精製水 寸法(cm)7.5×7.5(2ツ折)
1箱(2枚×20包)ほか
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イタミアート車 駐車場 のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)80 樹脂 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 配光タイプワイド配光 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 調色の可否
1台
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ササガワ(タカ印)アドポップ
貼り替えを防止するためのミシン目が入っています。一度貼ったシールを剥がそうとすると点線から切り離されるため、貼り変えができません。
材質コートタック紙 質量(g)36 寸法(縦×横)(mm)29×41 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(150片)
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。 基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。 横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。 箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。
用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。 材質ポリエステル不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 長さ(m)10 包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
1巻
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イタミアートセール のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ササガワ(タカ印)クラフトPOP ゆび 値下げ
勢いがグーンとアップ!!定番のクラフトPOPで蛍光パワー炸裂!
材質アイボリー紙(260g/m2)
取扱い終了

グラフィック印字や多彩な文字表現が12dot/mm(305dpi)だから可能。 最大100mm/秒の高速印字。 63mmのラベル通し幅。(印字幅56mm) 見やすい大型ディスプレイ(4行表示)と、ちょっと大きなテンキーで入力作業も確実。 ドロップイン方式のラベルセットで簡単ラベル発行。 呼出検索アyバーコード検索機能で、早く正確なラベル発行をサポート。 PC上でFIツール(標準添付)を使用することで、簡単に作りたいレイアウトが作成できます。 外部データのインポート・エクスポートも容易に行えます。
用途食品表示の様々な用途に。JANコード、保存温度、食品内容、税込み価格、値下げ表示、牛などの個体識別番号にも。 厚さ(mm)(用紙)0.14~0.19 質量(kg)約1.7(ACアダプタ除く) タイプスタンダード(ミシン目) 電源(V)AC100±10% 規格VCCI ClassB 消費電力(W)47.7/69.5VA(印字率30%)、待機時:3.5/8.6VA(USBモデル) 対応OSFIツール:Windows Vista/7/8/8.1/10 32ビット版/64ビット版 日本語版、プリンタドライバ:Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版 交換目安(バッテリー)充放電サイクル約300回、または、ご使用開始から約3年のどちらか早い方 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×194×147 機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ種能、罫線、白黒反転、フォーマット登録、外字登録、過充電・過放電防止、ローバッテリ検知、LCD角度調節、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、べ一バーエンド検出、カバーオープン検出、カレンダチェック、カレンダ電池チェック、バッテリチェック、カッタエラー(カッタオプション使用時) 用紙ロール紙 インターフェースUSB/SD付 コード【2次元】QRコード、マイクロQR バッテリーリチウムイオン 印字方式感熱方式 解像度12dot/mm(305dpi) バッテリー電圧(V)14.8 使用環境温度(℃)0~40 印字速度最大100mm/秒(4インチ/秒) 保存温度範囲(℃)-5~60 フォントX1:30×75dot(英数字、記号、カナ)、X2:12×30dot(英数字、記号、カナ)、X3:20×32dot(英数字、記号、カナ)、OCR-B:30×36dot(英数字、記号)、価格文字:24×36dot(数字、\、カンマ)、POP1:42×72dot(数字、\、カンマ〉、POP2:72×102dot(数字、\、カンマ)、POP3:39×84dot(数字、\、カンマ)、X80:42×42dot(数字、\、カンマ)、X81:48×48dot(数字、\、カンマ)、X82:59×59dot(数字、\、カンマ)、×83:59×59dot(数字、\、カンマ)、X84:59×59dot(数字、\、カンマ)、X85:59×59dot(数字、\、カンマ)、X86:65×65dot(数字、\、カンマ)、X87:89×89dot(数字、\、カンマ)、X88:118×118dot(数字、\、カンマ)、マークダウン1:84×138dot(数字、\、カンマ)、マークダウン2:120×138dot(数字、\、カンマ)、マークダウン3:132×138dot(数字、\、カンマ)、マークダウン4:156×138dot(数字、\、カンマ)、漢字:16×16dot、24×24dot、32×32dot(JIS X 208準拠、第1水準、第2水準) (角ゴシック体) バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、ITF、GS1 DataBar(RSS) 保存湿度範囲30~90%RH(但し、絵露なきこと) 充電時間(時間)約6、専用充電器使用時約90分(ACアダプタを接続することで、本体でバッテリの充電ができます。) 用紙サイズ【連続発行】長さ:16~117mm(19~120mm)、幅:25~60mm(28~63mm)、【カッタ】長さ:16~117mm(19~120mm)、幅:25~60mm(28~63mm)、【ティアオフ】長さ:16~117mm(19~120mm)、幅:25~60mm(28~63mm)、【剥離】長さ:16~117mm(19~120mm)、幅:25~60mm(28~63mm) バッテリー容量(mAh)1700 使用環境湿度(%)/30~80RH(但し、結露なきこと) 有効寸法(mm)印字:(最大)長さ120×幅56 合成シンボルGS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Truncated Composite,GS1 DataBar Stacked Composite,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite,GS1 DataBar Limited Composite, GS1 DataBar Expanded Composite,GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。)
取扱い終了

Micro2 (M230B)は小型・軽量・堅牢性に優れた2インチモバイルプリンターです。 コストパフォーマンスに優れ豊富な機能と高い信頼性を持っています。 レシート印刷とラベル印刷の両方に対応しており簡易POSのレシート発行や 値札の貼り付けラベルの発行など様々な用途でご使用頂けます。 近距離通信で安定性の高いBluetooth無線も搭載しており様々な運用現場で 無線通信ならではの高い操作性をご提供します。 売上レシート・製品ラベル・配送ラベル・棚番ラベル・値下げラベル・検体ラベル・ 賞味期限ラベルなどを印字する各種業界に最適で簡単にお使い頂けます。
仕様メディアセンサー:透過センサー、ユーザーインターフェイス:1LED:チャージングインジケーター、1LED:ワイヤレスコミュニケーションインジケーター、4LED:ステータスインジケーター、反射センサー、プログラム言語:ESC/POSコンパチブルコマンド、JCLコマンド、キャラクターセット:ASCII、Traditional Chinese(BIG5)、Simplifide Chinese(GB2312)、Japanese(Shift-JIS)、グラフィック:BMP、印字可能バーコード:UCA-A、UPC-E、JAN8、JAN13、EAN8、EAN13、Code39、ITF、Codabar(NW-7)、Code93、Code128、GS1 DataBar Linear、QR Code、PDF417、DataMatrix、Code49、MaxiCode、GS1 DataBar Linear-stacked & composite、角度:0、90、180、270°、用紙幅:30~58mm、最大巻幅: 36mm、コアサイズ:12mm以上、外部電源:10.5V/2.3A Switching power アダプタ 質量(g)380(バッテリパック装着時) 湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×115×48 保存温度(℃)-40~+70 用紙ロール紙、ラベル紙 印字密度8ドット/mm(203dpi) 最大印字幅(mm)48 印字方式感熱方式(ダイレクトサマル) 保証期間無償:1年間(保証対象はスキャナ本体自然故障のみです。ケーブルなど稼動部品、消耗品は対象外です。) 印字速度106mm/秒(4.2ips) フォントFontA(12×24)、FontB(9×24)、倍率:1~8倍、角度:0、90、180、270° 衝撃1.5mの高さから落下後、正常動作 最大印字長さ(mm)320(ラベル紙) 動作温度(℃)-10~+50 バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリ7.4V/2200 プロセッサー32bit RISC インターフェイスRS232、USB2.0(フルスピード) BluetoothBluetooth V4.0 通信距離(m)10~30(使用環境による)
取扱い終了


ポンジ生地使用、インクジェット印刷、4辺ヒートカット仕上げ、左チチ。
材質ポンジ
取扱い終了

サイズB5 発行日2010/11/25 ページ数260 主な内容【第1章 不況を乗り越える経営者のための「思考」改革】膨大な「思考」が不況脱出への発想を生み出す/ロジカルシンキング~「論理的」に考える意義/演繹的思考 真理から具体的な結論を導く/帰納的思考 さまざまな具体例から真理を発見する/仮説型思考 柔軟な視点と発想力がカギ/プラス思考 逆境を糧に、しなやかな強さを身に付ける/マイナス思考 マイナスが生み出すプラスの効能/ブレイクスルー思考 閉塞した現状を打破する/クリティカルシンキング~「常識」という目隠しを打破する/逆説的思考 閉塞感を打破する「発想の転換」/水平思考と垂直思考その1「広く浅く」と「狭く深く」/すべての「発想」は思考をつきつめた先にある【第2章 組織を変える、ビジネスコミュニケーション革命】なぜ、人と人がつながる必要があるのか/社内コミュニケーションを阻害する例と改善策/コミュニケーションが苦手な社員の判別方法と対応策/10の類型から分析する、具体的なコミュニケーションの方法/「非言語」のコミュニケーションを活用する/社内環境づくりは「意識の醸成」から/言葉遣い、言い回し、説明内容の改善/身振り手振りや話し方を身に付ける/会議・打ち合わせでのコミュニケーション/ビジネスメールでのテクニック【第3章 スリムな企業体質をつくり、新たな成長へ】経費削減を進める上で気をつけるべきポイント:取引先への支払いを見直す、契約を変更する/金額が大きい「不動産賃借料の値下げ交渉」/従業員の賃下げ、解雇を行うためのハードル/「従業員の配置転換」 「契約社員の契約解消」/人員削減~うまくやるコツ、避けるノウハウ~/社会保険料の支払いを最適化する/残業追放策(その1)残業を抑制する就業規則づくり/残業追放策(その2)労働時間制度を活用して割増賃金を抑制/残業追放策(その3)ダラダラ残業なのか迷うケースの対処法取引先の「まさか」に備える債権管理:取引を始める前にやっておくべきこと/小切手・手形を含めた日常の管理の方法/危険な兆候をキャッチしたときの対応策/担保の見定め方と取り方/裁判所を利用して債権を回収する/倒産情報が入ったときの対応策【第4章 会社と従業員を守る、就業規則の整備】「会社の法律」である就業規則はなぜ大切か/変更を繰り返し、新鮮なルールに保つ/規則の「核」である「総則」を具体的な記載例で学ぶ/「就業時間」「休憩時間」「休日」を規定する/「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」の考え方/時間単位の付与も可能になった、「年次有給休暇」/「特別休暇」「産前産後休暇」など、特殊な休暇の定め方/「異動」「出向」「休職」など、いざというときに困らないために/「退職」「解雇」と賃金の関係/日ごろの就業態度を定める「服務規律」/「教育・研修」や「表彰制度」についても規定すべき/「安全衛生」と「災害補償」の記載は義務/細心の注意を払うべき「賃金規程」【第5章 経営力の向上は自身の健康管理から】目の症状~テレビやPC、携帯電話で疲労が蓄積/耳・鼻・口の症状~寿命に影響が大きい口の健康/顔の症状~前身の健康状態がよく表れる/皮膚や爪、汗の症状~皮膚と爪は体調を映す鏡/頭と心の症状~頭痛は心の病の可能性も/喉・首の症状~呼吸器系の病気が増えている/胸と背中の症状~息切れや動悸に要注意/おなかや腰、お尻の症状~ありふれた腹痛も自己判断は禁物/手・肩の症状~肩のこりや痛みをあなどらない/足・脚の症状~瞬間的なビクつきやむずむず感も病気の可能性/泌尿器や男性性器の症状~加齢により病気の可能性が増大/全身の症状~めまいや疲れ、不眠が長引いたら
取扱い終了