カテゴリ

  • テープ(19)
    • 両面テープ一般用途用(11)
    • 両面テープ電子・電気部品・機器用(1)
    • 金属テープ(5)
    • 両面テープ建築用途用(1)
    • 両面テープ自動車用途用(1)
  • 防災用品(1)
    • 耐震マット(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ポリエチレン・布系・金属
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
モノタロウ・共同技研化学・WAKI(和気産業)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・Hamee(ハミィ)・グルマンディーズ・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「共同技研化学」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学

    分子勾配膜基材レス両面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷
    基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
    用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学

    防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)

    共同技研化学
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
    用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
  • KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学

    KGK 不織布基材両面テープ

    共同技研化学
    509税込560
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
    用途幅広い用途にご使用していただいている定番品仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
  • アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学

    アルミ箔基材片面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
  • KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学

    KGK 薄手強力両面テープZ

    共同技研化学
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷
    基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
    用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 不織布基材両面テープ 共同技研化学

    不織布基材両面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。
    用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)10厚さ(mm)0.13質量(g)60長さ(m)20主なワークパーツ
  • 発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) 共同技研化学

    発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)

    共同技研化学
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
    用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
  • 発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ) 共同技研化学

    発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)

    共同技研化学
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
    用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定仕様切断にはカッターが必要質量(g)103被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ マルチ

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    319税込351
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • 激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 粗面用

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
  • アルミテープ ストロング モノタロウ

    アルミテープ ストロング

    モノタロウ(166件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
    用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
  • 激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 薄板用

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 耐振粘着ゲルマット 共同技研化学

    耐振粘着ゲルマット

    共同技研化学
    1,698税込1,868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    振動や衝撃を強力に吸収するゲル材料を採用しています。透明で目立たない素材を使用しています。工事が不要で、貼るだけで使用できます。
    用途電話やパソコン、プリンター、本棚等の落下や転倒防止に。トラスコ品番149-7504透明質量(g)30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×1.5
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷
    屋外での使用にも最適。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
  • アルミテープ 光沢なし モノタロウ

    アルミテープ 光沢なし

    モノタロウ(128件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
    用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    219税込241
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 両面テープ 厚手 モノタロウ

    両面テープ 厚手

    モノタロウ(200件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
    用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    高温個所の補強や補修に。
    用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • スマ冷え ミッフィー グルマンディーズ

    スマ冷え ミッフィー

    グルマンディーズ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。
    材質PET/シリコーン種類ミッフィー
  • スマ冷え ポケットモンスター グルマンディーズ

    スマ冷え ポケットモンスター

    グルマンディーズ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。
    材質PET/シリコーン種類ポケットモンスター
  • スマ冷え MOFUSAND グルマンディーズ

    スマ冷え MOFUSAND

    グルマンディーズ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。
    材質PET/シリコーン種類MOFUSAND
  • スマ冷え ディズニー グルマンディーズ

    スマ冷え ディズニー

    グルマンディーズ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。
    材質PET/シリコーン種類ディズニー
  • スマ冷え サンリオ グルマンディーズ

    スマ冷え サンリオ

    グルマンディーズ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。
    材質PET/シリコーン種類サンリオ
  • PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート Hamee(ハミィ)

    PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

    Hamee(ハミィ)
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/メロンソーダ:シュワシュワ弾ける炭酸の音が聞こえて来そう。レトロポップで涼しげなデザイン。
    材質PET、アクリル樹脂厚さ(mm)0.9カフェ/メロンソーダ質量(g)4寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
  • ディズニーキャラクター [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート Hamee(ハミィ)

    ディズニーキャラクター [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

    Hamee(ハミィ)
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリエル:爽やかなミントブルーに手書きのタッチが人気のエンブレムデザイン。
    材質PET、アクリル樹脂厚さ(mm)0.9アリエル質量(g)4寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
  • PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート Hamee(ハミィ)

    PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

    Hamee(ハミィ)
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・サーフボード:サンサンと降り注ぐ太陽光の下、サーフボードを傍らに佇む姿がクール。
    材質PET、アクリル樹脂厚さ(mm)0.9サーフボード質量(g)4寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
  • PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート Hamee(ハミィ)

    PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

    Hamee(ハミィ)
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/コーヒー:カップを片手に蝶ネクタイでキリリッと決めたスヌーピーの姿がカッコイイ。
    材質PET、アクリル樹脂厚さ(mm)0.9カフェ/コーヒー質量(g)4寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
  • PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート Hamee(ハミィ)

    PEANUTS/ピーナッツ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート

    Hamee(ハミィ)
    2,000税込2,200
    1個
    3日以内出荷
    貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・ランドリー:干したての洗濯物はふわふわで寝心地最高。パステルカラーの優しい色合いにマッチしたショップカード風デザイン。
    材質PET、アクリル樹脂厚さ(mm)0.9ランドリー質量(g)4寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
  • 粘着付フェルトロール 共同技研化学

    粘着付フェルトロール

    共同技研化学
    99,980税込109,978
    1巻(40m)
    91日以内出荷
    ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
    用途防音材料、保護材料、緩衝材料。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番158-6019材質フェルト部分:ポリエステル繊維100%、粘着剤:アクリル系形状ロール幅(mm)950厚さ(mm)1長さ(m)40粘着力(N/mm)13
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
"共同技研化学" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷