商品豆知識
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
ハンドル色赤
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207
適合0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番367-8326
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。
成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。
全長(mm)194
トラスコ品番274-6344
質量(g)285
端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)340
仕様裸端子・PBスリーブ用
質量(g)680
使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。
小型端子にも対応したコンパクトタイプ。
成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2
仕様【圧着マーク】0、1、2
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
用途裸端子・PBスリーブ用
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
用途裸端子・PBスリーブ用
使用範囲-
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
こんなお得な商品も!

圧着工具 リングスリーブ用
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
成形確認機構付
JIS C9711適合品
電気工事士技能試験推奨品
圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質S55C
RoHS指令(10物質対応)対応
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)236
質量(g)253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修
材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー
幅(mm)グリップ:48
全長(mm)160
質量(g)115
ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)277
質量(g)430
表面処理酸化処理(ハンドル)
適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質S58C
刃部硬度HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)191
材質合金鋼(刃部)
質量(g)270
適合範囲CE1/CE2/CE5
刃部強度HRC36~46
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型コンタクトピン加工に適しています
(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208
仕様両面刻印
トラスコ品番321-9992
材質S50C
質量(g)200
適合電線サイズAWG#28~#16・#14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に
仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182
トラスコ品番120-4513
質量(g)270
最大荷重(N)255(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 リングスリーブ用
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
電気工事士技能試験必携工具!!
従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)405
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm)235
質量(g)395
適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2
ハンドル色赤
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)218
トラスコ品番356-7800
質量(g)365
使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合P-732
セット内容青色グリップ左右1組、ビス4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。
トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。
エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ