カテゴリ

  • 物流用品(26)
    • シャックル(25)
絞り込み
ねじの呼び
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大洋製器工業 強力長シャックル」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力長シャックル 大洋製器工業強力長シャックル大洋製器工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ) 大洋製器工業強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)大洋製器工業(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 関西工業強力長シャックル関西工業(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。材質合金鋼
強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS大洋製器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル タフスリム 大洋製器工業強力長シャックル タフスリム大洋製器工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネジシャックル 水本機械製作所ロングネジシャックル水本機械製作所(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル ねじ込み式 コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式コンドーテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 8t 大洋製器工業強力長シャックル 8t大洋製器工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに仕様ボルトナット止タイプ材質特殊合金鋼取付ボルトタイプ基本使用荷重(t)8寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法d1(mm)25寸法d3(mm)25寸法B1(mm)50
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(53件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ大洋製器工業
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 日興製綱ねじシャックル日興製綱(5件のレビュー)
539税込593
1袋(2個)
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。材質可鍛鋳鉄
ステンレス ロングシャックル ハイロジックステンレス ロングシャックルハイロジック
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
43,980税込48,378
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.86MB)取扱説明書(0.15MB)
強力長シャックルボルトナットセット 大洋製器工業強力長シャックルボルトナットセット大洋製器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質特殊合金鋼
強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG大洋製器工業
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。トラスコ品番575-1345材質特殊合金鋼寸法L(mm)110ねじ径M14使用荷重(t)基本1.25寸法t(mm)12寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法d1(mm)12寸法d3(mm)12口幅(mm)33
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用 大洋製器工業強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用大洋製器工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル用ボルトナット一式 大洋製器工業強力長シャックル用ボルトナット一式大洋製器工業
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷から61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 捻込用ピン 大洋製器工業強力長シャックル 捻込用ピン大洋製器工業
2,298税込2,528
1本ほか
4日以内出荷から61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業TAIYO ワイヤバランサーセット大洋製器工業
68,980税込75,878
1セット
10日以内出荷
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
強力長シャックル用ピン 大洋製器工業強力長シャックル用ピン大洋製器工業
4,998税込5,498
1個
61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応