カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(54)
    • 電動ウインチ用ロープ(54)
  • 物流用品(299)
    • ワイヤースリング(227)
    • ワイヤーロープ(71)
    • 繊維スリング(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大綱」の検索結果

355件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱

    SuperMaxロープ 林業ウインチ用

    大綱
    ¥54,880~税込¥60,368~
    1本
    4日以内出荷
    ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
    用途単胴ウインチ、集材作業など
  • オールマイトロープ HMPE 大綱

    オールマイトロープ HMPE

    大綱(1件のレビュー)
    ¥5,988~税込¥6,587~
    1本
    翌々日出荷
    軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
    用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
  • 高強度6x37 かがやき 大綱

    高強度6x37 かがやき

    大綱
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷
    6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
    用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
  • SuperMa×ロープ 大綱

    SuperMa×ロープ

    大綱
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
    用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など破断荷重(t)4.2ロープ径(Φmm)6
  • 低反発スリング ゴクナン 大綱

    低反発スリング ゴクナン

    大綱
    ¥8,988~税込¥9,887~
    1本
    4日以内出荷
    一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A
    用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
  • オールマイトロープ HMPE 大綱

    オールマイトロープ HMPE

    大綱(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
    用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
  • トラッククレーン用ワイヤ 大綱

    トラッククレーン用ワイヤ

    大綱(2件のレビュー)
    ¥21,880~税込¥24,068~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
    用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
  • ウルトラベルトスリング JIS3等級 大綱

    ウルトラベルトスリング JIS3等級

    大綱
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
    用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX10m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX10m

    大綱
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.21色黒長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 低反発スリング ゴクナン 大綱

    低反発スリング ゴクナン

    大綱
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。 体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。 テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。 使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。 NETIS登録商品 KTK-170004-A
    用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
  • 三菱ホイスト交換用ワイヤ 大綱

    三菱ホイスト交換用ワイヤ

    大綱
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
    用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
  • 高強度6×37 かがやき 大綱

    高強度6×37 かがやき

    大綱
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
    用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
  • ダイニーマ・プロ INDRA

    ダイニーマ・プロ

    INDRA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱

    JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め

    大綱
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    翌々日出荷
    安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
    用途一般玉掛け作業等
  • 13- 16mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ

    13- 16mm ケーブルグリップ(強力型)

    エスコ
    ¥40,700税込¥44,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GG-16
  • ダイニーマ・ロープ INDRA

    ダイニーマ・ロープ

    INDRA
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX100m

    大綱
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)1.5色黒長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 日立ホイスト交換用ワイヤ 大綱

    日立ホイスト交換用ワイヤ

    大綱
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
    用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ
  • Dブレイドロープ 32打ち 10mmX100m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 10mmX100m

    大綱
    ¥98,980税込¥108,878
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)7.3長さ(m)100破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
  • 高強度6x37 かがやき 大綱

    高強度6x37 かがやき

    大綱
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
    用途一般玉掛け作業、重量物吊り等使用荷重(t)1.73ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
  • ステンレスワイヤ 6mmX10m 大綱

    ステンレスワイヤ 6mmX10m

    大綱
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)1.52長さ(m)10ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
  • ステンレスワイヤ 9mmX50m 大綱

    ステンレスワイヤ 9mmX50m

    大綱
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)17長さ(m)50ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
  • ステンレスワイヤ 9mmX10m 大綱

    ステンレスワイヤ 9mmX10m

    大綱
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)3.4長さ(m)10ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX100m

    大綱
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)8.75色黒長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • 高強度6x37 かがやき 26mmX2m 大綱

    高強度6x37 かがやき 26mmX2m

    大綱
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)8.3長さ(m)2使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
  • ステンレスワイヤ 5mmX30m 大綱

    ステンレスワイヤ 5mmX30m

    大綱
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)3.15長さ(m)30ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
  • ステンレスワイヤ 9mmX20m 大綱

    ステンレスワイヤ 9mmX20m

    大綱
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)6.8長さ(m)20ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
  • JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX1.5m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX1.5m 2本組

    大綱
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)2.12長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
  • 低反発スリング ゴクナン 26mmX2m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 26mmX2m

    大綱
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)8.6長さ(m)2使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
  • ステンレスワイヤ 4mmX50m 大綱

    ステンレスワイヤ 4mmX50m

    大綱
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)3.36長さ(m)50ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
  • ステンレスワイヤ 5mmX10m 大綱

    ステンレスワイヤ 5mmX10m

    大綱
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)1.05長さ(m)10ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
  • 黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱

    黒染めワイヤロープ 4mm×100m

    大綱
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    翌々日出荷
    光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
    用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5色黒長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX50m

    大綱
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)1.05色黒長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX30m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX30m

    大綱
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.63色黒長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX10m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX10m

    大綱
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.15色黒長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX50m

    大綱
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)4.375色黒長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX20m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX20m

    大綱
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.3色黒長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 黒染めワイヤロープ 2mmX50m 大綱

    黒染めワイヤロープ 2mmX50m

    大綱
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.75色黒長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
  • 低反発スリング ゴクナン 36mmX10m 大綱

    低反発スリング ゴクナン 36mmX10m

    大綱
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)54.9長さ(m)10使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
  • 高強度6x37 かがやき 36mmX4.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 36mmX4.5m

    大綱
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)30.2長さ(m)4.5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560